「tr42a」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おんどとりJr. TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)おんどとりJr. TRシリーズT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)寸法(mm)47×19×62質量(g)約45電源リチウム電池(LS14250、付属)チャンネル数温度1ch(外付けセンサ)センサー(対応)サーミスタ外付け温度測定範囲(℃)-60~155インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)記憶容量16000個防塵防水性能IP64
おんどとりJr. Bluetooth対応 校正証明書付き TRシリーズ T&D(ティアンドデイ)おんどとりJr. Bluetooth対応 校正証明書付き TRシリーズT&D(ティアンドデイ)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
Bluetooth(R)搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信されます。
校正証明書一般校正
おんどとり用大容量バッテリーパック T&D(ティアンドデイ)おんどとり用大容量バッテリーパックT&D(ティアンドデイ)
4,498税込4,948
1個(1個)
当日出荷
セット内容リチウム電池 メンテナンスセットタイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
クラッチセンタースプリング KITACOクラッチセンタースプリングKITACO(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
メンテナンスセット T&D(ティアンドデイ)メンテナンスセットT&D(ティアンドデイ)
999税込1,099
1個
当日出荷
定期交換用メンテナンスセットです。
付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52分解能(℃)0.1アズワン品番61-8494-08RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状90°正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11
チップ SDCH 住友電工ハードメタルチップ SDCH住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
切刃長さ(mm)12.7(±0.025)材質T250A形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDCH42TR-R穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ SPK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SPKMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
チップ SSEC 住友電工ハードメタルチップ SSEC住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
チップ SPKN 住友電工ハードメタルチップ SPKN住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)11
チップ SPCN 住友電工ハードメタルチップ SPCN住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)11
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
349,800税込384,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
チップ SDCH 住友電工ハードメタルチップ SDCH住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質A30N形状正方形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ SDC 住友電工ハードメタルチップ SDC住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
基板接続用ソケット 84 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 84 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●極数:84●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速アース面ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●シリーズ番号:QSE-042-01-L-D-DP-A-K-TR●コード番号:227-1533アズワン品番65-7647-39
ワイヤクランプ BIGM(丸山製作所)ワイヤクランプBIGM(丸山製作所)
709税込780
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ヨビ15AK1015, ヨビ16関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.14MB)図解NoMSW1511-S ポンプ部品_No.42、MPW3000E ポンプ部品_No.43、KSW10-M ポンプ部品_No.50、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.25、GKW12B ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.42、MSW1110-M ポンプ部品_No.43、GSW15C ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.44、AS51TR-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.47、AS51ET-20 本体部品 ワイヤクランプ_No.32、GSW10-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1211S ポンプ部品_No.44、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.43、MSE-30HR タンクシャ部品_No.27、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.42、GSW15C-H ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.49、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ワイヤクランプ_No.26、GKW15B ポンプ部品_No.44、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイヤクランプ_No.14、GSW10C-M ポンプ部品 ワイヤクランプ_No.50、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.42、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.44、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.43、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.44、AS51TR-50 本体部品 ワイヤクランプ_No.44、MSW1110-S ポンプ部品_No.42、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.42、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.43
データロガーDLG03-060 SIRC(サーク)データロガーDLG03-060SIRC(サーク)
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
センサで測定したデータをBluetooth(R)通信及びRS-232Cによるシリアル通信で受信して、内部メモリあるいは外付けUSBメモリへ出力します。 LANケーブル接続によりパソコンと直接接続、社内ネットワークと接続、Modbus TCPサーバ(スレーブ)でPLCなどの上位機への接続、HTTPやFTPやMQTTなど複数のネットワークプロトコルでのDX化など、お使いの環境に合わせて測定データを集約できます。 複数(最大6台まで)のセンサで測定したデータを簡単にまとめてCSVデータに出力できます。 Webブラウザで本製品の設定、測定や出力方式の設定などの操作が行えます。 内蔵時計はNTPサーバーに接続し、定期的に自動補正することができます。
仕様RTC:RTC内蔵(電池搭載) ※設計電池寿命約10年質量(g)120消費電力(W)5電源付属の専用ACアダプター温度(℃)用周囲:0~40出力方式センサデータ:CSV出力(内部メモリ/USBメモリ) Modbus/TCP MQTT / HTTP / FTPセンサー【SIRC】・電力センサ (DDSシリーズ )・角度センサ (PAKシリーズ )・電流センサ (PCJシリーズ )・デジタル入力センサ (DCUシリーズ)【EnOcean】・マルチセンサ (STM550B/EMSIB)エレックス工業 ・μPRISM (EDAP-2BA101/EDAMP-4NA101 ティアンドデイ ・おんどとり (TR41A/TR42A )・おんどり(TR43A )・おんどり(TR41/TR42/TR45 )【INGICS】 ・温湿度センサ (iBS03T )【リコー】・環境センサ(D201/D202)・CO2センサ(D101 )※SIRC以外のメーカーのセンサはメーカーでは販売しておりません。お客様自身でご購入ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82mm×57mm×24mm(突起部除く)サンプリング間隔:0.2秒、1秒、10秒、60秒、600秒、900秒、1800秒から選択します。使用周囲湿度20~80%RH(結露なきこと)受信方式Bluetooth(R) USBポートの1つを使用 RS-232C RS-232Cポートを使用接続台数センサ:最大6台(Bluetooth(R)通信 5台、RS232C通信 1台)取扱説明書(2.99MB) (2.99MB)