カテゴリ

  • バイク純正部品(813)
  • メカニカル部品(374)
  • 制御機器(169)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 自動車純正部品(97)
  • バイク部品(96)
  • 電気材料(83)
  • 切削工具(72)
  • 農業機械(59)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 安全用品(33)
  • 作業服(32)
  • オフィス家具(26)
  • 測定用品(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 作業工具(18)
  • 保管用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 機構部品(12)
  • 研磨材(12)
  • 建築金物(11)
  • 物流用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 事務用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 介護用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • マスク(7)
  • 日用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防災用品(5)
  • 医療(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 家電(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全保護具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「tr6」の検索結果

関連キーワード
2,322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トロ6ミル チップ TR6 TNCU/MU イスカルトロ6ミル チップ TR6 TNCU/MUイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
両面6コーナー使いチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6空冷 パナソニックコネクトインバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6空冷パナソニックコネクト
889,800税込978,780
1セット
翌々日出荷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷 パナソニックコネクトインバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷パナソニックコネクト
759,800税込835,780
1セット
翌々日出荷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷 パナソニックコネクトインバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷パナソニックコネクト
759,800税込835,780
1セット
翌々日出荷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×4m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6水冷 パナソニックコネクトインバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6水冷パナソニックコネクト
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5冷却方式水冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
TIG溶接器用部品 ボリウムカバー YC-200TR6 パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 ボリウムカバー YC-200TR6パナソニックコネクト
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
TIG電源部品 YC300TR6 トーチスイッチハーネス2 パナソニックコネクトTIG電源部品 YC300TR6 トーチスイッチハーネス2パナソニックコネクト
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
TIG溶接器用部品 ボリウムカバー YC-300TR6 パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 ボリウムカバー YC-300TR6パナソニックコネクト
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
TIG電源部品 YC300TR6,BC2 トーチスイッチハーネス1 パナソニックコネクトTIG電源部品 YC300TR6,BC2 トーチスイッチハーネス1パナソニックコネクト
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
プリント基板 YC300TR6 メイン基板下部絶縁用ルミラシートカバー パナソニックコネクトプリント基板 YC300TR6 メイン基板下部絶縁用ルミラシートカバーパナソニックコネクト
849税込934
1個
5日以内出荷
TIG電源部品 YC300BM1,BP2,BZ2,TR6,BC2 CT パナソニックコネクトTIG電源部品 YC300BM1,BP2,BZ2,TR6,BC2 CTパナソニックコネクト
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
収縮チューブ オーム電機収縮チューブオーム電機(22件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
線幅(mm)6.0・1.2~1.8質量(g)27.1タイプツイン厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5軸径(Φmm)21.5材質(軸)再生PP材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合エコマーク認定認定インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)(235件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
309税込340特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(40件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
トロ6ミル フェースミル TR6 FR イスカルトロ6ミル フェースミル TR6 FRイスカル
77,980税込85,778
1本
29日以内出荷
多用途チップ交換式フェースミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
トロ6ミル チップ交換式エンドミル TR6 ER イスカルトロ6ミル チップ交換式エンドミル TR6 ERイスカル
36,980税込40,678
1本
29日以内出荷
多用途チップ交換式エンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
PVトラックロープ TRUSCOPVトラックロープTRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
トロ6ミル フレックスフィットねじ式アダプター TR6 ER-M イスカルトロ6ミル フレックスフィットねじ式アダプター TR6 ER-Mイスカル
36,980税込40,678
1本
29日以内出荷
多用途チップ交換式エンドミルフレックスフィットねじ式アダプターです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)NGK イリジウムプラグNGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
サーモテープ(R) 日油技研工業サーモテープ(R)日油技研工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1ケース(25枚)
当日出荷
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理仕様一点表示長さ(mm)200幅(mm)20測定方式可逆性表示1点表示精度(℃)±2
イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグNGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌日出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
タイヤ保護パット Meltec(大自工業)タイヤ保護パットMeltec(大自工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
重ね置き時のタイヤの保護に!。タイヤ、ホイールをキズやホコリ等から守る!。直径:約70cm。4枚セット。【インチ別目安タイヤサイズ】。305/30R22まで、285/50R18まで、295/35R21まで 255/60R17まで、295/40R20まで 225/75R16まで、235/55R19まで、225/80R15まで。※上記目安サイズ内でも、タイヤ形状により使用できない場合があります
材質PET寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約700x2質量(g/枚)約120
ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネードホワイトウルフ(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本(60cc)
当日出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%高さ(mm)約128タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約60缶径(mm)約35噴射距離(m)最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
メタコアトリプル センタードリル ユニカメタコアトリプル センタードリルユニカ
879税込967
1本
当日出荷
メタコアトリプル用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
刃径(Φmm)6全長(mm)75トラスコ品番416-9271材質高速度鋼(HSS)刃先径(Φmm)6
ビニロントラックロープ TRUSCOビニロントラックロープTRUSCO
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。仕様3つ打タイプ両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
ステンレス用チューブリーマー SK11ステンレス用チューブリーマーSK11(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。
用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)仕様40枚刃
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
[EA115TR-6・11用]洗浄ブラシ エスコ[EA115TR-6・11用]洗浄ブラシエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
寸法(mm)80×110×520
(SU003)SCREW TAP TR 6X トヨタ(SU003)SCREW TAP TR 6Xトヨタ
44税込48
1個
3日以内出荷
[EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナー エスコ[EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナーエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
材質樹脂寸法(mm)90×165×550
片リボンゴムタッグ HEADS(ヘッズ)片リボンゴムタッグHEADS(ヘッズ)
1,198税込1,318特価
1パック(30個)
当日出荷から4日以内出荷
片リボン結びの赤色のラッピング用ゴムタグです。忙しい時でもパチンと付けるだけで手軽にラッピングが完成します。 12色展開なので和風ギフトからおしゃれカジュアルなラッピングのワンポイントとしてもお使いいただけます。 包装紙や掛け紙の上から、シールやタグと組み合わせてもおしゃれに決まります。
材質ポリエステル幅(mm)80全長(mm)ゴム:400寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:80×15
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き) ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット(ガイドベアリング付き)ライト精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)6材質超硬
関連キーワード
...
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
"tr6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷