カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「tcw-10」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三枚後退翼 3353-TCW10シリーズ 旭製作所

    三枚後退翼 3353-TCW10シリーズ

    旭製作所
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    13日以内出荷
    パドル翼の吐出性能を向上させた翼です。後退羽根で流体を効率よく吐出させ、槽内に循環流を生み出します。PTFE製で、耐薬品性に優れています。
    材質PTFEシャフト径(Φmm)D:10羽根幅(mm)L1:70
  • 薄口コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)

    薄口コンビネーションレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(18件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • 風速計(風速・温度) TRUSCO

    風速計(風速・温度)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
    用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。トラスコ品番415-0945幅(mm)144高さ(mm)47質量(g)90奥行(mm)26電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)精度風速:±(3%rdg+0.2digit)測定方式ベーン式分解能0.1m/s連続使用時間440時間風速測定範囲(m/s)0.9~26.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×26×47
  • トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
  • トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(30本)
    当日出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。トラスコ品番380-1489材質スチール全長(mm)73質量(g)55.5ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10.0表面処理三価クロメート仕上げ有効深さ(mm)(埋込み)40以上適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄口コンビネーションレンチ「ストレートタイプ」 ミトロイ(水戸工機)

    薄口コンビネーションレンチ「ストレートタイプ」

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    鍛造品。狭いところでのナットの締め・ゆるめ作業に便利です
    用途ナットの締め・ゆるめ用
  • 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

    締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    サンコーテクノ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
  • 3カ-W トルコンアンカー 大阪魂

    3カ-W トルコンアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄表面処理三価ホワイト
  • 締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) ステンレス製 サンコーテクノ

    締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) ステンレス製

    サンコーテクノ
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(30本)
    当日出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4097材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)30
  • ドブトルコンアンカー 大阪魂

    ドブトルコンアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ) サンコーテクノ

    締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ)

    サンコーテクノ
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(30本)
    当日出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4098セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)有効40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)標準30
  • SUSトルコンアンカー 大阪魂

    SUSトルコンアンカー

    大阪魂
    ¥952~税込¥1,047~
    1個
    翌々日出荷
  • トルコンアンカー(TCW(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂

    トルコンアンカー(TCW(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

    大阪魂
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじの呼びMTCW-1070D
  • トルコンアンカー(TCW(ステンレス/生地) 大阪魂

    トルコンアンカー(TCW(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    表面処理生地(または標準)
  • すずメッキ線 1.0mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 1.0mm 10m巻

    ノーブランド
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだののりが良い、すずをメッキした電線です。1.0mm径と太いので電源ラインの配線に向きます。
    サイズ1mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全自動洗濯機10kg OSH 4連タンク アイリスオーヤマ

    全自動洗濯機10kg OSH 4連タンク

    アイリスオーヤマ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とします。 消費電力、使用水量、運転音を抑えるインバーター搭載。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/槽洗浄/槽乾燥】 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。 ■自動投入タンク付 液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。 洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
    用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。寸法(mm)553×637×1042色ホワイト種類縦型洗濯機定格電圧AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10コード長さ(m)2運転音(dB)(洗濯/脱水)約36/約43防塵防水性能IPX4定格消費電力(W)(50/60Hz)約450標準使用水量(L)約109所要時間(標準)約41分
  • カップホイール TRUSCO

    カップホイール

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。 目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
    用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどにトラスコ品番754-9164粒度120相当厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布質量(g)640穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(Φmm)100
  • 全自動電気洗濯機 10kg アイリスオーヤマ

    全自動電気洗濯機 10kg

    アイリスオーヤマ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    洗浄力×節水×大容量を実現。羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。 ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とせる洗濯機です。 間口が大きく、毛布や布団もしっかり洗える。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/槽洗浄/槽乾燥】 風乾燥モードで衣類の水分を飛ばし、部屋干しや乾燥時間短縮に。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。
    用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。色ホワイト種類全自動電気洗濯機10.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×637×1071標準使用水量(L)約109水量(L)標準:約53防水IPX4
  • フレックスロケーター|トルクコントロールレンチ CP-TCW イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|トルクコントロールレンチ CP-TCW

    イマオコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • すずメッキ線 1.0mm 500g巻 ノーブランド

    すずメッキ線 1.0mm 500g巻

    ノーブランド
    ¥4,898税込¥5,388
    1リール
    3日以内出荷
    サイズ1mm質量(g)500長さ(m)およそ70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱交換器 TCW 大生工業

    熱交換器 TCW

    大生工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    22日以内出荷
    シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。 シェル側allステンレス製の熱交換器。 油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。 水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
    材質(冷却管)SUS304タイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS

    メイキコウ
    ¥63,935~税込¥70,329~
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLN42R-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLN42R-TS

    メイキコウ
    ¥50,540~税込¥55,594~
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS

    メイキコウ
    ¥44,935~税込¥49,429~
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
  • TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット

    TCWすずめっき軟銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
    用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS

    メイキコウ
    ¥63,460~税込¥69,806~
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS

    メイキコウ
    ¥59,565~税込¥65,522~
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
  • ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS

    メイキコウ
    ¥58,235~税込¥64,059~
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMF60R-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMF60R-TS

    メイキコウ
    ¥51,300~税込¥56,430~
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ60.5と中荷重中最も大きく、搬送しやすい機種。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS

    メイキコウ
    ¥40,850~税込¥44,935~
    1個
    16日以内出荷
    特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。ケースものの搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内材質(ローラー部)樹脂
  • ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMC57R-TS メイキコウ

    ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMC57R-TS

    メイキコウ
    ¥43,700~税込¥48,070~
    1個
    16日以内出荷
    特長:汎用性に富む標準タイプ。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100材質(ローラー部)スチール
  • すずめっき軟銅線 TCW 袋入 協和ハーモネット

    すずめっき軟銅線 TCW 袋入

    協和ハーモネット
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
    用途基板の配線。ジャンパー線等各種リード線材質電気用軟銅線(すずめっき)長さ(m)10伸び(%)伸び率:20.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • S Series(SS5V3-W10S1TCW23ND) SMC

    S Series(SS5V3-W10S1TCW23ND)

    SMC
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV3000
  • S Series(SS5V2-W10S1TCW23ND) SMC

    S Series(SS5V2-W10S1TCW23ND)

    SMC
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    30日以内出荷
    シリーズSV2000
  • ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過に。石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過に。製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過に。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。材質ポリプロピレン高さ(mm)250エレメント(mm)250
  • トーセル TCW-CSSシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCW-CSSシリーズ

    ADVANTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
    寸法(mm)250(S)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
  • コットンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    コットンワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。湿潤状態での最高使用温度は150℃と高く、高温液体の濾過にも、使用できます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体、製品の濾過・石油精製、機械工業における燃料、タービン油、切削油、潤滑油の濾過・合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過に。合成樹脂、塗装業界における樹脂、塗料などの高粘性液体の濾過・食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油の濾過・製薬、電子工業界などにおける純水、洗浄水の濾過に。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過・各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過に。材質フィルター:コットン、コア:SUS304高さ(mm)250外径(Φmm)62適合ハウジング1TS、1PAシリーズエレメント(mm)250
  • すずメッキ線 0.4mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.4mm 10m巻

    ノーブランド
    ¥599税込¥659
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
    サイズ0.4mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応