132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る
材質(グリップ)PP・PVC 全長(mm)200 グリップ径(Φmm)41 材質(軸)NCMV 商品構成単品
1個
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る 精密部や狭いスペースでのネジ締めに
材質(グリップ)PP・PVC 全長(mm)225 グリップ径(Φmm)30 材質(軸)NCMV 商品構成単品
1個
349 税込384
欠品中

三共コーポレーションTRAD 精密ドライバーセット 32PC
30種類のビットで各種ネジ回しに最適。
セット内容72ギア両頭スタビーラチェットハンドル・差替式精密ドライバー・精密ビット:-1.0/-2.0/+00/+0/T5/T6/P2/P5/Y型1/三角2.2/H0.7/H0.9/H1.3/H1.5・6.35mmビット:+1/+2/+3/PZ1/PZ2/PZ3/-4/-6/H4/H5/H6/T10/T15/T20/T27/T30 材質72ギア両頭スタビーラチェットハンドル(精密ビット&6.35mmビット兼用):アルミ+クロームバナジウム鋼(CR-V)+ABS樹脂/精密ビット用ハンドル:アルミ/精密ビット(4mm軸):SNCM8660/表面処理:ニッケルメッキ /ビット(6.35mm軸):クロームバナジム鋼(CR-V) /ケース:PE・PP コード4347636 アズワン品番64-5130-81
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

機能性とデザイン性を極めた充実の入組み リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース メガネの調整・プラモデルの組立てに PC関連精密機器のメンテナンスに
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

携帯電話やさまざまなゲーム機などに
材質(グリップ)PP/TPR セット内容精密ドライパー:+No.00/+No.0/-1.2mm/T5/T6、星型ドライバー(5角):0.8mm、時計バンドピン抜き:0.8mm、ルーペ、先曲ピンセット、ストレートピンセット、キリ、グリップ 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×85×66 材質(軸)CR-V 商品構成セット品
1セット
1,098 税込1,208
翌日出荷

カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
1セット(7本)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色でサイズの見分けができる差替式精密両頭ロングビット。狭い箇所・奥行きのある箇所での作業に最適!。色でサイズの見分けが簡単。ビットは12段階(1ピッチ約5mm)に伸縮可能
用途めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに 材質(グリップ)(ドライバー)アルミ+PP+TPR セット内容伸縮差替式精密両頭ロングビット:(-)0.9・1.2(mm)/(+):No.000・00・0・1/H0.7・0.9・1.3(mm)/T5・6・T8H/ハンドル 全長(mm)117~175 質量(g)155 種類セット品 材質(軸)S2(ニッケルメッキ)+アルミ 材質(ケース)AS+ABS ハンドル長さ(mm)95 本数12 商品構成セット品 ビット寸法(mm)(伸縮)24~78 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×24×152 軸貫通なし
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。 手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。
用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。 充電時間(分)約4時間 回転数(min-1[r.p.m])0~200 付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1 長さ(mm)125 幅(mm)45 高さ(mm)150 質量(g)約380 電圧(V)DC3.6 コード長さ(m)(USB)約1.08 ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20 チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式) 最大締付トルク(N・m)4.5 バッテリー容量(Ah)1.5 ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25 穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
1台
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付
用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに 定格消費電力(W)100 コード長さ(m)約1.5 最大締付トルク(N・m)10 穴あけ能力(mm) 鉄工2 チャック把握範囲(Φmm)0.8~10 仕様回/二重絶縁構造 長さ(mm)210 幅(mm)60 質量(kg)約1 高さ(mm)180 電流(A)1.1 電源(V)交流AC100 回転数(min-1[r.p.m])0~500 定格周波数(Hz)50/60 穴あけ能力(mm) 木工40 定格時間(分)30 木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

携帯に便利なペンタイプ! メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに
材質(グリップ)ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2 全長(mm)ビット:27 ブルー 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×15×15 材質(軸)ハンドル:アルミ(アルマイト) 商品構成セット品 ビット+No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8
1セット
949 税込1,044
当日出荷

乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます! スイッチ押すだけ簡単DIY! 正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業 軽くて扱いやすい!
用途家具の組立て・扉などの取付けに 穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材) 最大締付トルク(N・m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材) タイプ六角軸専用、DIY専用 本体質量(g)約240 定格時間(分)5 電源単三乾電池4本(別売)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウ 動画あり
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。 セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル 取付高(mm)35 先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス 頭部幅(mm)19 商品構成セット品
1セット(19個)
1,398 税込1,538
当日出荷

カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。
用途あらゆるネジ締・緩め作業に適応したT型ハンドル付のビットセット。 セット内容(+)ビット:#0・#1・#2・#3/(-)ビット:4・6(mm)/六角ビット:2・2.5・3・4・5・6(mm)/トルクスショートビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/T型ハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

木材、合板、コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる! 加工面の仕上げがきれい!
材質S45C/先端黒メッキ 全長(mm)185 溝長(mm)120 適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上、21mmまで)・ボール盤 寸法(mm)10.5 軸(mm)六角軸:6.35 シャンク径(mm)6.35
1個
689 税込758
翌日出荷

スペースの限られた狭い場所での作業に最適 早送りツマミ付
差込角(mm)6.35 セット内容ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル、+ドライバービット:No.0・1・2、-ドライバービット:4・5・6mm、六角ビット:2.5・3・4・5・6mm 山数ギア:20 セット商品数20 強度(Nm)ラチェット:20 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

トーション効果により先端部に掛かる過度の負荷をやわらげる均一な精度を保持する働きをします。サビに強いニッケル加工。マグネット付。先端欠けに強い。
用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。 材質S2 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にやさしいソフトマスターグリップ。マグネット付。
材質(グリップ)樹脂 セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/鋲抜き/針 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット(8本)
1,198 税込1,318
当日出荷

この1本で8サイズのネジに使えます!。差替式
種類差替式ドライバー 適合サイズNo.0/No.1/No.2/No.3/-6/PZ1/PZ2/PZ3 商品構成単品
1個
759 税込835
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad パワードライバー
手に優しく握りやすいクッショングリップ。滑りにくく力が入ります。マグネット入り。
仕様●全長:345mm●軸長:250mm●グリップ径:41mm●呼称:-6×150●材質:軸部NCMV/グリップ部PP・PVC アズワン品番67-9345-21
1個
739 税込813
8日以内出荷

三共コーポレーションtrad パワードライバー
手に優しく握りやすいクッショングリップ。滑りにくく力が入ります。マグネット入り。
1個
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭がつぶれたネジ・サビついたネジ締め・緩め作業に最適!。ハンマーで叩いてトルクを出すのでネジやボルトを取り付ける細かい作業に。
セット内容マイクロインパクトドライバー 1本50mmビット/(+)1・(+)2・(-)5.5 各1本75mm段付きビット/(+)2 1本ソケットビット/5.5mm・8mm 各1本 商品構成セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利
定格電圧(V)交流AC100 定格消費電力(W)250 コード長さ(m)約5 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 打撃数(min-1[回/分])0~3100 最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm) 能力(mm) 普通ボルトM6~M12 能力(mm) 高力ボルトM5~M10 仕様回/二重絶縁構造 セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本) 質量(kg)1.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0 能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

材質刃:CR-V 全長(mm)190 質量(g)90 タイプマグネット付 先端サイズ-6 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)37 材質(グリップ)TPR 呼称-6×100 商品構成単品 刃先マグネットあり
1個
289 税込318
翌日出荷

握りやすいグリップがムダなく回転力を伝える!
材質刃:CR-V 全長(mm)190 質量(g)90 タイプマグネット付 先端サイズ+2 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)37 材質(グリップ)TPR 呼称+2×100 商品構成単品 刃先マグネットあり
1個
289 税込318
翌日出荷

本格仕様のインパクトドライバー! ハンマーで軽く叩くと、その力が回転に変化して容易にビスを締めつけたり、ゆるめたりできます。特に頭のつぶれたネジやサビついたビスのゆるめ作業に最適です。 ピットホルダーを外して1/2インチDRのソケットもご使用できます。
セット内容1/2"DRインパクトドライバー:1本、1/2"DRビットホルダー1個、5/16"36mmビット+2/+3/+4/-10各1本、5/16"80mmビット+2/+3/-8/-10各1本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×35×35 商品構成セット品
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

時計やメガネなどの細かい作業に。コンパクトな機械類や模型などに
質量(g)100 先端サイズ+1/+0/-1.4/-2.0/-2.4/-3.0 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×20×130
1個
339 税込373
当日出荷

力の入れやすい差込グリップ付
セット内容+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、クジリ、キリ、グリップ 材質高炭素鋼、ケース:PVC 質量(g)120 先端サイズ+0/+1/+2/-3/-5/-6mm 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×30×115
1個
379 税込417
当日出荷

三共コーポレーションtrad パワー細軸ドライバー
手に優しく握りやすいクッショングリップ。滑りにくく力が入ります。マグネット入り。【用途】、精密部や狭いスペースでのネジ締めに
1個
449 税込494
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・ナット・ネジの締め付け・ゆるめ作業に! 2分角ソケット&エクステンションバー付き!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×100×30
1セット
1,798 税込1,978
欠品中



ストレートとベントノーズのダブルヘッド!。18mmの極薄ヘッド(ビット含む)!。ヘッドギア部分を使って早回しができます。さらに狭い場所での作業に最適。障害物を回避して手のスペースを確保できる。
セット内容2WAYウルトラスリムラチェットドライバー/極薄18mmビット:(+)#1・(+)#2・(+)#3/(-)6mm/六角:H3・H4(mm)/連結ビットホルダー 種類セット品 山数(ギア)15枚 先端形状プラス/マイナス/六角 強度(Nm)(ラチェット)48.4 商品構成セット品 立ち上がり角(°)15 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×20×10(ビット含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

伸縮式なので手の届かない狭い場所でも作業性抜群です。 伸縮式(全長125mm~200mm)まで自由に調整できます
全長(mm)125~200 グリップ径(Φmm)15 商品構成単品
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad パワー細軸ドライバー #134
精密部や狭いスペースでのネジ締めに。
仕様●全長:275mm●軸長:200mm●グリップ径:30mm●呼称:+2×200●材質:軸部NCMV/グリップ部PP・PVC アズワン品番67-9345-22
1個
589 税込648
8日以内出荷

8本組のお買得ドライバーセット。力の入れやすい差込グリップ付
セット内容+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、鋲抜き、キリ、グリップ 材質軸:CR-V(クロームバナジウム鋼)、ケース:PVC 質量(g)285 先端サイズ+0/+1/+2/-3/-5/-6mm 材質(グリップ)PVC 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×35×150
1個
999 税込1,099
翌日出荷

メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスに
セット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー 材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS 質量(g)230 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る
材質(グリップ)PP・PVC グリップ径(Φmm)41 材質(軸)NCMV 商品構成単品
1個
389 税込428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・ナットや一般ネジの締め付け・ゆるめ作業に
質量(g)430 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×30×180
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

機能性とデザイン性を極めた充実の入組み 収納に便利なホルダー付 ネジ締めゆるめ作業に対応
付属品アダプター付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
翌日出荷

ステンレス製なのでサビにくい! ナイフ式で携帯に便利です!
材質ステンレス 質量(g)150 先端形状六角・プラス・マイナス 刃先ドライバー:+No.2/-5mm 呼び寸法S(mm)六角3.0・4.0・5.0・6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷