こんなお得な商品も!

ボールポイントビット セット
モノタロウ
¥629
税込¥692
色とサイズ表示で見分けが簡単!。インパクト対応
材質(ビット)S2
材質(ホルダー)PE
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。
用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。
先端サイズNo.2
硬度60±2
材質(ビット)S2
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
トーション効果により先端部に掛かる過度の負荷をやわらげる均一な精度を保持する働きをします。サビに強いニッケル加工。マグネット付。先端欠けに強い。
用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。
材質S2
種類トーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数5
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズの段付ビットが入ったアソート品です
1セット(6本)
¥759
税込¥835
当日出荷
カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース
さまざまな締め付け・ゆるめ作業に対応できるコンパクトセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
収納に便利なホルダー付
六角ネジ用締め・ゆるめ作業に
付属品アダプター付
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース
メガネの調整・プラモデルの組立てに
PC関連精密機器のメンテナンスに
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)35
先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)19
商品構成セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単!
インパクト対応
軸(mm)六角軸:6.35
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
ソケットとビットがセットで便利です。
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット!
仕様インパクト対応
1セット(10本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。
国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。
ビットとソケットがセットで便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。
国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。
ビットとソケットがセットで便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ビット差替式ソケットの交換ビット
セット内容No.2×55mm:2本
材質ビット:S2
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×6.35×6.35、台紙:95×45×10
表面処理ブラスト
軸(mm)六角軸:6.35
適合ソケットtradl電動ドリル用ロングソケット:TCD-17L/TCD-19L/TD-21L/TCD-24L、trad 電動ドリル用ダブルソケット:TDCW-1721/TDCW-1317/TDCW-1924
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥389
税込¥428
翌日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど
充電時間(分)約60
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)
質量(g)170
環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)
充電可能回数約500回
付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書
電圧(V)DC3.6
最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)
バッテリー容量(Ah)0.8
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
こんなお得な商品も!

ソケットビット セット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。
セット内容8/10/12/13/14mm
材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト
全長(mm)60
タイプ六角軸
1セット(5本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
木材・合板・コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。
加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。
用途あらゆるネジ締・緩め作業に適応したT型ハンドル付のビットセット。
セット内容(+)ビット:#0・#1・#2・#3/(-)ビット:4・6(mm)/六角ビット:2・2.5・3・4・5・6(mm)/トルクスショートビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/T型ハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ソケットは角ではなく面で包むようにホールドするフランクドライブ方式で、ボルト・ナットを傷めずトルクアップできます。
用途自動車、バイク、自転車のメンテナンスに最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×50×185
セット内容ラチェットハンドル9.5mm角、エクステンションバー75mm、ソケットアダプター差込角9.5mm→6.3mm、ソケット9.5mm角:8・10・11・12・13・14・15・17・19、ソケット6.3mm角:4.5・5・5.5・6・7・8、ビットアダプター差込角6.3mm、スピンナーハンドル差込角6.3mm、ドライバービット:+1・+2・+3・-4・-6、トルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T30、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5、6mm
差込角(mm)6.3+9.5差込角
セット商品数39
仕上処理クロームメッキ
1セット(39点組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ボルト・ナット・ネジの締め付け・ゆるめ作業に!
2分角ソケット&エクステンションバー付き!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×100×30
1セット
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
ネジ穴が見えやすい!
インパクト対応・マグネット付
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能両頭
材質S2
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利。壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍。インパクト対応
材質本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金
軸径(Φmm)六角:6.35
全長(mm)100
首振角度(°)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1セット
¥839
税込¥923
翌日出荷
1セット(10本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色とサイズ表示で見分けが簡単。便利なビットホルダー付
セット内容トルクスビット:T10H/T15H/T20H/T25H/T30H/T40H
材質ビット:S2材、ホルダー:PP
軸径(Φmm)六角:6.35
ビット全長(mm)30
1個
¥479
税込¥527
欠品中
ねじれの衝撃を吸収!
インパクト対応・マグネット付
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能両頭
種類スリムトーション
材質S2
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
収納に便利なホルダー付
ネジ締めゆるめ作業に対応
付属品アダプター付
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース
さまざまな締め付け・ゆるめ作業に対応できる5種ナット対応ウルトラソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
トーション部がしなって軸にかかる過度の負担を軽減!
締め付けトルク精度アップ!
ネジ穴が見やすい先端スリム!
サビに強いニッケル加工!
アルミ・木材・鉄板等のハードな締め付け作業に最適!
インパクト対応・マグネット付き。
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能両頭
種類スリムトーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数5
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
収納に便利なホルダー付
トルクスネジ用締め・ゆるめ作業に
付属品アダプター付
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP!
ワンタッチロック式簡単着脱!
国内で販売されています、ほとんどの充電・電動式ドラーバーにご使用になれます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:165×105×18
軸(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
材質【本体】クロムバナジウム鋼/【スリーブ・ハンドル部】アルミ合金
木材・合板・コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。
加工面の仕上げがきれい。
適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤
材質S45c/先端黒メッキ
手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。作業に応じて使い分けが可能。
材質【本体】クロムバナジウム鋼/【スリーブ・ハンドル部】アルミ合金
組立家具などのDIY作業に!あらゆるネジ回し作業に対応!
収納・持ち運びに便利なケース付!
ケースにはサイズを印刷しているので使用するビットや収納箇所がわかりやすい!
エラストマーグリップで作業性UP!
仕様●ケースサイズ:H110×W170×D30mm●重量:475gセット内容●ビット(27pcs.)-3.0/-4.0/-5.0/-6.0mm+0/+1/+2/+3PZ0/PZ1/PZ2/PZ3T10/T15/T20/T25/T27/T30H2.0/H3.0/H4.0/H5.0/H6.0S0/S1/S2/S3●ソケット差込角6.35mm(9pcs.)4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0mm●ラチェットハンドル●ソケットアダプター 材質●ビット:CR-V●ラチェットハンドル:炭素鋼+PP+TPR●ソケット:炭素鋼●ケース:ABS
アズワン品番67-9344-92
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
適合本体TID-92N+TAK-49
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
手に優しく握りやすいクッショングリップ。滑りにくく力が入ります。マグネット入り。
仕様●全長:345mm●軸長:250mm●グリップ径:41mm●呼称:-6×150●材質:軸部NCMV/グリップ部PP・PVC
アズワン品番67-9345-21
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
本体のみの製品です。(電池パック・充電器は付いていません)
手にぴったりフィットし、衝撃を吸収するラバーグリップ採用
スイッチ連動式LEDライト付※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】
ボルト・ナット・ネジの締め付けに、木材の穴あけに。
仕様●サイズ:H230XW160XD75mm●付属品(セット内容):14.4V充電式インパクトドライバー/6.35mm差込角ドライバービット両頭ビット+2X65mm(1本)●無段変速●60分充電●最大締付トルク130N.m
アズワン品番67-9345-24
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ