カテゴリ

  • オフィス家具(11)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trc6」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスリングキャッチ TRUSCOステンレスリングキャッチTRUSCO
2,298税込2,528
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
トリマー替刃 カール事務器トリマー替刃カール事務器
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
スライド式裁断機「エクストリマー」の専用替刃です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換する事で、高い精度と切れ味が持続します。刃はカセット式となっているので、安全に交換できます。
トラパイプ 日本緑十字社トラパイプ日本緑十字社
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(クッション)発泡ポリエチレン、(表面)ポリエチレン仕様非粘着
部品 イスカル部品イスカル
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷から23日以内出荷
パイプクッション 日本緑十字社パイプクッション日本緑十字社(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。 建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。 駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。付属品テープ仕様非粘着材質IXPE、(反射材)PET長さ(mm)1000質量(g)68内径×外径(Φmm)49×69
ストロー片側平状溶着タイプ TRUSCOストロー片側平状溶着タイプTRUSCO
489税込538
1セット(50本)
当日出荷
全長(mm)100
軽量作業用/天板付き150ワゴン_耐荷重50kg_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業用/天板付き150ワゴン_耐荷重50kg_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ山金工業
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。移動・運搬用ワゴン/一人用軽量作業台/補助テーブル・サポートテーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!棚板に作業用品を収納・移動しながら、天板で簡易作業もできるため入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板の天板奥行寸法に対応しており、補助テーブル/サポートテーブルとして併せてのご使用もおすすめです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できるサイズです。天板表面はライトグレー色、脚部はシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。支柱・棚板はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、サポートテーブル、一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)50材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレーねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.25×L14キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)50(自重含む)色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.34MB)総耐荷重(kg)50(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト
アンテナ ラジオ (BT) MAZDA(マツダ)アンテナ ラジオ (BT)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
テンポ レジカウンター W600 アール・エフ・ヤマカワテンポ レジカウンター W600アール・エフ・ヤマカワ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
テンポシリーズ レジカウンター。本体上部には小天板があり、キャッシュレス決済端末やQRパネルなどを設置できます。小天板は内向き・外向きのどちらにも取り付け可能です。天板下には鍵付き引出しを備え、天板と棚板の左右両側に配線用の切り欠きがあります。収納スペースも充実しており、固定棚1枚と可動棚1枚(64mmピッチで高さ調整可能)が付属。お客様側には手荷物台を備えます。レジカウンター単体でも使用できるほか、ハイカウンターと並べることで一体感のあるレイアウトも可能です。鍵付き
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)600質量(kg)33.8高さ(mm)1000奥行(mm)618耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)15、(荷物置き)3外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×618×1000関連資料組立説明書・取扱説明書(7.96MB)
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63)適合【電磁接触器】HC55端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.32外形寸法(mm)55×81×100定格最小:DC24V 10mAフレーム63端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5
標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム標準形サーマルリレー HCシリーズ日立産機システム
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63)適合【電磁接触器】HC55端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0.32外形寸法(mm)55×81×100定格最小:DC24V 10mAフレーム63端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5
CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット サンドビックCoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ寸法λs(°)0寸法γ(°)0
Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ) AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ)AbuGarcia(アブガルシア)
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!そのシリーズにロックフィッシュ専用モデルが登場。北は北海道、南は沖縄、全国各地に生息するアイナメ、ベッコウゾイ、キジハタ、オオモンハタなど、ロックフィッシュがターゲットです。STRS-802MH-KR スタンダード、ロングスピンモデルSTRC-6102MHFR-KR 可変テーパー採用のトルクフルモデルSTRC-732H-KR ロックフィッシュ・スタンダードモデル!STRC-802EXH-KR卓越した遠投性能とパワーが魅力、大型専用モデル!STRS-782LH-F-KR繊細とパワーの融合、ロック用スピニングモデルSTRC-762M+BF-KR ロック専用ベイトフィネス、ロングモデル製品特徴Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!PTSシート(ベイトモデル):最高のフィット感、感度を実現。グリップ力が高いのでロックフィッシュ釣りに最適
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2
超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC OSG(オーエスジー)超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRCOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイステーパエンドミル XPM 台形 ランナカッタ(2刃) OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 台形 ランナカッタ(2刃)OSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,990税込8,789
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
TRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入 CTLTRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入CTL
8,548税込9,403
1袋(100本)
当日出荷
●簡単・素早く・確実に開閉栓でき、作業効率が向上します。●揺れや落下の衝撃でもキャップ外れの心配がありません。●パラフィルム不要で経済的です。●飛行機巡行高度でも液漏れしません。●各種試験(減圧、凍結、衝撃、吸着(たんぱく・DNA))による性能評価済みです。
仕様Φ16mm×100mm 未滅菌材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)10最大気圧力(MPa)-0.096MPa耐冷温度(℃)-80(ディープフリーズ可)アズワン品番7-9384-01遠心強度3500G胴径×全長(mm)Φ16×100キャップ外径(Φmm)20
ルーターコレット6mm TRITONルーターコレット6mmTRITON
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ルーター用6mmコレット
適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)79
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システムサーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ日立産機システム
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途サーマルリレー TRC63-1E、TRC63-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。取付け方法ねじ、DINレール適合機種TRC63-1E、TRC63-2E
ごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用 エム・あいごくかるキャリー 扁平缶20L用 2缶用エム・あい
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!補強付きなので安定感抜群です。
用途扁平缶容器を2缶乗せることが出来るので、移動も楽、保管も衛生的で便利です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)421(370)×352(345)×102(75)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
丸駒カッタ TRC12/16 タンガロイ丸駒カッタ TRC12/16タンガロイ
54,980税込60,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
ズンギリボルトカッター HIT(ヒット)ズンギリボルトカッターHIT(ヒット)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
予め10と6の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。全長(mm)740質量(g)4050能力(mm)10-6
(MC660)BRACKET RE LOWER COVER 三菱ふそう(MC660)BRACKET RE LOWER COVER三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(MC663)ENG.LWR COVER ASSY,CTR.     RH 三菱ふそう(MC663)ENG.LWR COVER ASSY,CTR. RH三菱ふそう
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷