カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「trd-15」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-Sub 15ピン(VGA) コネクタ (オス-オス) トライメイトD-Sub 15ピン(VGA) コネクタ (オス-オス)トライメイト
399税込439
1個
当日出荷
D-Sub15ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
用途D-Sub15ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為コネクタ形状D-Sub15ピン(オス) - D-Sub15ピン(オス)オス形状D-Sub15ピン変換タイプオス - オス
トルクススパナ 住友電工ハードメタルトルクススパナ住友電工ハードメタル
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
フライス インサート APFT1604・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APFT1604・セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート APKT1604・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APKT1604・セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
小型薄型Y型レール L=1500 中央精機小型薄型Y型レール L=1500中央精機
42,980税込47,278
1個
15日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)3寸法A(mm)1500寸法D(mm)650寸法E(mm)50寸法F6寸法G15寸法B14寸法C29寸法H60レール長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント 日動工業コンセント日動工業(1件のレビュー)
769税込846
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-M イスカルマルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-Mイスカル
9,998税込10,998
1箱(2個)
4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ねじ切り・V溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドスレッド ヘッド SD TRD-M-SP イスカルソリッドスレッド ヘッド SD TRD-M-SPイスカル
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ねじ切り加工対応ヘッドです。
用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドスレッド ヘッド SD TRD-W-SP イスカルソリッドスレッド ヘッド SD TRD-W-SPイスカル
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
ねじ切り加工対応ヘッドです。
用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応