カテゴリ

  • バイク純正部品(94)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(11)
  • 学童・教育用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trgb」の検索結果

関連キーワード
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール支え PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール支えPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
669税込736
1袋(10個)
当日出荷
フローセル流量計 日本フローセルフローセル流量計日本フローセル
109,800税込120,780
1個
当日出荷から15日以内出荷
オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛付属品R型コックピース付材質化粧板上/化粧板下:SUS304、テーパー管:耐熱ガラス、保護カバー(目盛付)/保護力バ一後:PC、ロックねじ+スプリング:SCS14+SUS316WPA、ロックねじ+ストレーナ:SCS14+SUS316、アッパーベース:SCS14、空気抜き:SUS316、Bフレーム:SUS304、ボトムベース:SCS14、ソケットアダプタ:SCS14、ベースソケット:SCS14、オリフィスプレート:SUS304最高使用圧力(MPa)0.8精度±2.0%FS接続ねじ込み形(JIS管用テーパ雌ねじ)精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)90材質(ハンドル)SUS316(コックハンドル)材質(ストッパー)上部:SCS14、下部:SUS304適合流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ボルト)SUS304材質(スペーサ)SUS304材質(板バネ)SUS304
リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から71日以内出荷
積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所積層型LED信号灯ニコタワー日恵製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
Ri本締錠(6ピンシリンダー) 長沢製作所Ri本締錠(6ピンシリンダー)長沢製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
シリンダー6ピンドア厚(mm)30~40
Ri本締錠 ディンプルシリンダー(NFシリンダー) 長沢製作所Ri本締錠 ディンプルシリンダー(NFシリンダー)長沢製作所
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷
各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
シリンダーミラスタードア厚(mm)30~40
3Dクリスタルボールライト サターン RGB JTT3Dクリスタルボールライト サターン RGBJTT
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
付属品リモコン質量(g)約710ケーブル長(m)約1消費電力約1.5W入力5V/500mA寸法(cm)約8×8×9.5光源LED(電球色)ボール径(Φmm)約80接続端子USB-A
AIRSCAN-F用リングトリガベース ウェルコムデザインAIRSCAN-F用リングトリガベースウェルコムデザイン
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
AirScan Finger モバイルスタイル専用トリガオプション。左右どちらの指にも装着可能。
Vishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGA VISHAYVishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGAVISHAY
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
センサータイプ = 実際の人間の眼の反応に近い周辺光のスペクトラム感度。ピーク波長 = 650 nm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = OPLGA。ピン数 = 4。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。高さ = 1mm。インターフェース = I2C。長さ = 2mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2.5 Vmm。Vishay Semiconductor VEML6040 、カラーセンサ(赤、緑、青、白. VEML6040カラーセンサは、赤(R)、緑(G)、青(B)、白(W)の光を感知し、フォトダイオード、アンプ、アナログ / デジタル回路をCMOSプロセスを使用したシングルチップに内蔵しています。カラーセンサを使用すると、エンドユーザーの目により快適に見えるように、バックライトの明るさと色温度を周囲の光源に合わせて調整できます。VEML6040は、FiltronTM技術を採用することにより、実際の人間の目の反応性に最も近い周辺光のスペクトル感度を実現します。VEML6040は、温度変化時に出力を安定化させるための優れた温度補償機能を備えています。VEML6040 の機能は、 I2C ( SMBus 互換)インターフェイスプロトコルのシンプルなコマンド形式を介して簡単に動作します。VEML6040 の動作電圧範囲は、 2.5 V ~ 3.6 V ですVEML6040 は、市場で最高の信頼性を実現した、鉛( Pb )フリーの 4 ピン OPLGA パッケージに収められています。. パッケージタイプ:表面実装 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 2.0 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.25 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.0 内蔵モジュール:カラーセンサ( RGBW )及び信号処理 IC FiltronTM 技術では、実際の人間の目の反応性に一致するスペクトルを提供します 低透過率(ダーク)レンズ設計をサポート 蛍光灯の点滅耐性 チャネルごとに 16 ビットの分解能を提供 (R, G, B, W) 最大検出範囲 (515.4 、 1031 、 2062 、 4124 、 8248 、または 16496) ルクス ( 最高感度 0.007865 lux / ステップ ) を選択可能 パッケージ: OPLGA 温度補償: -40 ℃ ~ +85 ℃ 低消費電力 I2C ( SMBus 互換)インターフェイス フロア寿命: 168 時間、 MSL 3 、 J-STD-020 準拠 出力タイプ: I2C バス 動作電圧: 2.5 V ~ 3.6 V. 用途. ハンドヘルドデバイス ノートブック コンシューマデバイス 産業及び機械用途
RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack オーディオモジュール(STM32G030) M5StackM5Stack オーディオモジュール(STM32G030)M5Stack
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。 STM32G030F6P6 MCU搭載 高音質オーディオコーデックを搭載 デュアルチャンネルマイク入力 TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック CTIA/OMTPの配線切り替えが可能 RGBステータスLED(WS2812C)を搭載 開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE
用途スマートスピーカー 音声認識 教育エンターテイメント インタラクティブアートインストレーション寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)12.8規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTPLEDWS2812C_2020×3動作温度(℃)0~+40プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1動作電流(mA)23.53待機電流8.58mAオーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1
テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5MGB[制御機器]
5,898税込6,488
1巻
3日以内出荷
5cm単位で分割使用可能 別売コントローラ(LED-CONTROLER-RGB)使用可能
全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ フルカラーLED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/コントローラ接続用4P端子
RGB Matrix HAT + RTC AdafruitRGB Matrix HAT + RTCAdafruit
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
RGB LEDマトリックス 16×32、32×32、32x64で動作 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
厚さ(mm)13寸法(mm)65×57×2質量(g)15電源動作/5V4A
Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUSTargus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き TBR040GL-70TARGUS
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
・XLバックパックとローラーバッグのコンバーチブル仕様。・メインコンパートメントは35Lから最大40Lまで拡張可能。・セーフポートスリングプロテクションシステム付きノートPC専用コンパートメント
質量(kg)3.17ブラック容量(L)40シリーズEcoSmart対応~15.6ノートPC寸法(cm)35×25×51 、ラップトップ・コンパートメント:38.6×26×2保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルバックパック、ローラー
RING,STRG BUSH    53225HM7000 ホンダRING,STRG BUSH 53225HM7000ホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
RACE,STRG BALL    50301VM5000 ホンダRACE,STRG BALL 50301VM5000ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
RACE,STRG BALL    50301KEJ900 ホンダRACE,STRG BALL 50301KEJ900ホンダ
539税込593
1個
4日以内出荷
RACE,STRG BOT CON    53212GFY305 ホンダRACE,STRG BOT CON 53212GFY305ホンダ
309税込340
1個
4日以内出荷
RACE,UPPER STRG B    50301GW3980 ホンダRACE,UPPER STRG B 50301GW3980ホンダ
789税込868
1個
4日以内出荷
RACE,UPPER STRG B    50301GFC950 ホンダRACE,UPPER STRG B 50301GFC950ホンダ
789税込868
1個
4日以内出荷
RACE,STRG BOTTOM    53212KEJ900 ホンダRACE,STRG BOTTOM 53212KEJ900ホンダ
519税込571
1個
4日以内出荷
RACE,UNDER STRG B    50305GFC950 ホンダRACE,UNDER STRG B 50305GFC950ホンダ
939税込1,033
1個
4日以内出荷
RACE,UP STRG BALL    50303GFM970 ホンダRACE,UP STRG BALL 50303GFM970ホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
RACE,UP STRG BALL    50301KEM900 ホンダRACE,UP STRG BALL 50301KEM900ホンダ
529税込582
1個
4日以内出荷
RACE,STRG BOT CON    53212GAZ980 ホンダRACE,STRG BOT CON 53212GAZ980ホンダ
619税込681
1個
4日以内出荷
RACE,STRG BOT CON    53212GFC900 ホンダRACE,STRG BOT CON 53212GFC900ホンダ
549税込604
1個
4日以内出荷
RACE,(STRG BOT)BA    50302GGCC00 ホンダRACE,(STRG BOT)BA 50302GGCC00ホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
RACE,(STRG BOT)BA    50302GFM960 ホンダRACE,(STRG BOT)BA 50302GFM960ホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 TARGUSTargus 17.3” Strike II Gaming Backpack ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70TARGUS
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
・17.3インチまでのゲーミングノートPCを収納可能な、パッド入りラップトップ専用コンパートメント。・ゲーミングアクセサリー用の特大内部コンパートメント、ヘッドセットループ付き。・フロント収納ポケット×2、ウォーターボトル用ポケット×2
質量(kg)0.81ブラック容量(L)27対応~17.3インチノートPC寸法(cm)33.5×14×51保証期間12ヶ月寸法(inch)ラップトップ・コンパートメント:21.64×14.17×11.22RoHS指令(10物質対応)対応スタイルバックパック
STEM SET,STRG    53210GBL760 ホンダSTEM SET,STRG 53210GBL760ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
STEM SET,STRG    53210GBL305 ホンダSTEM SET,STRG 53210GBL305ホンダ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
HANDLE,STRG    53100GB4000Q ホンダHANDLE,STRG 53100GB4000Qホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
STEM SET,STRG    53210GBL306 ホンダSTEM SET,STRG 53210GBL306ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
STEM SET,STRG    53210GBC000 ホンダSTEM SET,STRG 53210GBC000ホンダ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
STEM SET,STRG    53210GBL751 ホンダSTEM SET,STRG 53210GBL751ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
STEM SET,STRG    53210GBL750 ホンダSTEM SET,STRG 53210GBL750ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
STEM COMP,STRG    53200GBG700 ホンダSTEM COMP,STRG 53200GBG700ホンダ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
STEM COMP,STRG    53200GBF830 ホンダSTEM COMP,STRG 53200GBF830ホンダ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
HANDLE,STRG    53100GB4000VE ホンダHANDLE,STRG 53100GB4000VEホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
HANDLE COMP,STRG    53100GBMW00 ホンダHANDLE COMP,STRG 53100GBMW00ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
HANDLE COMP,STRG    53100GBL881 ホンダHANDLE COMP,STRG 53100GBL881ホンダ
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷