Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70

Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 - TARGUSTargus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 - TARGUSTargus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 - TARGUSTargus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 - TARGUSTargus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 - TARGUSTargus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 - TARGUSTargus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 - TARGUSTargus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 - TARGUS

・17.3インチまでのゲーミングノートPCを収納可能な、パッド入りラップトップ専用コンパートメント
・ゲーミングアクセサリー用の特大内部コンパートメント、ヘッドセットループ付き
・フロント収納ポケット×2、ウォーターボトル用ポケット×2

質量(kg)
0.81
色
ブラック
容量(L)
27
対応
~17.3インチノートPC
寸法(cm)
33.5×14×51
保証期間
12ヶ月
寸法(inch)
ラップトップ・コンパートメント:21.64×14.17×11.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823391TBB639GL-70
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする