カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 制御機器(7)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trgb」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レール支え PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    レール支え

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(10個)
    当日出荷
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
    測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛付属品R型コックピース付材質化粧板上/化粧板下:SUS304、テーパー管:耐熱ガラス、保護カバー(目盛付)/保護力バ一後:PC、ロックねじ+スプリング:SCS14+SUS316WPA、ロックねじ+ストレーナ:SCS14+SUS316、アッパーベース:SCS14、空気抜き:SUS316、Bフレーム:SUS304、ボトムベース:SCS14、ソケットアダプタ:SCS14、ベースソケット:SCS14、オリフィスプレート:SUS304最高使用圧力(MPa)0.8精度±2.0%FS接続ねじ込み形(JIS管用テーパ雌ねじ)精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)90材質(ハンドル)SUS316(コックハンドル)材質(ストッパー)上部:SCS14、下部:SUS304適合流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ボルト)SUS304材質(スペーサ)SUS304材質(板バネ)SUS304
  • 積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所

    積層型LED信号灯ニコタワー

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
    取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LED音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50取付方式3点留め使用電圧範囲±10%耐振動(m/s2)20保護構造IP54
  • Ri本締錠(6ピンシリンダー) 長沢製作所

    Ri本締錠(6ピンシリンダー)

    長沢製作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    14日以内出荷から16日以内出荷
    各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
    シリンダー6ピンドア厚(mm)30~40
  • Ri本締錠 ディンプルシリンダー(NFシリンダー) 長沢製作所

    Ri本締錠 ディンプルシリンダー(NFシリンダー)

    長沢製作所
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷
    各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
    シリンダーミラスタードア厚(mm)30~40
  • AIRSCAN-F用リングトリガベース ウェルコムデザイン

    AIRSCAN-F用リングトリガベース

    ウェルコムデザイン
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    AirScan Finger モバイルスタイル専用トリガオプション。左右どちらの指にも装着可能。
  • M5Stack オーディオモジュール(STM32G030) M5Stack

    M5Stack オーディオモジュール(STM32G030)

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    M5stack用の録音/ステレオ再生用拡張モジュール ステレオオーディオコーデックES8388を搭載したM5stack用のオーディオ拡張モジュールです。マイク入力専用TRSジャックとマイク入力/ヘッドフォン出力兼用TRRSジャックの2つの3.5mmジャックにより、様々な録音とステレオ再生に対応します。コントローラのSTM32G030F6P6マイコンはTRRSジャックの挿入を検出し、RGB LED(WS2812C)を制御します。レジスタ設定によりCTIA/OMTP規格の自動切換えが可能で、ほとんどのマイク内蔵ハンドセットを使用できます。 STM32G030F6P6 MCU搭載 高音質オーディオコーデックを搭載 デュアルチャンネルマイク入力 TRSとTRRSのデュアル3.5mmジャック CTIA/OMTPの配線切り替えが可能 RGBステータスLED(WS2812C)を搭載 開発環境:UiFlow1、UiFlow2、Arduino IDE
    用途スマートスピーカー 音声認識 教育エンターテイメント インタラクティブアートインストレーション寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)12.8規格ヘッドセット規格:CTIA/OMTPLEDWS2812C_2020×3動作温度(℃)0~+40プロセッサーMCU:STM32G030F6P6 @I2Cアドレス 0x33イヤフォンジャックTRS(マイク)×1、TRRS(マイク+ヘッドフォン)×1動作電流(mA)23.53待機電流8.58mAオーディオコーデックES8388 @ I2Cアドレス:0x10オーディオマイク入力×2、ステレオヘッドフォン出力×1
  • テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M

    GB[制御機器]
    5,898税込6,488
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能 別売コントローラ(LED-CONTROLER-RGB)使用可能
    全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ フルカラーLED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/コントローラ接続用4P端子
  • RGB Matrix HAT + RTC Adafruit

    RGB Matrix HAT + RTC

    Adafruit
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    RGB LEDマトリックス 16×32、32×32、32x64で動作 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    厚さ(mm)13寸法(mm)65×57×2質量(g)15電源動作/5V4A
  • Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き  TBR040GL-70 TARGUS

    Targus 15.6” Mobile Tech Traveler EcoSmart Rolling Backpack 車輪付き TBR040GL-70

    TARGUS
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ・XLバックパックとローラーバッグのコンバーチブル仕様。・メインコンパートメントは35Lから最大40Lまで拡張可能。・セーフポートスリングプロテクションシステム付きノートPC専用コンパートメント
    質量(kg)3.17ブラック容量(L)40シリーズEcoSmart対応~15.6ノートPC寸法(cm)35×25×51 、ラップトップ・コンパートメント:38.6×26×2保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルバックパック、ローラー
  • Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 TARGUS

    Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70

    TARGUS
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    ・17.3インチまでのゲーミングノートPCを収納可能な、パッド入りラップトップ専用コンパートメント。・ゲーミングアクセサリー用の特大内部コンパートメント、ヘッドセットループ付き。・フロント収納ポケット×2、ウォーターボトル用ポケット×2
    質量(kg)0.81ブラック容量(L)27対応~17.3インチノートPC寸法(cm)33.5×14×51保証期間12ヶ月寸法(inch)ラップトップ・コンパートメント:21.64×14.17×11.22RoHS指令(10物質対応)対応スタイルバックパック
  • Thronmax MDrill Ghost RGB Thronmax

    Thronmax MDrill Ghost RGB

    Thronmax
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    24モードの多彩なRGBライティング搭載 4つの指向特性を持つクールデザインストリーミングマイク スタジオグレードの高音質レコーディング 96kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現! 最大 10%音質アップ、VERTIGAINテクノロジー VERTIGAINテクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で産卵することはありません。 4つの専用録音パターンを搭載 4つの指向特性の設定により、究極の柔軟性を提供します。マイク本体のタッチパネルを操作し、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つの録音モードを切替可能。ボーカル、楽器、ポッドキャスト、インタビュー、電話会議、ストリーミングなど、様々なシーンに合わせた最適なレコーディングが可能です。 USB接続(プラグアンドプレイ) ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。 ダイナミックなエフェクトが楽しめるRGBライティング お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。また、マイク本体のLEDインジケーターが音声入力に合わせて反応します。
    付属品Thronmax MDrill Ghost Microphone 96Khzマイクロフォンスタンドユーザーガイド / 保証書USB A-C編組ケーブル(2m)USB C-Cケーブル(1.5m)Thronmaxステッカートラベルケースブームアームアダプター質量(g)(製品)695出力(ヘッドフォン)ゼロレイテンシ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz)消費電力5V 250mA(USB)接続USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A)対応Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5機能録音モード切替 / マイクゲイン / クイックタップミュート / ボリュームコントロール / LEDインジケーター/RGBライト(24モード) / ヘッドフォンアンプ搭載周波数特性20Hz-20kHzカプセル長(mm)(スタジオ品質コンデンサーカプセル)3×16指向性単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート96kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
  • ビデオキャプチャ 4K60fps録画対応 Live Gamer Ultra S アバーメディア

    ビデオキャプチャ 4K60fps録画対応 Live Gamer Ultra S

    アバーメディア
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    4K60fps録画。 最大240fpsのハイフレームレートに対応。 Ultra-Wide解像度の録画に対応。 RGB24のより美しい映像。 VRR/HDR録画への対応。 5.1chマルチチャネルオーディオへの対応
    仕様●映像入出力端子:HDMI 2.0●最大入出力解像度:3840×2160@60fps HDR/VRR, 2560×1440@144fps HDR/VRR, 1920×1080@240fps HDR/VRR●最大録画解像度:3840×2160@60fps, 2560×1440@144fps, 1920×1080@240fps,2560×1440@30fps HDR, 1920×1080@60fps HDR●対応ビデオフォーマット:YUY2 / NV12 / RGB24 / P010 (HDR) / MJPEG付属品HDMIケーブル、USB Type-C to Type-A ケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)112.6×66.2×26.0質量(g)99インターフェイス接続:USB 3.2 Gen1 Type-C対応解像度2160p, 3440×1440p, 1440p, 2560×1080p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
  • SilverStone パフォーマンス強化 120mm PWMファン SST-VS120B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone パフォーマンス強化 120mm PWMファン SST-VS120B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    2,198税込2,418
    1台
    5日以内出荷
    ・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~2,000 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
    材質PBT質量(g)167電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~2000定格電力(W)1.32定格電圧(V)12ベアリング流体軸受定格電流(A)0.11型番SST-VS120B最大静圧(mmH2O)0~2.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~30.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~66CFM
  • 120mmファン DARKFLASH

    120mmファン

    DARKFLASH
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    特徴的なアウトライン発光を採用した静音120mm ファンです。 。世界三大デザイン賞(レッドドット、IDEA)のiF Design Award2026 を獲得したdarkFlash の、M-ATX ケースFLOATRON F1 との組み合わせにも好適なファンです。 。5V_ARGB 端子に接続し、汎用的なアプリで発光をコントロール可能です。 。ノーマル(発光面から吸気)、リバース(非発光の背面から吸気)の2種をご用意しています。
    材質樹脂質量(g)199消費電力(W)FAN : 1.2、RGB : 1.25電源FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A内容ネジ対応OSWindows 11/10接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8対応AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…回転数1600~800 +/-10% RPM保証期間ご購入日より1年間(日本国内での使用に限定)※ご購入店名、ご購入日の記載された領収書かレシート、それに準ずるご購入証明書や納品書が必須です。騒音レベル(dB(A))33.6接続端子PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子サイズ(mm)120×120×28ケーブル長(cm)45軸受種類Hydro Bearing(流体動圧軸受)最大風量(CFM)58対応マザーボード5V_ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約40000(理論最大値)
  • 120mmARGBケースファンセット Geometric Future

    120mmARGBケースファンセット

    Geometric Future
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    Geometric Futureの薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンのお得な3個パックです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。
    材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)146出力(W)1.45(ARGB)電流(A)0.29(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)4.28回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.32ノイズレベル最大35.06dBA最大風量(CFM)91.3
  • 120mmARGBケースファン Geometric Future

    120mmARGBケースファン

    Geometric Future
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    Geometric Futureの薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。
    材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)146出力(W)1.45(ARGB)電流(A)0.29(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)4.28回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.32ノイズレベル最大35.06dBA最大風量(CFM)91.3
  • ロボット掃除機 DEEBOT T50 PRO OMNI エコバックスジャパン

    ロボット掃除機 DEEBOT T50 PRO OMNI

    エコバックスジャパン
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    【81mmの超薄型デザイン】。完全内蔵型dToF LiDARモジュールによる高さ81mmの超薄型デザインを採用し、低い家具の下や手の届きにくい場所もスムーズに清掃し、清掃範囲と清掃効率を向上させます。3D構造化ライトとAI駆動のRGBカメラを組み合わせることで、薄暗い場所や狭いスペースでも徹底的に掃除し、隠れた汚れを取り除き、常に家を清潔に保ちます。【TruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニング】。TruEdge 2.0は、奥まったコーナーにまで届く伸縮性ある革新的なサイドブラシと、エッジとの距離を1mm以内に維持する連続可変型モッププレートを組み合わせ、驚くほどの清掃カバー率を実現します。多次元センサー、完全内蔵型dToF LiDAR、3D構造化ライトとRGBカメラによりサポートされたこのTruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニングテクノロジーは、あらゆる表面を徹底的にクリーニングします。【AIVI 3D 3.0 OMNI-Approachテクノロジー】。大規模視覚言語モデル(Vision-Language Model, VLM)を搭載したAIVI 3D 3.0 OMNI アプローチテクノロジーを採用しています。この先進技術により、あらゆる障害物をリアルタイムで認識・識別し、その障害物の輪郭に沿ってエッジクリーニングの境界マーカーとして無駄なく清掃します。視覚モジュールと構造化ライトモジュールが連携することで、認識した障害物の境界を継続的にモニタリングし、障害物を避けることなく、障害物に沿って隅々まで清掃することが可能です。【ZeroTangle 2.0テクノロジー】。トリプルV字構造を採用したZeroTangle 2.0テクノロジーを搭載。45°のV字型絡まり防止ブラシで髪の毛を持ち上げ、V字型スパイラルブラシで髪を中央に集め、V字型のコームアレイで髪の毛の絡まりをほぐします。この3種のV字型の組み合わせにより、髪の毛の絡まりを最小限に抑え、メンテナンスを簡単にしながら、毎回の清掃で最高のパフォーマンスを実現します。【15,000Paの強力な吸引力】。速モーターと直通ダクト設計により、15,000Paの強力な吸引力を実現。カーペットや床の奥深くに入り込んだホコリや汚れを効率的に除去し、徹底的に隅々まで行き届いた清掃を実現します。【OZMO Turbo 2.0】。OZMO Turbo 2.0は、回転する2つのモップと5段階の清掃技術を採用し、醤油やコーヒーなどの頑固な汚れを効果的に分解します。強力な汚れ除去性能と継続的な水補給により、床を隅々までピカピカに保ちます。【OMNIステーション】。アップグレードされたオールインワンOMNIステーションは、比類のない利便性と清掃の自動化を提供します。自動ゴミ収集、45℃の自動温風乾燥、自動洗剤補充、インテリジェントなオフピーク充電機能を搭載。さらに、双方向スクレーパーと70℃の温水モップ洗浄機能により、モップとモップベースを自動セルフクリーニングするため、メンテナンスの手間を省きます。【自動セルフクリーニング】。OMNIステーションの底部は、高温水流を利用した回転式スクレーパーによって効果的に清掃されるため、手動でのメンテナンスが不要です。【モップ自動リフトアップとカーペットクリーニング】。カーペット認識センサーと高度な清掃アルゴリズムを搭載したDEEBOT T50シリーズは、カーペットの位置やサイズを自動的に検出し、モップを最大9mm持ち上げてカーペットを濡らしません。【YIKO-GPT AI音声アシスタント】。ECOVACSは、日常の清掃ルーティーンに直感的な技術を融合させた、画期的なYIKO-GPT AI音声アシスタントを導入しました。ECOVACS Homeアプリを通じて音声メッセージやテキストで希望の清掃モードを送信するか、ハンズフリーの音声コマンドを使用することで、DEEBOTを自在にコントロールできます。
    付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、クリーニングモップ×2、モッププレート×2、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/350×477×533本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.7×351.6×81充電時間(時間)3.7電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/63水タンク容量(mL)55稼働時間(分)最大255(静音モード)ダストボックス容量(mL)本体:260
  • COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン COOLER MASTER

    COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン

    COOLER MASTER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ホワイト
    ホワイト定格電圧ファン:12 VDCベアリングファン:Loop Dynamic Bearing定格電流(A)ファン:0.6コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)消費電力ファン:6W速度ファン:690~2500 ± 10% RPM寿命ファン:>160,000 HoursRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)ファン:0.8プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
  • COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB ケースファン COOLER MASTER

    COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB ケースファン

    COOLER MASTER
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善します。ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。取り付けはネジ4本だけで完了し、中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現しています。自社製のループダイナミックベアリングを採用し、ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能です。5年保証付きで、カラーはブラックです。
    ブラック定格電圧ファン:12 VDCベアリングファン:Loop Dynamic Bearing定格電流(A)ファン:0.6コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)消費電力ファン:6W速度ファン:690~2500 ± 10% RPM寿命ファン:>160,000 HoursRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)ファン:0.8プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
  • SilverStone 「Air Penetrator」シリーズ アドレッサブルRGB対応12cmファン SST-AP124-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 「Air Penetrator」シリーズ アドレッサブルRGB対応12cmファン SST-AP124-ARGB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,898税込5,388
    1台
    7日以内出荷
    ・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは5V, D, NP ,G信号ソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・SilverStoneのユニークなAir Penetratorフレーム設計により、集中エアフローと輝くビジュアルへとアップグレード。・光拡散素材コーティングにより、光の一体化を向上。・ダブルボールベアリングで耐久性と長寿命を実現。・クラスをリードする24個のLEDで輝度が向上
    仕様●RGB LEDs:24 PCS●有効エアフロー範囲:1 メートル透明ファンブレード、ブラックフレーム電圧(V)始動:9.6回転数(min-1[r.p.m])500~1800定格電力(W)2.04定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.11型番SST-AP124-ARGB最大静圧(mmH2O)0.15~2.13コネクタファン用4ピンPWM + 3ピンWS2812 RGBノイズレベル19.25~23.54dBARoHS指令(10物質対応)対応流量6.37~25.5CFM
  • Electronic Assembly EA LED55x31-RGB バックライト 40-Pin Electronic Assembly

    Electronic Assembly EA LED55x31-RGB バックライト 40-Pin

    Electronic Assembly
    119,800税込131,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●バックライトタイプ:LED●バックライト色:フルカラー(RGB)幅(mm)55寸法(mm)31×55高さ(mm)31ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル抜止ホルダー シュナイダーエレクトリック

    USBケーブル抜止ホルダー

    シュナイダーエレクトリック
    3,398税込3,738
    1個
    61日以内出荷
  • JOINT COMP,STRG B ホンダ

    JOINT COMP,STRG B

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 液晶モニタ   32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/量子ドット有機EL/超薄型/自動キャリブレーション/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32UCDM ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/量子ドット有機EL/超薄型/自動キャリブレーション/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32UCDM

    ASUS(エイスース)
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    ・31.5インチ4K UHD(3840 x 2160)量子ドット有機ELパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)応答時間でスムーズなレンダリング。・1000nitsのピーク輝度とVESA DisplayHDR True Black 400で優れた色コントラストを実現。・True 10-bit カラー深度と量子ドットテクノロジーにより、100% sRGB、99% DCI-P3、およびBT. 2020色域を提供。・世界トップクラスのΔE < 1の色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーションテクノロジーで、色精度の最適化とカラープロファイルの書き戻しを実現。・Dolby Vision、HLG、およびHDR10を含む複数のHDR形式をサポート。・デイジーチェーン対応のデュアルThunderbolt 4(最大96W電力供給)、HDMI2.1、および内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・上下、 ピボット、 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
    仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 99%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/DisplayHDR 400 Trueblack/HLG/Dolby version、フリッカーフリー 搭載付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、Quick release stand、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、USB-C to A ケーブル、保証書質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 32以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)31.5表面処理アンチリフレクション機能ProArt Preset、カラー温度 : 5 modes、カラー調整 : RGB チューニング (Gain / Offset)、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、色精度 : △E< 1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt Palette、QuickFit Plus、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.3、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチHDRモードコントラスト比1500000:1(標準)画素ピッチ0.182m最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度0.1ms (GTG)スピーカー3W×2高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトQD-OLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)(HDR・Peak) : 1000、(Typ.) : 250走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)、Thunderbolt USB-C: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)入出力端子Thunderbolt 4(Daisy Chain)、HDMI(v2.1)、USB Type-A( USB 3.2 Gen 2) 、USB Type-C(3.2 Gen 2)本体寸法(cm)71.73×60.25×22.80パネル駆動方式QD-OLED最大表示色約1億7370万対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) -、縦回転(ピボット) +90° ~ -90°