カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trh-20」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDルームランプセット 6000K ハイエース TRH20/KDH20 トムスLEDルームランプセット 6000K ハイエース TRH20/KDH20トムス
15,980税込17,578
1箱
当日出荷
ハイエース&レジアスエース(200系)MC後用「LEDルームランプセット」。明るさと見やすさに拘り、部位毎に最適なLEDバルブを選択。このセットで室内の灯火をLED化するコンプリートセット。
適合車種ハイエース/レジアスエースH22.7~TRH20#/KDH20#スーパーGL(標準ボディ標準ルーフ車のみ)1.0※架装車ベース、ハイルーフ、ロング、ワイドには装着出来ません。
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
歯数72タイプカム式送り角度(°)5
両口ハンマー TRUSCO両口ハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
両口ハンマー木柄楔付 TRUSCO両口ハンマー木柄楔付TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)220付属品くさび:1個
両口ハンマー♯2 TRUSCO両口ハンマー♯2TRUSCO
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。種類両口ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)355材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/土木作業呼称#2質量(g)900頭部長(mm)108トラスコ品番232-2439
NTRベーストレー MAKINONTRベーストレーMAKINO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
トランスフォーマー 21S 東洋技研トランスフォーマー 21S東洋技研
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
TRHハンガー ノムラTRHハンガーノムラ
429税込472
1個
6日以内出荷
船舶電線の電路材としてお使い頂いております
用途2種類の長さの脚部分を選び90度に曲げて船体に溶接する電路材です材質表面処理メッキ板厚t(mm)2.3
AHD200万画素屋外用防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P) コロナ電業AHD200万画素屋外用防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)コロナ電業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。
用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー形状防水・暗視型質量(g)256電源(V)DC12本体寸法(mm)65×65×166、256消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス自動動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80以下画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-15補正機能BLC防水性IP66相当最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0
デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式) スーパーツールデジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)スーパーツール
199,800税込219,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式) スーパーツールデジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)スーパーツール
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途締め付け用
ホーロー抵抗器(不燃性塗料被覆巻線抵抗器) タマオームホーロー抵抗器(不燃性塗料被覆巻線抵抗器)タマオーム
2,398税込2,638
1個
当日出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トランスフォーマー 41S 東洋技研トランスフォーマー 41S東洋技研(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
トランス 東洋技研トランス東洋技研
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
1. 静電シールド標準装備(TRAは除く)。2. 堅牢な端子台構造により強度アップ。3. 端子間の側壁を高くし安全性を重視。4. 振動にもはずれないC型カバーを使用。5. 端子台の材質は、耐油、耐熱、耐薬品に強いPBT樹脂(UL94V-0)を採用。6. 端子台の位置をコア中心部に寄せたことによりトランス取付時における工具の斜め現象が解消。
相数単相巻線複巻
AHD 200万画素 ドーム型防犯カメラ コロナ電業AHD 200万画素 ドーム型防犯カメラコロナ電業
24,880税込27,368
1個
7日以内出荷
アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。 AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。 赤外線投光で夜間撮影も可能。 威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。
用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。防水性IP66相当使用場所屋内/屋外寸法(Φ×高さH)(mm)113×82質量(g)約350素子撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載解像度1920×1080(AHD2.0)映像出力AHD2.0、CVBS切替可レンズf=3.6mm電源(V)DC12ケーブル長(mm)hpン体:820±30最低被写体照度(Lux)0.05(IR照射時0lux)赤外線投光距離約15~20m内蔵マイク無しセット内容本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ消費電流(mA)200画素数200万画素画角水平:約82°
トランスフォーマー 10S 東洋技研トランスフォーマー 10S東洋技研
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
110TRH-B用センサ(プローブ) 佐藤計量器製作所110TRH-B用センサ(プローブ)佐藤計量器製作所
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ15~20×(L)200コード長さ(m)1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計プローブセンサセット佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂コード長さ(m)1.5寸法(Φmm×Lmm)約15~20×200(センサー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35(指示計/突起部含まず)分解能0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度)精度(℃)±0.3(at10~50)、±0.5(その他)湿度測定範囲(%)5~95(rh)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき)設置方法壁かけ、ハンディ測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
センサキャップ(センサフィルタ付) 佐藤計量器製作所センサキャップ(センサフィルタ付)佐藤計量器製作所
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ 粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。
材質SUS303寸法(mm)Φ15×(H)30
平デスク(ロングタイプ) トリアス TR型 ナイキ平デスク(ロングタイプ) トリアス TR型ナイキ
149,800税込164,780
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。
用途事務用高さ(mm)720タイプ平タイプ奥行(mm)700間口(mm)2000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)60
マネ-ジャー用デスク トリアス TR型 ナイキマネ-ジャー用デスク トリアス TR型ナイキ
139,800税込153,780
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。
用途事務用高さ(mm)720タイプ平タイプ奥行(mm)700間口(mm)2000最大積載量(kg/台)60
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(66件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
トランスフォーマー 20S 東洋技研トランスフォーマー 20S東洋技研
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 ネオプロト(NEOPLOT)RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121ネオプロト(NEOPLOT)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP80121バックドアがバンパー最終端から約80cmのところで一旦止まるようになるバックドアダンパー(リアゲートダンパー)です。ちょっとした荷物の出し入れが容易にできるように、人が通れるくらいの開き具合ですので日常生活における使い勝手が良くなります。大きな荷物の出し入れの時は、純正同様にバックドアを全開にしてお使いいただけます。全開の状態から閉めるときは途中で止めることなく閉めきることができます。※全開の状態から閉めるときにバンパー最終端から約80cm付近で抵抗感があります。ひとつひとつの動作をゆっくり行ってください。※車両の状態により、開閉動作時、ごく稀にヒンジ部から金属音が発生することがありますが、故障ではありません。販売備考:※NP80120より仕様変更した後継モデル。閉めるときの動作性を改善して使い勝手を向上。適合:ハイエース(TRH/GDH/KDH20#) 標準ボディ標準ルーフ車 純正交換タイプ(右側のみ)適合情報:トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車色[カラー]:ブラック加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:純正交換タイプ使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。止まるポイント(約80cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、制止ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)
ブラック備考純正交換タイプ加工
立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ立体マット NEWラバータイプクラッツィオ(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場! 雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。 アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。
ブラック
ダブルレグ マサル工業ダブルレグマサル工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
新品クーラーコンプレッサー 信林オートモーティブ新品クーラーコンプレッサー信林オートモーティブ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途クーラーコンプレッサー
TRH70A480-62E13 ACアダプタ ACケーブル付き ハイテクインターTRH70A480-62E13 ACアダプタ ACケーブル付きハイテクインター
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
最大出力70Wで安定した電力供給をサポートTRH70A480 ACアダプタは、最大出力70Wで安定した電力供給をサポートします。動作温度は-20~+70℃に対応しており、広い動作温度に対応した高速モデムやLANスイッチなどの通信機器と組み合わせることで、過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮します。メーカーで販売している製品とも組み合わせてお使いいただくことができます。
TRH160A480-1489E13 ACアダプタ ACケーブル付き ハイテクインターTRH160A480-1489E13 ACアダプタ ACケーブル付きハイテクインター
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
大容量の電力が必要な環境で接続装置へ電力供給が可能なPFC搭載ACアダプタです。TRH160A480-1489E13 ACアダプタは大容量の電力が必要な環境で接続装置へ電力供給が可能なPFC搭載ACアダプタです。動作温度は-20~+70℃に対応しており、広い動作温度に対応した高速モデムやLANスイッチなどの通信機器と組み合わせることで、過酷な環境下でも最大限のパフォーマンスを発揮します。メーカーで販売している製品とも組み合わせてお使いいただくことができます。