カテゴリ

  • 制御機器(120)
  • オフィス家具(77)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • カー用品(23)
  • 電気材料(21)
  • 切削工具(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 物流用品(11)
  • 家電(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trj」の検索結果

関連キーワード
367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラディオ プラマンTRJ50 ぺんてるトラディオ プラマンTRJ50ぺんてる(8件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)0.4~0.7インク水性染料線の太さ細字
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(76件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
”Rジョイント分別ボックス” TRUSCO”Rジョイント分別ボックス”TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
必要数に応じて分別ボックスを連結でき、ばらつきを防ぎます。ポリ袋止め付です。3色のフタでゴミの分別が容易にできます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)610奥行(mm)405容量(L)45間口(mm)345
RJ-45コネクタ サンワサプライRJ-45コネクタサンワサプライ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(50個)ほか
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。 より線用です。
RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付) サンワサプライRJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)サンワサプライ(8件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)ほか
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)規格CAT5e仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応付属品ロードバー適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
RJ-45プラグSOS サンワサプライRJ-45プラグSOSサンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。 5色あるので、ケーブルの識別にも便利です。
タイプRoHS対応適合コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45STPコネクタ※標準サイズのコネクタに対応していますが、ショートコネクタなどの一部のコネクタには対応していません。アズワン品番64-0896-32
T型ハンドル SLOKY(スローキー)T型ハンドルSLOKY(スローキー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。
用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色
RJ-45コネクタ(単線用) サンワサプライRJ-45コネクタ(単線用)サンワサプライ
629税込692
1パック(10個)ほか
当日出荷
ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
規格CAT5e仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
ロープ止め J型(クロメート) TRUSCOロープ止め J型(クロメート)TRUSCO(10件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。径(Φmm)6長さ(mm)(折返し)47表面処理クロメートメッキ仕上げ材質スチール(SS400)頭部形状J型
充電式ハンディークリーナーガンタイプ トライメイト充電式ハンディークリーナーガンタイプトライメイト(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ寸法(mm)170×360×80質量(g)400バッテリー容量(mAh)2000
RJ-45プラグロック サンワサプライRJ-45プラグロックサンワサプライ
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。 自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。 取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
セット内容プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個材質プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル適合ケーブルKB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズアズワン品番64-0903-16
充電式ハンディークリーナー トライメイト充電式ハンディークリーナートライメイト
2,998税込3,298
1個
欠品中
コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式です。ダストカップとフィルターは水洗いできます。
用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ質量(g)300本体寸法(mm)50×55×248バッテリー容量(mAh)1200インターフェイスUSB Type-C
RJ-45変換アダプタ サンワサプライRJ-45変換アダプタサンワサプライ
999税込1,099
1個
当日出荷
RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。
ブラック規格10GBASE-T適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造STP結線ストレート結線カテゴリーCAT6A変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45シールド
RJ-45コネクタ(より線用) サンワサプライRJ-45コネクタ(より線用)サンワサプライ(2件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。より線用です。エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)仕様より線用適合ケーブルKB-T5Y-CB300Nシリーズ(カテゴリ5eより線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8アズワン品番64-0889-21
USBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付き トライメイトUSBでも太陽光でも充電できる自転車用ライト 警告アラーム付きトライメイト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。警告アラーム付きです。
用途夜間のサイクリングに寸法(mm)40×115×45質量(g)110インターフェースmicro-B点灯方式強点灯/弱点灯/フラッシュバッテリー容量(mAh)2000発電方式太陽光/USB連続点灯時間(時間)約3
自転車用ヘルメットロック トライメイト自転車用ヘルメットロックトライメイト(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。
用途外出時のヘルメットの保管に付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シールブラック質量(g)53外形寸法(mm)45×20×65ロックシリンダー
産業車両用スイーブルバルブ TIPTOP産業車両用スイーブルバルブTIPTOP
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
産業車両用のチューブレスバルブ
USB充電式デスクライト クリップ トライメイトUSB充電式デスクライト クリップトライメイト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB充電式のデスク用LEDライトです。クリップで取付けが可能です。3色に調色が可能です。無段階調光が可能です。
用途デスクワークに仕様クリップ式材質ABS寸法(mm)170×125×600ホワイト質量(g)420電球の種類LED調光の可否可(無段階調光)調色の可否可(3色)
充電式ペン型ワークライト トライメイト充電式ペン型ワークライトトライメイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。
用途ワークライトとして付属品充電用USBケーブル長さ(mm)110寸法(mm)20×20×110質量(g)70全光束(Lm)150使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
トラ柄ジャンピングバケツ TRUSCOトラ柄ジャンピングバケツTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。使用時はバネの力で立ち上がります。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面には樹脂板が入っています。持ち手が2ヶ所で、持ち運びに便利です。
用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。材質本体:塩ビターポリン、持ち手:ポリエステル、底板:樹脂板、スプリング:金属タイプ丸型
ナイロン結束バンド TRUSCOナイロン結束バンドTRUSCO
9,798税込10,778
1袋(50本)
当日出荷
目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番360-6686材質標準ナイロン66長さ(mm)777幅(mm)8.9厚さ(mm)2最大結束径(Φmm)229引張強度(N)778RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ止め J型(クロメート) TRUSCOロープ止め J型(クロメート)TRUSCO(10件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(100本)
当日出荷
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。長さ(mm)(折返し)47材質スチール(SS400)径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ
ステンレスロープ止J型 TRUSCOステンレスロープ止J型TRUSCO
719税込791
1本
当日出荷
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状J型径(Φmm)6寸法A(mm)35
RJ-45ダストカバー サンワサプライRJ-45ダストカバーサンワサプライ
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
LANスイッチや、光メディアコンバータなどのLANポートへ塵や埃が入るのを防ぐRJ-45ダストカバーです。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート
LEDライト付10倍ルーペ TRUSCOLEDライト付10倍ルーペTRUSCO
7,298税込8,028
1個
当日出荷
倍率(倍)10トラスコ品番100-1430材質レンズ:トリプレットレンズ、ケース:合皮幅(mm)55高さ(mm)25質量(g)39奥行(mm)29レンズサイズ(mm)20.5
折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ トライメイト折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプトライメイト(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
充電式の電撃殺虫ラケットです。 軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。 手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
仕様モード2段階付属品USBケーブル、取扱い説明書寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200連続点灯時間(分)90
充電式ベルトファン トライメイト充電式ベルトファントライメイト(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から13日以内出荷
ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に寸法(mm)90×87×70質量(g)214風量調整3段階充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4500連続動作時間強:約5
RJ-45ダストカバー サンワサプライRJ-45ダストカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷
ホワイトアズワン品番64-0874-99
充電式ネック用ファン トライメイト充電式ネック用ファントライメイト(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
欠品中
首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)150×210×60ブラックサイズフリー質量(g)220連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5風量調整充電時間(時間)約3電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAhインターフェイスUSB Type-C
RJ-45プラグカバー サンワサプライRJ-45プラグカバーサンワサプライ
699税込769
1セット(10個)
当日出荷
ブラックアズワン品番64-0874-98
ユニクロ異形ロープ止め J型 TRUSCOユニクロ異形ロープ止め J型TRUSCO(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状J型径(Φmm)10寸法A(mm)50~60寸法B(mm)50~60
水性ペン トラディオ・プラマン ぺんてる水性ペン トラディオ・プラマンぺんてる
399税込439
1本
翌々日出荷
インク色タイプシングル線幅(mm)0.4~0.7インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
RJ-45プラグ_ツメを復元 サンワサプライRJ-45プラグ_ツメを復元サンワサプライ
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取付けできます。敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。
対応コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45コネクタ入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
RJ-45コネクタ(より線・超フラットケーブル用) サンワサプライRJ-45コネクタ(より線・超フラットケーブル用)サンワサプライ
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
超フラットケーブルRJ- 45コネクター。より線・超フラットケーブル用。 エンハンスドカテゴリー5(ギガビトイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)仕様より線用付属品ロードバー適合ケーブルLA-FL5-CB100・100LB適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8アズワン品番64-0889-20
充電式電動空気入れ トライメイト充電式電動空気入れトライメイト
6,998税込7,698
1台
当日出荷
充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
用途空気入れに
スチール製カウンター900(引出Aタイプ・鍵付) タテヤマアドバンススチール製カウンター900(引出Aタイプ・鍵付)タテヤマアドバンス
48,980税込53,878特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。 スチール製ですので丈夫で長持ちです。 床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです
ホワイト高さ(mm)900奥行(mm)600
リベッター用部品 ジョー トップ工業リベッター用部品 ジョートップ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
用途トップ工業製 リベッター用ジョー適合本体TR-002・TR-002S・TRF-360・TRN-002RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ 無線タイプ 国際電業フットスイッチ 無線タイプ国際電業
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
TRJB-1W-2は、国内初の医療機器用2連式無線フットスイッチです。使用しているSFJシリーズフットスイッチは、小形で衛生的な使用環境に配慮した清潔感のある丸みのあるデザインです。Bluetooth方式を採用した送信器モジュールと一体化する事により、電波の信頼性が高く、安心してご利用いただけます。無線送信モジュールやACアダプタ・充電池には、高い信頼性を要求される医療用規格に準拠したデバイスを採用しております。
仕様通信接続:1対1(1対Nは不可)材質カバー:PBT樹脂(緑色:5GB8/4相当)、本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304)、ゴム足:シリコンゴム質量(g)700保護構造IPX8相当動作方式モーメンタリ動作力約11N以上使用周囲温度(℃)0~45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと電池寿命充電回数500回動作時間(可能)20時間 満充電後フットスイッチ常時ONの場合充電池タイプニッケル水素充電池 単4形3本(充電用ACアダプターで充電)機械的寿命100万回以上強度静荷重:約10Kn/MinRoHS指令(10物質対応)対応応答性0.1秒以内(フットスイッチ操作後、受信器から出力するまで)無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所)電気的寿命100万回以上(微少定格)使用周囲湿度(%RH)85%RH以下