40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩田製作所ラバーシール TRS4
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)15.5 高さ(mm)9.1 穴サイズ(mm)5.1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS4-2
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)19.1 高さ(mm)9.5 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS14-4
エコ商品
材質EPDM 厚さ(mm)2.4 粘着性無し 直径D(Φmm)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS15-4
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)19.1 高さ(mm)12.7 粘着性標準 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質EPDM 幅(mm)25.4 高さ(mm)25.4 粘着性強力 穴サイズ(mm)15.9 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 最大積載荷重(kg)15 高さ外寸(mm)272 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)252
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無なし
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム 使用温度(℃)-28~+65 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)
629 税込692
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)


岩田製作所ラバーシール TRS3-3
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)9.5 高さ(mm)5.6 穴サイズ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS5-2
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)19.1 高さ(mm)14.3 穴サイズ(mm)8.7 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS10
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7(上辺:16.2) 高さ(mm)9.4 穴サイズ(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS9
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)15.9 高さ(mm)10.2 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
738 税込812
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS1
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)12.7 穴サイズ(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS5
エコ商品
幅(mm)19.1 高さ(mm)13.5 穴サイズ(mm)5.8 材質EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1袋(1本)ほか
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS2-3
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)15.9 高さ(mm)15.9 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
829 税込912
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

長岡特殊電線コントローラーリンクケーブル
エコ商品
工場内での使用環境を考慮して、耐熱性、難燃性、耐油性を持たせ、さらにABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性を有したハイスペックケーブルです。難燃性はVW-1相当の実力を備えています。端末処理時の作業性を考慮して、介在は単芯介在としたことで、従来のように介在が飛散せず作業性・処理速度の向上に役立ちます。ハイスペックでありながら、使いやすさとコストパフォーマンスに優れたケーブルです。
用途オムロン株式会社様のController Link用ケーブルとして。RS-422、RS-485系の信号伝送用(インピーダンス100Ω系)に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。 定格電圧(V)100未満 許容電流(A)10 素線径(mm)0.32 絶縁体厚さ(mm)0.67 概算質量(kg/km)59 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.0以下 絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上(20℃) シース厚(mm)0.85 シース色ソフト黒 導体外径(Φmm)0.96 絶縁体外径(mm)2.3 シース外径(Φmm)7 断面積(mm2)0.5 対数(P)1 定格温度(℃)75以下 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数7 特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz) 耐電圧(V/min)AC1000 減衰量(dB/km)17.8以下
1巻(10m)ほか
3,490 税込3,839
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS12
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)9.1 粘着性強力 穴サイズ(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS11
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)22.5 高さ(mm)26.4 粘着性強力 穴サイズ(mm)15.2 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS8
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS7
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)15.9 高さ(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS6
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)9.5 高さ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS12H
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)9.1 粘着性標準 穴サイズ(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS13-3
エコ商品
材質EPDM 粘着性無し 直径D(Φmm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS13-2
エコ商品
材質EPDM 粘着性無し 直径D(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS13-1
エコ商品
材質EPDM 粘着性無し 直径D(Φmm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS14-2
エコ商品
材質EPDM 厚さ(mm)1.3 粘着性無し 直径D(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS14-1
エコ商品
材質EPDM 厚さ(mm)0.8 粘着性無し 直径D(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS8-2
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS6-2
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)15.1 高さ(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS14-3
エコ商品
材質EPDM 厚さ(mm)2 粘着性無し 直径D(Φmm)15.9 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS7-2
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)7.6 高さ(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS1-3
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)12.7 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS15-3
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)19.1 高さ(mm)6.4 粘着性標準 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS15-2
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)9.5 粘着性標準 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS1-2
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)9.5 高さ(mm)11.1 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS15-1
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)6.4 粘着性標準 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-134U V2 4ポートRS-422/485ユニバーサル・シリアルPCIボートは、長距離、マルチポイントPCベースのデータ収集に最適な工業自動化システムのアプリケーションとして開発しました。 適切なRS-485通信を実行するためのオンチップADDC(Automatic Data Direction Control) RS-485通信は、ラインドライバのイネーブルおよびディセーブルの正確な制御を要求します。MoxaのTurbo Serial Engineチップに搭載されたADDCチップにより、あたかもRS-232CのようにCP-134U V2上にRS-485パケットを送ることができます。 RS-485マルチドロップは、1.2Km以内に31台のデバイスを接続可能 CP-134U V2ユニバーサル・マルチポートシリアルボードは、4ポートのRS-422/485シリアルポートを装備し、各ポートのデータレートは、最大 921.6Kbpsが確保できます。RS-485モードでは、1.2Km以内の距離で最大31台のRS-485デバイスをデイジーチェーン接続が可能で す。RS-485による長距離接続には、デバイスの損傷を守るためにオプションとして2KVのアイソレーション・プロテクション(CP-134U I V2)が用意されています。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 相対湿度5~95% 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44メス RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
25,980 税込28,578
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インターフェース = ラインドライバIC。トランスミッタ数 = 4 (RS-422)。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。寸法 = 10 x 4 x 1.65mm。RS-422ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
5日以内出荷