エナパック 油圧クランプ(35MPaスイングクランプ) スイングクランプ SU・SL・STシリーズ

エナパック 油圧クランプ(35MPaスイングクランプ) スイングクランプ SU・SL・STシリーズ - エナパック

・シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。
・複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。
・2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。
・9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。
・クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。
・配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)
・上フランジタイプ:取付けフランジがボディ上部にあるタイプです。
・下フランジタイプ:取付けフランジがボディ下部にあるタイプです。
・スレッドタイプ:シリンダボディにネジ加工がしてあるタイプです。このタイプは外部配管専用です。

内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
回転方向
必要油量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04432037SULD-92合計:22 垂直:122複動式左回転引:6.88 押:17.69
¥120,400
¥109,163
¥120,079(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432098STRD-202合計:28 垂直:143.5複動式右回転引:20.05 押:42.58
¥147,800
¥134,006
¥147,407(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432238SULD-22合計:16.7 垂直:80.5複動式左回転引:1.25 押:2.57
¥89,000
¥80,694
¥88,763(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432396SLLS-202合計:28 垂直:143.5単動式左回転引:20.05
¥155,400
¥140,896
¥154,986(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432466SLRS-352合計:30 垂直:165.5単動式右回転引:37.26
¥171,400
¥155,403
¥170,943(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432500STLD-52合計:23 垂直:101.1複動式左回転引:4.12 押:8.74
¥91,100
¥82,598
¥90,858(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432518SLLD-202合計:28 垂直:143.5複動式左回転引:20.05 押:42.58
¥155,400
¥140,896
¥154,986(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432561STLS-202合計:28 垂直:143.5単動式左回転引:20.05
¥147,800
¥134,006
¥147,407(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432579SLRS-202合計:28 垂直:143.5単動式右回転引:20.05
¥155,400
¥140,896
¥154,986(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432658SULD-352合計:30 垂直:165.5複動式左回転引:37.26 押:71.28
¥171,400
¥155,403
¥170,943(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432692SLLD-22合計:16.7 垂直:80.5複動式左回転引:1.25 押:2.57
¥89,000
¥80,694
¥88,763(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432780SLLS-22合計:16.7 垂直:80.5単動式左回転引:1.25
¥89,000
¥80,694
¥88,763(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432841SULD-202合計:28 垂直:143.5複動式左回転引:20.05 押:42.58
¥155,400
¥140,896
¥154,986(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432886SURD-52合計:23 垂直:101.1複動式右回転引:4.12 押:8.74
¥93,000
¥84,320
¥92,752(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432929STLD-92合計:22 垂直:122複動式左回転引:6.88 押:17.69
¥112,500
¥102,000
¥112,200(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433017STLS-92合計:22 垂直:122単動式左回転引:6.88
¥112,500
¥102,000
¥112,200(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433060SURD-92合計:22 垂直:122複動式右回転引:6.88 押:17.69
¥120,400
¥109,163
¥120,079(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433087SURDL-352合計:46 垂直:326.9複動式右回転引:57.13 押:109.3
¥190,700
¥172,902
¥190,192(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433121SLLS-52合計:23 垂直:101.1単動式左回転引:4.12
¥93,000
¥84,320
¥92,752(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433227STLS-52合計:23 垂直:101.1単動式左回転引:4.12
¥91,100
¥82,598
¥90,858(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433252SULS-22合計:16.7 垂直:80.5単動式左回転引:1.25
¥89,000
¥80,694
¥88,763(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433340STLD-202合計:28 垂直:143.5複動式左回転引:20.05 押:42.58
¥147,800
¥134,006
¥147,407(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433559SURD-202合計:28 垂直:143.5複動式右回転引:20.05 押:42.58
¥155,400
¥140,896
¥154,986(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433586STRS-92合計:22 垂直:122単動式右回転引:6.88
¥112,500
¥102,000
¥112,200(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433647SLRS-52合計:23 垂直:101.1単動式右回転引:4.12
¥93,000
¥84,320
¥92,752(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433681STLD-352合計:30 垂直:165.5複動式左回転引:37.26 押:71.28
¥167,100
¥151,504
¥166,654(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433717STRS-52合計:23 垂直:101.1単動式右回転引:4.12
¥91,100
¥82,598
¥90,858(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433742STLS-352合計:30 垂直:165.5単動式左回転引:37.26
¥167,100
¥151,504
¥166,654(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433970STLD-22合計:16.7 垂直:80.5複動式左回転引:1.25 押:2.57
¥85,200
¥77,248
¥84,973(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433988SULDL-92合計:42 垂直:322.6複動式左回転引:13.15 押:33.77
¥136,100
¥123,398
¥135,738(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434031SULS-92合計:22 垂直:122単動式左回転引:6.88
¥120,400
¥109,163
¥120,079(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434058SURDL-92合計:42 垂直:322.6複動式右回転引:13.15 押:33.77
¥136,100
¥123,398
¥135,738(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434076SURS-22合計:16.7 垂直:80.5単動式右回転引:1.25
¥89,000
¥80,694
¥88,763(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434110STRD-352合計:30 垂直:165.5複動式右回転引:37.26 押:71.28
¥167,100
¥151,504
¥166,654(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434128SLRD-22合計:16.7 垂直:80.5複動式右回転引:1.25 押:2.57
¥89,000
¥80,694
¥88,763(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434137SLLD-52合計:23 垂直:101.1複動式左回転引:4.12 押:8.74
¥93,000
¥84,320
¥92,752(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434232SULDL-352合計:46 垂直:326.9複動式左回転引:57.13 押:109.3
¥190,700
¥172,902
¥190,192(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434241SURS-92合計:22 垂直:122単動式右回転引:6.88
¥120,400
¥109,163
¥120,079(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434302SULS-352合計:30 垂直:165.5単動式左回転引:37.26
¥171,400
¥155,403
¥170,943(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434311SLLS-352合計:30 垂直:165.5単動式左回転引:37.26
¥171,400
¥155,403
¥170,943(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434390SURD-352合計:30 垂直:165.5複動式右回転引:37.26 押:71.28
¥171,400
¥155,403
¥170,943(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434460SLRD-52合計:23 垂直:101.1複動式右回転引:4.12 押:8.74
¥93,000
¥84,320
¥92,752(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434487SURS-202合計:28 垂直:143.5単動式右回転引:20.05
¥155,400
¥140,896
¥154,986(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434566SURS-52合計:23 垂直:101.1単動式右回転引:4.12
¥93,000
¥84,320
¥92,752(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434618SULS-202合計:28 垂直:143.5単動式左回転引:20.05
¥155,400
¥140,896
¥154,986(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434688STRD-52合計:23 垂直:101.1複動式右回転引:4.12 押:8.74
¥91,100
¥82,598
¥90,858(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434731STRS-22合計:16.7 垂直:80.5単動式右回転引:1.25
¥85,200
¥77,248
¥84,973(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434758SLRS-92合計:22 垂直:122単動式右回転引:6.88
¥120,400
¥109,163
¥120,079(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434767STRD-92合計:22 垂直:122複動式右回転引:6.88 押:17.69
¥112,500
¥102,000
¥112,200(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434801SURD-22合計:16.7 垂直:80.5複動式右回転引:1.25 押:2.57
¥89,000
¥80,694
¥88,763(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする