カテゴリ

  • テープ(36)
  • 家電(14)
  • オフィス家具(12)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trs4」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーシール TRS4 岩田製作所

    ラバーシール TRS4

    岩田製作所
    549税込604
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS4-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS4-2

    岩田製作所
    659税込725
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ステンレス ライトシンブル TRUSCO

    ステンレス ライトシンブル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • 固定式タップホルダ SK(新潟精機)

    固定式タップホルダ

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
    用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理タイプタップ用
  • マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Sセット

    折原製作所(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
  • レースセンター(全鋼無垢) TRUSCO

    レースセンター(全鋼無垢)

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
  • ショーリングバー エバープラウド

    ショーリングバー

    エバープラウド(11件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
    耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66
  • STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
  • ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
  • マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Sセット

    折原製作所
    43,980税込48,378
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム耐圧(MPa)~0.5耐熱性常温主な用途補修用耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水特性防水
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
  • 延長コード OAタップ フラットスイッチ付き トライメイト

    延長コード OAタップ フラットスイッチ付き

    トライメイト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。
    用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×210×25ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
  • クラウンローラー イマオコーポレーション

    クラウンローラー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ベアリング)スチール
  • 電動ランダムサンダー TINOVA

    電動ランダムサンダー

    TINOVA
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    用途木材の粗削り・表面仕上げや金属のサビ・塗装剥がしのほか、塗装前の下地処理と曲面の研磨、更に自動車のワックスがけ・艶出しなどに付属品125mmサンドペーパー(P60/P120/P240×各5枚)、スポンジバフ、ウールバフ材質ナイロンオレンジ/ブラック質量(g)2200定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式アクション:ダブルアクション定格消費電力(W)450電源コード(m)3ストローク数(min-1[回/分])12000~24000定格時間(分)30無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約310×125×170ペーパー径(Φmm)125振動幅(mm)3
  • ラバーシール TRS14-4 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-4

    岩田製作所
    999税込1,099
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)2.4粘着性無し直径D(Φmm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS15-4 岩田製作所

    ラバーシール TRS15-4

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)12.7粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS5-4 岩田製作所

    ラバーシール TRS5-4

    岩田製作所(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)25.4高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • テフロック フジマック

    テフロック

    フジマック
    2,198税込2,418
    1本(430mL)
    9日以内出荷
    テフロックスプレーは不可能とされていた常温で(PTFE)樹脂加工の出来るスプレーです。 その被膜は硬く耐磨耗性で優れた潤滑をもたらします。
    用途・木工機及び各種機械の定盤及び刃物面の潤滑と防錆。 ・大工道具及び電動工具の摩擦面の潤滑。 ・チップソーへのヤニなどの付着防止の為に。 ・各種機械の摺動部及びシューター面、鍵内の潤滑剤として。 ・家具の摺動部及び金属・ガラス・木・プラスチック・ゴム等の平潤滑 など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所(9件のレビュー)
    849税込934
    1袋(1本)
    当日出荷から19日以内出荷
    両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス 偏光レンズ

    Hug Ozawa
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    偏光レンズ。TRAVELISTサングラス。日常使いしやすいトレンドの形状。角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
    用途サングラス。偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:明るい偏光機能付きレンズ、UVカット。レンズ形状:ウェリントン&ボストンタイプ。可視光線透過率:28%再生材使用使用
  • TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス 偏光レンズ

    Hug Ozawa
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    偏光レンズ。TRAVELISTサングラス。日常使いしやすいトレンドの形状。角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
    用途サングラス。偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:明るい偏光機能付きレンズ、UVカット。レンズ形状:ウェリントン&ボストンタイプ。可視光線透過率:33%ブラックレンズ色ブラック再生材使用使用
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • つっぱり本棚 YAMAZEN(山善)

    つっぱり本棚

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。 各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。
    用途天井まで突っ張って固定できる、大容量の本棚。コミックぴったりの薄型奥行15.5cm設計。 各段にこぼれ止めワイヤー付き。こぼれ止めは前側・後ろ側、棚を組み立てる向きで選択可能。棚板は傷や汚れに強い樹脂製シート張り。材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:(スチール粉体塗装)耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)20、(全体)180
  • ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式) TRUSCO

    ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)

    TRUSCO
    71,980税込79,178
    1台
    8日以内出荷
    テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
    用途昇降式簡易補助作業台ストローク(mm)天板上下:300材質(本体)スチール材質(天板)スチール天板厚さ(mm)3材質(脚部)アルミダイカスト表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装傾斜角度(°)20迄昇降方式ジャッキアップ式
  • TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス 偏光レンズ

    Hug Ozawa
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    偏光レンズ。TRAVELISTサングラス。日常使いしやすいトレンドの形状。角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
    用途サングラス。偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:明るい偏光機能付きレンズ、UVカット。レンズ形状:ウェリントンタイプ。可視光線透過率:26%長さ(mm)テンプル:144ブラック/グリーンレンズ色グリーンフレーム幅(mm)142フレーム高さ(mm)40再生材使用率(%)TRS-4004/BK/GRN再生材使用使用
  • TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス 偏光レンズ

    Hug Ozawa
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    偏光レンズ。TRAVELISTサングラス。日常使いしやすいトレンドの形状。角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
    用途サングラス。偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカット。レンズ形状:ウェリントンタイプ。可視光線透過率:28%長さ(mm)テンプル:144ブラック/グレイレンズ色グレイフレーム幅(mm)142フレーム高さ(mm)40再生材使用率(%)TRS-4004/BK/GRY再生材使用使用
  • TRAVELISTサングラス Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス

    Hug Ozawa
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。薄い色のレンズ色なので、かけていても相手に威圧感を与えない。掛けている本人も暗くなりすぎない視界になるので目が疲れにくい。男女とも掛けることができるウェリントンタイプ
    用途サングラス
  • TRAVELISTサングラス Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス

    Hug Ozawa
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。薄い色のレンズ色なので、かけていても相手に威圧感を与えない。掛けている本人も暗くなりすぎない視界になるので目が疲れにくい。女性が似合うボストンタイプ
    用途サングラス
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み  白 異径ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径ソケット

    藤井高圧
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-433J+ 3M(スリーエム)

    3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-433J+

    3M(スリーエム)
    239,800税込263,780
    1箱
    7日以内出荷
    電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
    用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9053粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP92号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)