カテゴリ

  • テープ(35)
  • 家電(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trs4」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーシール TRS4 岩田製作所

    ラバーシール TRS4

    岩田製作所
    549税込604
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS4-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS4-2

    岩田製作所
    659税込725
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ステンレス ライトシンブル TRUSCO

    ステンレス ライトシンブル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
  • 固定式タップホルダ SK(新潟精機)

    固定式タップホルダ

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
    用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理タイプタップ用
  • マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Sセット

    折原製作所(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
  • レースセンター(全鋼無垢) TRUSCO

    レースセンター(全鋼無垢)

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
  • STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
  • ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
  • 延長コード OAタップ フラットスイッチ付き トライメイト

    延長コード OAタップ フラットスイッチ付き

    トライメイト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。
    用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×210×25ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
  • クラウンローラー イマオコーポレーション

    クラウンローラー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ベアリング)スチール
  • 電動ランダムサンダー TINOVA

    電動ランダムサンダー

    TINOVA
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    用途木材の粗削り・表面仕上げや金属のサビ・塗装剥がしのほか、塗装前の下地処理と曲面の研磨、更に自動車のワックスがけ・艶出しなどに付属品125mmサンドペーパー(P60/P120/P240×各5枚)、スポンジバフ、ウールバフ材質ナイロンオレンジ/ブラック質量(g)2200定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式アクション:ダブルアクション定格消費電力(W)450電源コード(m)3ストローク数(min-1[回/分])12000~24000定格時間(分)30無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約310×125×170ペーパー径(Φmm)125振動幅(mm)3
  • ラバーシール TRS14-4 岩田製作所

    ラバーシール TRS14-4

    岩田製作所
    999税込1,099
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)2.4粘着性無し直径D(Φmm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS15-4 岩田製作所

    ラバーシール TRS15-4

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)12.7粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS5-4 岩田製作所

    ラバーシール TRS5-4

    岩田製作所(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)25.4高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所(9件のレビュー)
    849税込934
    1袋(1本)
    当日出荷から19日以内出荷
    両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス 偏光レンズ

    Hug Ozawa
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    偏光レンズ。TRAVELISTサングラス。日常使いしやすいトレンドの形状。角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
    用途サングラス。偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:明るい偏光機能付きレンズ、UVカット。レンズ形状:ウェリントン&ボストンタイプ。可視光線透過率:28%再生材使用使用
  • TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス 偏光レンズ

    Hug Ozawa
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    偏光レンズ。TRAVELISTサングラス。日常使いしやすいトレンドの形状。角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
    用途サングラス。偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:明るい偏光機能付きレンズ、UVカット。レンズ形状:ウェリントン&ボストンタイプ。可視光線透過率:33%ブラックレンズ色ブラック再生材使用使用
  • TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス 偏光レンズ

    Hug Ozawa
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    偏光レンズ。TRAVELISTサングラス。日常使いしやすいトレンドの形状。角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
    用途サングラス。偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:明るい偏光機能付きレンズ、UVカット。レンズ形状:ウェリントンタイプ。可視光線透過率:26%長さ(mm)テンプル:144ブラック/グリーンレンズ色グリーンフレーム幅(mm)142フレーム高さ(mm)40再生材使用率(%)TRS-4004/BK/GRN再生材使用使用
  • TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス 偏光レンズ

    Hug Ozawa
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    偏光レンズ。TRAVELISTサングラス。日常使いしやすいトレンドの形状。角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
    用途サングラス。偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカット。レンズ形状:ウェリントンタイプ。可視光線透過率:28%長さ(mm)テンプル:144ブラック/グレイレンズ色グレイフレーム幅(mm)142フレーム高さ(mm)40再生材使用率(%)TRS-4004/BK/GRY再生材使用使用
  • TRAVELISTサングラス Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス

    Hug Ozawa
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。薄い色のレンズ色なので、かけていても相手に威圧感を与えない。掛けている本人も暗くなりすぎない視界になるので目が疲れにくい。男女とも掛けることができるウェリントンタイプ
    用途サングラス
  • TRAVELISTサングラス Hug Ozawa

    TRAVELISTサングラス

    Hug Ozawa
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。薄い色のレンズ色なので、かけていても相手に威圧感を与えない。掛けている本人も暗くなりすぎない視界になるので目が疲れにくい。女性が似合うボストンタイプ
    用途サングラス
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み  白 異径ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径ソケット

    藤井高圧
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-433J+ 3M(スリーエム)

    3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-433J+

    3M(スリーエム)
    239,800税込263,780
    1箱
    7日以内出荷
    電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
    用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9053粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP92号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
  • ラバーシール TRS3-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3-3

    岩田製作所
    2,498税込2,748
    1袋(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422) Adafruit

    USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)

    Adafruit
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ソケット(めねじ取付用) TRUSCO

    樹脂ソケット(めねじ取付用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型六角対辺(mm)26使用温度(℃)0~50
  • 産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック StarTech.com

    産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック

    StarTech.com
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加 RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応 USB 2.0/USB 1.1との下位互換性 RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps DB9およびターミナルブロックコネクタ対応 光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms) 4線式RS422および2線式RS485アプリケーション
    ブラックセット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル長さ(mm)118高さ(mm)23質量(g)180ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)64入力電流(A)0.2動作温度(℃)0~55オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
  • 樹脂ソケット(ホース取付用) TRUSCO

    樹脂ソケット(ホース取付用)

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    タケノコタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット仕様ホース取付用使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型使用温度(℃)0~50
  • ラバーシール TRS1-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS1-2

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1袋(1本)
    当日出荷から42日以内出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)11.1穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • コマーシャル・パーキング・グラフィックス3 3M(スリーエム)

    コマーシャル・パーキング・グラフィックス3

    3M(スリーエム)
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    圧倒的な耐久性を実現した路面用フィルムです。 タイヤでの据え切りに対応でき、車両、フォークリフト等で通過した際も高い耐久性を保ちます。 これまで適用が困難だったアスファルトにも施工が可能です。
    用途平滑なコンクリート面、平滑なアスファルト面に。 駐車場、工場、倉庫のサインに。材質/仕上特殊アクリルフィルム/特殊金属層横(mm)1000取付け方法粘着剤無し、専用接着剤と専用オーバーコート剤による施工
  • 吸着パッド TRS アインツ

    吸着パッド TRS

    アインツ
    729税込802
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    材質シリコン
  • ラバーシール TRS3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS1 岩田製作所

    ラバーシール TRS1

    岩田製作所
    2,498税込2,748
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS2-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS2-3

    岩田製作所
    3,798税込4,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS5-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS5-2

    岩田製作所
    2,998税込3,298
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS6 岩田製作所

    ラバーシール TRS6

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS5 岩田製作所

    ラバーシール TRS5

    岩田製作所
    2,798税込3,078
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    幅(mm)19.1高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS9 岩田製作所

    ラバーシール TRS9

    岩田製作所
    3,298税込3,628
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)10.2穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
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
"trs4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷