曜日別特売

TRAVELISTサングラス

TRAVELISTサングラス - Hug OzawaTRAVELISTサングラス - Hug Ozawa

偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。
薄い色のレンズ色なので、かけていても相手に威圧感を与えない。
掛けている本人も暗くなりすぎない視界になるので目が疲れにくい。
男女とも掛けることができるウェリントンタイプ

用途
サングラス
性能
レンズ:偏光機能付きレンズ、UVカット
レンズ形状
ウェリントンタイプ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02601702TRS-4005/MBK/BRNライトブラウン43%
¥3,980
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
02601711TRS-4005/MBK/GRYライトグレー30%
¥3,980
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする