54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳掛けタイプ 装着が簡単で、マスクを着用したまま会話ができます。 悪臭を除去する「活性炭入り」。 軽くて、肌触りがソフトです。 唇が直接マスクに触れないカップ型。
用途ホコリや花粉対策など。 材質ポリオレフィン他 質量(g)15 仕様活性炭入り トラスコ品番286-8741 種別簡易マスク 形状カップ型 入数(枚)20 対象花粉等 ひもタイプ耳かけ
1箱(20枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOエコマスク
エコ商品
バクテリア捕集効率(BFE)95%以上です。3層構造フィルター採用でホコリをブロックします。ノーズピースは樹脂製を使用しており鼻の形にフィットするようになっています。耳紐はソフトな丸ゴムを採用しており耳に負担をかけない作りになっています。
用途軽作業の使い捨てに。 構造3層 縦(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応 細菌ろ過効率(BFE)95%以上
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耳掛けタイプ 装着が簡単で、マスクを着用したまま会話ができます。 軽くて、肌触りがソフトです。 唇が直接マスクに触れないカップ型。
用途ほこりや花粉対策など、日常用に。 質量(g)15以下 トラスコ品番286-8733 種別簡易マスク 形状カップ型 入数(枚)20 寸法(縦×横)(mm)118×135 対象花粉等 ひもタイプ耳かけ
1箱(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。 型崩れを防ぐインナーネット構造です。 毛羽立ちしにくい長繊維のカバー材を使用しています。
用途清掃作業、軽作業。 一般粉じんが発散する作業。 悪臭や油臭のする作業。 種別簡易マスク 形状カップ型 ひもタイプオーバーヘッド 仕様頭掛けタイプ、唇が直接マスクに触れないカップ型 トラスコ品番329-4013 材質不織布(ポリプロピレン、ポリエチレン) 質量(g)150 入数(枚)10 寸法(縦×横)(mm)118×135 質量(g/枚)15
1箱(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。 排気弁が熱気やムレをスムーズに排出。熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。 悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
用途ホコリや花粉対策など。 タイプ頭掛けタイプ 質量(g/枚)15 仕様活性炭入り トラスコ品番286-8750 種別簡易マスク 材質ポリオレフィン他 形状カップ型 質量(g)15以下 入数(枚)10 対象花粉等 ひもタイプオーバーヘッド
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO携帯マスクケース
エコ商品
マスクを持ち歩く時に折れ曲がる事がなく便利です。清潔にマスクを保管できます。目安マスク入り数は3枚です。
用途マスクを保管、収納ケースとして。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO取替式防じんマスク
エコ商品
メカニカルフィルターですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。
用途サンダー・グラインダー作業。土木工事。清掃作業、農薬の散布(乳剤は不可)。 トラスコ品番415-4428 サイズM 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)82.0以上 縦(mm)117 横(mm)97 排気抵抗(Pa)70以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
欠品中

長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。不快臭を取り除く活性炭入りです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため廃棄時分別の必要がありません。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。不快臭が発生する作業。 トラスコ品番332-2317 区分DS2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

NSK(ナカニシ)使い捨て防塵マスク
エコ商品
手軽に使用でき耐久性と安全性、快適性にたいへん優れています。鼻あて部フィット調整付き、息苦しさやムレ、メガネの曇りが少ない排気弁付きです。
用途研磨、研削作業の防塵用に最適です。 トラスコ品番162-8543 タイプ頭部掛け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

最内層に抗菌・防臭効果のあるコットン不織布を使用したマスクです。(株)伊藤園の技術ブランド「ティーライフ 」を用いてカテキンを塗布したコットン不織布を使用しています。マスクに使用しているカテキンコットン不織布は世界的安全基準エコテックスタンダード100で抗菌布としての認可を受けています。鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。
用途臭い、ホコリの多い作業に。風邪、花粉症。 種別簡易マスク 寸法(mm)175×90 質量(g)3.3 タイプ耳掛けタイプ 対象風邪・花粉等
1パック(5枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。 繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。 携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン 花粉対策 構造3層 質量(g)9 付属品専用携帯ケース付 材質フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PE RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ調節可能でしっかり装着するヘッドバンドタイプです。ノーズシールによってフィット性を向上させます。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)20 構造3層構造 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用 GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン タイプ換気口付きマスク 対象風邪・花粉・埃等 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴールドウイン異物落下防止マスク
エコ商品
トラスコ品番816-0710 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面 仕様UV/IR保護:#12(永続) 質量(g)465 タイプ遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V)リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間)約1500 遮光度#8~#12(可変) 戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ44mm×93mm 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理研オプテック防曇ゴグル(マスク・めがね併用可)
エコ商品
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングです。メガネ併用可能なオーバーグラスタイプです。レンズ交換が可能です。
トラスコ品番225-9900 材質レンズ:ポリカーボネート 規格JIS規格適合品 レンズ色クリア 加工防曇加工、防傷加工 レンズ交換可能 コーティングVF(防曇) レンズ厚さ(mm)0.8 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔
1個
2,888 税込3,177
当日出荷

10箱まとめ買いのお買い得パックです。GPトップのエコノミータイプです。
用途溶接面のビード取り。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 付属品15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 砥材アランダム 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)16 穴径(mm)15/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
仕様上下通気孔付 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ静電気防止加工レンズ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保管・携帯に便利な折りたたみタイプ。N95規格とDS2規格の両方に適合したモデル。
用途粉じん対策/感染対策 種別使い捨て防じん トラスコ品番836-5857 形状カップ型 区分DS2 質量(g)7.6 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)33.2 粒子捕集効率(%)98.7 国家検定合格番号国家検定合格 第TM643号 使用限度時間(h)16 排気抵抗(Pa)33.2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

PZ-58専用の先端保護カバーです。
トラスコ品番430-9987 厚さ(mm)15 全長(mm)52.3 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
199 税込219
当日出荷

しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き。クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で漏れの軽減と快適性を実現。顔の形に合わせて調整ができるアルミ製ノーズクリップ。しめひもは超音波接着、接合部はステープラ(ホチキス)不使用で金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現。バルブ付きで湿った空気を外に排出することで、安全性と長時間装着の快適性を実現
用途粉塵作業。溶接作業 トラスコ品番668-6978 区分DS2 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95 国家検定合格番号第TM815号 使用限度時間(h)17 排気抵抗(Pa)70以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様通気孔付 トラスコ品番326-8071 形状ゴーグル型 質量(g)94 タイプメガネ併用可 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)イソプロピレンラバー 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

M56-VF-P 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック 動画あり
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。 仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート トラスコ品番859-0104 材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル 質量(g)88 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工硬化処理 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 レンズ厚さ(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色クリア 材質(レンズ)PET 仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容フレーム 1個シールド 3枚 形状一眼型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ホカホカヘッドバンド
エコ商品
材質アクリル、綿、エクス糸 質量(g)約25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M31-CVF SB 防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。 レンズ色クリア 質量(g)92 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可 トラスコ品番365-7621 形状ゴーグル型 密閉型 タイプ密閉タイプ 加工硬化処理 レンズ両面防曇 バンド幅(mm)27 機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)シリコン
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです。防塵マスクの併用を想定したノーズ形状です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など) 材質フレーム : ナイロン、レンズ : ポリカーボネート 長さ(mm)130 幅(mm)160 高さ(mm)49 レンズ色クリア 適合規格JIS 対応UVカット:○、マスク併用可否:○、防傷加工:○、防曇加工:○ コーティングVF-P(防曇) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテック防曇ゴグル M56G-H/VF-P
エコ商品
ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。外側が摩耗などに強いハードコート、内側が曇りに強いVF-plus+コートの仕様です。ゴーグルの密閉度を保ちながら、メガネの着脱しやすさを実現しました。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。メガネ・マスク併用可能です。ずれ落ち防止のストッパー付きです。
用途研磨作業に切削作業にグラインダー取扱に機械取扱作業に刈払作業に消防作業に。 トラスコ品番199-5872 材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂 長さ(mm)184 幅(mm)180 バンド:グレー 高さ(mm)76 レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工防曇加工、防傷加工 コーティング外側ハードコート/内側VF-plus+コート 色(バンド)グレー レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔なし(密閉型)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

強力な防曇効果で好評のVFPlusコーティング・ポリカーボネート製アイピースです。難燃性カバー付きのスプリングバンドを搭載したヘルメット取付タイプです。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。メガネ・マスク併用可能です。クッション部の巾を広げ、矯正眼鏡が入り易い構造です。
用途研磨作業切削作業グラインダー取扱機械取扱作業刈払作業消防作業。 仕様顔あたりソフト トラスコ品番859-8166 材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂 長さ(mm)97 幅(mm)180 高さ(mm)76 レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工防曇加工、防傷加工 レンズ交換可能 コーティングVF-P(防曇) レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔なし(密閉型)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。 一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。 マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合 工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません) トラスコ品番243-7814 質量(kg)7.5 消費電力(W)20 測定範囲(℃)垂直30°、水平30° 使用電圧(V)AC100~240 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×136×26 測定時間(秒)0.5以下 保証期間1年間 周囲温度(℃)16~40 モニタ8インチ 高解像度モニター RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様200万画素 1920×1080pixel 測定距離(m)0.4以下 測定精度(℃)±0.3
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 機能マスク併用可、レンズ交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型 トラスコ品番434-9521 質量(g)114 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア フレーム色ブラックシルバー 加工硬化処理 材質(フレーム)エラストマー、PP レンズ厚さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。
用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。 トラスコ品番360-8045 材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー 長さ(mm)174 形状ゴーグル型 幅(mm)178 高さ(mm)66 レンズ色クリア 機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇 コーティングVF-P(防曇) 材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工) レンズ厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS T8147 通気孔なし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。めがね、マスクと併用可能です。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。MPタイプのヘルメットに取付可能です。
用途浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物対策など) トラスコ品番689-9625 材質フレーム : 軟質塩ビ、レンズ : ポリカーボネート0.8mm VF、バンド : 伸縮バネ(難燃性カバー付) 長さ(mm)76 幅(mm)182 厚さ(mm)レンズ:0.8 高さ(mm)76 レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147 フレーム色クリア 対応UVカット:○、マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、通気孔有無:あり、防傷加工:〇、防曇加工:○ コーティングVF(防曇) 色(バンド)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 UV遮蔽率(%)99.9
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテック一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
エコ商品
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。 仕様マスク併用可、メガネ併用不可 トラスコ品番538-0053 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー 長さ(mm)170 幅(mm)151 高さ(mm)54 タイプノーズパッドあり レンズ色クリア 適合規格JIS T8147規格品 フレーム色ブルー 加工防傷、防曇 コーティングVF-P(防曇) テンプル色グレー 紫外線カット RoHS指令(10物質対応)対応 角度調節
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

身に着ける物のみをセットにした簡易キッドの為、低コストで備蓄が可能となります。 嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。
用途感染リスクのある嘔吐物や排泄物等の処理に セット内容不織布ヘアキャップ1枚、三層式マスク(PFE・BFE99%以上)1枚、ポリエチレン袖付エプロン1枚、プラスチック手袋1双、ポリエチレンシューズカバー1足 材質ヘアキャップ/不織布:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴムマスク/不織布:ポリプロピレン、ゴム:ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレンエプロン/ポリエチレンプラスチック手袋/塩化ビニル樹脂(可塑剤)シューズカバー/ ポリエチレン、ゴム:天然ゴム サイズフリー タイプ使い切り
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)