カテゴリ

  • 物流用品(1,542)
    • 汎用タイプ(598)
    • 移動タイプ(キャスター付)(187)
    • 作業台(作業用踏台)(167)
    • スチールワゴン(83)
    • 高さ調整タイプ(94)
  • 厨房用品(182)
    • 固定式(123)
  • 科学研究・開発用品(188)
  • 保管用品(80)
  • 作業工具(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • メカニカル部品(31)
  • 測定用品(30)
  • 電動工具(19)
  • オフィス家具(16)
  • 清掃用品(15)
  • 制御機器(13)
  • 機構部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 安全用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 照明(7)
  • 防災用品(7)
  • テープ(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 切削工具(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
間口(mm)
ブランド
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
色(天板)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・木目
材質(天板)
SUS304・SUS430・スチール天板・ダップ化粧天板・ポリ化粧天板・メラミン天板・リノリューム張天板・塩ビシート張り・帯電防止マット張り・木・樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trusco 作業台」の検索結果

関連キーワード
2,148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCOAE型作業台 ポリ化粧天板仕様TRUSCO(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
BO型軽量作業台 TRUSCOBO型軽量作業台TRUSCO
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式)ホワイトねじ径(アジャスター)M16×2.0小箱入数(枚)1生産国日本アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0色(脚部)ホワイト
中量作業台GWS型(基本タイプ) TRUSCO中量作業台GWS型(基本タイプ)TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 TRUSCO軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型TRUSCO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。 キャスター付で移動に便利です。
材質キャスター金具:スチールホワイト種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個色(本体)ホワイト
バーディワゴン TRUSCOバーディワゴンTRUSCO(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式)サカエ(6件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
AO型軽量作業台(基本タイプ) TRUSCOAO型軽量作業台(基本タイプ)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式)材質本体:スチール均等荷重(kg)200小箱入数(枚)1生産国日本アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
移動フリー作業台500kgリノ天板1800×750 TRUSCO移動フリー作業台500kgリノ天板1800×750TRUSCO
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番257-1081種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
5S管理シート TRUSCO5S管理シートTRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
セッティングメジャー ムラテックKDSセッティングメジャームラテックKDS(24件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面
セッティングメジャー逆目盛 ムラテックKDSセッティングメジャー逆目盛ムラテックKDS(12件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付
荒神ホーキ(旋盤切り粉払用) TRUSCO荒神ホーキ(旋盤切り粉払用)TRUSCO(16件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃全長×幅W(mm)245×100トラスコ品番510-7351材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム全長(mm)245質量(g)65毛丈(mm)90幅W(mm)100商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
作業台用ビニールマット TRUSCO作業台用ビニールマットTRUSCO
6,798税込7,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻
当日出荷から30日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
荒神ボーキ 旋盤切り粉払用 アレン TRUSCO荒神ボーキ 旋盤切り粉払用 アレンTRUSCO(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。全長(mm)245トラスコ品番855-4902材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ)幅(mm)100質量(g)70品名荒神ボーキパーム毛丈(mm)90毛材アレン毛先幅(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1436商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
中量500kg作業台鉄天板1800×900 TRUSCO中量500kg作業台鉄天板1800×900TRUSCO
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番285-0125種別組立式材質(本体)スチール組立時間2人40分アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
荒神ホーキ(シダ) TRUSCO荒神ホーキ(シダ)TRUSCO(9件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
全長245mmのホーキです。シダ(硬)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃全長×幅W(mm)245×100トラスコ品番510-7369材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)シダ質量(g)65毛丈(mm)90幅W(mm)100商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
セッティングメジャー TRUSCOセッティングメジャーTRUSCO(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。厚さ(mm)0.3目盛(mm)1ピッチ表示数字(mm)10ピッチ
ハンドスクイージー Vikan(ヴァイカン)ハンドスクイージーVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。 コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。
材質ポリプロピレン 特殊ゴム
アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)TRUSCO(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400表面処理三価クロメート台座径(Φmm)37
回転式ベンチバイス TRUSCO回転式ベンチバイスTRUSCO(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
泡洗浄ハイター1000 花王泡洗浄ハイター1000花王(1件のレビュー)
629税込692
1個(400mL)
当日出荷
次亜塩素酸塩+界面活性剤配合。洗浄と除菌が出来ます。 希釈不要ですぐにつかえて、泡で出てくるスプレーボトルだからオペレーションがかんたんです。 泡状だから飛散しにくく、安心してご使用できます。
用途頻繁に手指が触れる場所(冷蔵庫の取っ手・作業台)、汚染が気になる場所(突然の嘔吐物処理に)。使用場所厨房商品タイプ本体トラスコ品番785-4650シリーズハイター関連資料【商品カタログ】泡洗浄ハイター1000(0.94MB)
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール(14件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
BOXTMシリーズ 東洋技研BOXTMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
作業台用ゴムマット TRUSCO作業台用ゴムマットTRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。材質天然ゴム厚さ(mm)5
ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン)ハンドスクレーパーVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
長さ(mm)210厚さ(mm)2.7~5.7材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
ハンドクリーナータオル ゴージョージャパンハンドクリーナータオルゴージョージャパン(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(60枚)
当日出荷
水なしで、頑固な油・泥・インク等の汚れを拭くだけで素早くきれいに落とします。 大判サイズで手の汚れだけでなく、作業台・工具・換気扇など1枚で無駄なくお使いいただけます。 保湿成分配合で、手荒れのリスクを低減します。 水場のない現場での作業や出張先に最適。
用途整備工場、建設現場、工事現場、工具のメンテナンス、キッチン、換気扇、アウトドア(キャンプ、BBQ、自転車、バイク、釣り)など
アースターミナル ホーザンアースターミナルホーザン(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
リストストラップを安全、確実にアース接続するためのターミナルです。作業台の下に取り付けるタイプです。
用途リストストラップの接地。コード長さ(m)2トラスコ品番474-3041質量(g)80規格静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応
ベルクリン アイオンベルクリンアイオン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1ケース(5枚)ほか
当日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。 親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。 表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。 耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。寸法(mm)230×230×2クラスなし材質PVFM(ポリビニルホルマール)タイプドライ耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)TRUSCO(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
ミニバイス goot(太洋電機産業)ミニバイスgoot(太洋電機産業)(20件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めテープ ロールタイプTRUSCO(1件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1ブラック引張強度80.2N/10mm粘着力2.78N/10mm
コンドル ウォータースクイジー CONDOR(山崎産業)コンドル ウォータースクイジーCONDOR(山崎産業)(38件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。幅(mm)250トラスコ品番438-4288材質柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂長さ(mm)230質量(g)70繰り返し・詰め替え対応
ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所ステンレス作業台 三方枠(SUS430)東製作所(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
パレット回転機 マワール 大阪タイユーパレット回転機 マワール大阪タイユー(10件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型TRUSCO(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
ハンドブラシ Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシVikan(ヴァイカン)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。 3890は手によくなじむワイドブラシです。 作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
すべりま専用II リングスターすべりま専用IIリングスター(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。 水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に芯材ポリエステル材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台TRUSCO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金シルバー段数1
脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用) TRUSCO脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)TRUSCO
1,798税込1,978
1セット(2個)ほか
当日出荷
脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。 ※1セットは左右各1個です。1台分必要な場合は2セット必要です。
用途安全対策、交換用として。
...