据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
高さ(mm)1214
材質(本体)スチール
奥行(mm)500
間口(mm)750
段数3
材質(天板)リノリューム張り合板
色(天板)ホワイト
均等耐荷重(kg)200
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
高さ(mm)1236
材質(本体)スチール
段数2
材質(天板)リノリューム張り合板
色(天板)ホワイト
均等耐荷重(kg)200
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
高さ(mm)764
材質(本体)スチール
奥行(mm)500
間口(mm)750
段数3
材質(天板)スチール
均等耐荷重(kg)200
均等積載量(kg/段)120
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
高さ(mm)786
材質(本体)スチール
奥行(mm)500
間口(mm)750
段数2
材質(天板)スチール
均等耐荷重(kg)200
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×22
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
高さ(mm)509
材質(本体)スチール
奥行(mm)500
間口(mm)750
段数2
材質(天板)リノリューム張り合板
色(天板)ホワイト
均等耐荷重(kg)200
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
作業台の横に置いて使用できます。
トラスコ品番240-1886
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、TWZ型、NLD型、NLDZ型
種別カギなし
材質スチール
色グリーン
引出し組合せ(小)2、(中)1、(大)1
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
高さ(mm)764
材質(本体)スチール
奥行(mm)500
間口(mm)750
段数3
材質(天板)スチール
均等耐荷重(kg)200
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
高さ(mm)764
材質(本体)スチール
奥行(mm)500
間口(mm)750
段数3
材質(天板)スチール
均等耐荷重(kg)200
均等積載量(kg/段)120
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
高さ(mm)624
材質(本体)スチール
奥行(mm)500
間口(mm)750
段数3
材質(天板)スチール
均等耐荷重(kg)200
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
作業台の下部に収納して使用できます。
トラスコ品番240-1860
適合機種EL型、AE型、HAE型、GW型、UT型、HW型、DW型、NLDZ型
種別カギなし
材質スチール
色グリーン
引出し組合せ(小)1、(中)1、(大)1
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)こぼれ止め高さ:40
高さ(mm)646
材質(本体)スチール
奥行(mm)500
間口(mm)750
段数2
材質(天板)リノリューム張り合板
色(天板)ホワイト
均等耐荷重(kg)200
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×22
表面・裏面両面使えます。
付属品振れ止め取付金具(4個)
材質SUS430、ステンレス(SUS430)、振れ止め金具:ABS樹脂
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スライドレールもステンレス製を使用していてクリーンルームに最適です。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。
間口(mm)500
奥行(mm)500
高さ(mm)105
トラスコ品番458-8614
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)9.3
均等荷重(kg)250
内寸法(mm)(間口)465×(奥行)387×(深さ)68
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)250
鍵あり
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
作業台の下部に収納して使用できます。
トラスコ品番467-3549
適合機種EL型、AE型、HAE型、GW型、UT型、HW型、DW型、NLDZ型
種別カギなし
材質スチール
高さ(mm)620
奥行(mm)500
間口(mm)450
段数3段
引出し組合せ(小)1、(中)1、(大)1
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
作業台の横に置いて使用できます。
トラスコ品番467-3531
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、TWZ型、NLD型、NLDZ型
種別カギなし
材質スチール
高さ(mm)710
奥行(mm)500
間口(mm)450
引出し組合せ(小)2、(中)1、(大)1
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
天板を0°・3°・6°・9°・12°で傾斜させられます。天板はコボレ止め付です。(手前のみ)ロッカーは中が見えるアクリル板透明窓(W248×H273mm)付です。カギとファイル仕切用金具2本付です。ハンガーボード1枚に、ボードフックが5個付属しています。現場作業の効率化に最適です。鍵付き(下ロッカー)です。高さ調整(100mm)が出来ます。
仕様ロッカー用ファイル仕切金具(6Φメッキ)2本付き、ハンガーボード1枚付き(W428×H448mm)、ハンガーボード用フックHF-11(5コ)付
トラスコ品番457-2823
種別完成品
材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン
幅(mm)600
質量(kg)41
色ライトグレー
高さ(mm)913~1013
奥行(mm)500
均等荷重(kg)100
均等耐荷重(kg)(引出し)20kg・引出し開閉ストローク310mm
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×327×59
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)330×433×349mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
必要な際にパッと広げられて便利です。
収納時にはワンタッチで折りたため、自立する作業用テーブルの逸品です。
用途高い作業性、幅広い用途、作業用テーブルの逸品
材質天板:メラミン化粧板(ニューグレー)、フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)
関連キーワード