完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800
タイプ三方枠
天板耐荷重(kg)120
棚板数(枚)1
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430
天板厚さ(mm)40
均等耐荷重(kg)150
材質(枠)SUS430
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)150
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
タイプH枠
材質(支柱)SUS430
材質(枠)SUS430
材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
上板から下板までの高さ(mm)600
材質ステンレス(SUS430)
天板耐荷重(kg)80
荷姿完成品
有効高さ(mm)600(中板上下可変)
棚板耐荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
キャスター径(Φmm)75
高さ(mm)800
棚板数(枚)1
棚板耐荷重(kg)120
材質(天板)SUS430
均等耐荷重(kg)120
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。大型サイズでも分解して入口ドアから搬入可能です。
用途工場。研究所。
高さ(mm)800
均等荷重(kg)240
材質(天板)ステンレス(SUS430)
棚板下棚:スノコ棚(ボルト固定式のため取付位置上下変更可能)
天板形状平天板
椅子を向かい合わせに入れることができます。H型枠の為、向かい合わせに椅子を入れる事が可能です。ミーティングテーブルとしても使えます。レベル調整(+30mm)可能です
用途工場。研究所。
材質アジャスター:ナイロン樹脂
高さ(mm)800
奥行(mm)900
耐荷重(kg)実用:80
均等荷重(kg)150
材質(天板)ステンレス(SUS430)
天板形状平天板
枠H型枠
引き出し取っ手は手に優しいABS樹脂です。スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。
用途工場。研究所。
高さ(mm)800
奥行(mm)600
耐荷重(kg)実用:80
均等荷重(kg)240
材質(天板)ステンレス(SUS430)
天板形状平天板
ねじ・ビスなしで簡単に組み立てられ、工具が不要です。手入れが簡単な丸パイプ脚タイプです。
用途工場の組み立てライン等に。研究所用に。
高さ(mm)750
奥行(mm)460
耐荷重(kg)実用:35
均等荷重(kg)50
材質(天板)ステンレス(SUS430)
棚板下棚:平棚板
天板形状平天板
関連キーワード