カテゴリ

  • 農業機械(214)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 制御機器(50)
  • 切削工具(42)
  • メカニカル部品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 作業工具(33)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • オフィス家具(24)
  • 電気材料(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 建築金物(15)
  • 物流用品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 家電(9)
  • 空圧工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 研磨材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 機構部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-06」の検索結果

関連キーワード
890件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルボルト&ナット <TS-06> KITACOターミナルボルト&ナット <TS-06>KITACO
349税込384
1個
翌々日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
6TK、7TS、6TRA用オプション品 ADVANTEC6TK、7TS、6TRA用オプション品ADVANTEC
1,798税込1,978
1箱(1個)
5日以内出荷から33日以内出荷
T型ホース継手 ノールマT型ホース継手ノールマ(47件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット エンジニアピンセットエンジニア(19件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。材質ステンレス 13クロームRoHS指令(10物質対応)対応
FD-TX800-TS6 SHIMANO(シマノ)FD-TX800-TS6SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
アウターギア42/48T対応の3X7/8スピード用トップスイング・フロントディレーラー。ケーブルルートが上下どちらでも対応するデュアルプルタイプ。
適合3×7/8S(スピード)、42T/48T(トップギア)材質スチールタイプ20T(キャパシティ)アングル66-69°(チェーンステイ・アングル)
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
耐熱用ばね サミニ耐熱用ばねサミニ
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から42日以内出荷
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
遠赤スチームトースター Toffy アッシュホワイト K-TS6-AW ラドンナ遠赤スチームトースター Toffy アッシュホワイト K-TS6-AWラドンナ
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
付属品トレイ、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)【庫内】267×85×260電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)344×245×330(ハンドル・給水カップ含む)定格消費電力(W)1250電源コード(m)1タイマー15分火力調節【スチームトースト】1250W【HIGH】1000W【MEDIUM】735W【LOW】470W
三重四角ビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)三重四角ビットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自動車の足回りなどに使用される三重四角穴付ボルト用ビットソケットです。(欧州車のドライブシャフトのフランジや足回り等) 早回しに便利なローレット加工仕上げ。
差込角対辺(mm)9.5
LTKクリーンルームワイパー ガードナーLTKクリーンルームワイパーガードナー
5,998税込6,598
1袋(300枚)
当日出荷
4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。クラス100仕様クリーンパック仕様材質ポリエステル100%ホワイトISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
T-CONNECTOR TS-6            03 60015022000 KTMT-CONNECTOR TS-6 03 60015022000KTM
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
ドライバーケース DBLTACTドライバーケースDBLTACT(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×80×30深さ(mm)140
ボールギャップゲージ SK(新潟精機)ボールギャップゲージSK(新潟精機)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
工具収納箱 リューター(日本精密機械工作)工具収納箱リューター(日本精密機械工作)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
プラスチック製の工具収納箱です。
外寸法・幅(mm)245外寸法・高さ(mm)176外寸法・奥行(mm)34.5
ステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車 ヨコヅナステン枠V型戸車ベアリング入真鍮車ヨコヅナ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ山V型
A型改良剪定鋏8インチ金止 おの義刃物A型改良剪定鋏8インチ金止おの義刃物
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 タイプはグリップ部分が上部に出て手がずれない、どっしりとしたプロ専用タイプ。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 手に馴染む形状ですのでハードな作業にも難なくこなせ、果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)200刃長(mm)65使用目的剪定
真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入ヨコヅナ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワークシューズ PEAK LIFEワークシューズPEAK LIFE
8,998税込9,898
1足
4日以内出荷
PEAKが世界に誇る技術。極上クッション素材TAICHI. 歩行案税時は、構成分子がバラバラになり、ふわふわに足を包み込みます。 走行時などのは、構成分子が強く結合することで、高い反発力を生み出す素材へと変化し衝撃を吸収致します。 疲れた足に。最高の素材TAICHIをお試し下さい。
ワークシューズ PEAK LIFEワークシューズPEAK LIFE
8,998税込9,898
1足
4日以内出荷
PEAKが世界に誇る技術。極上クッション素材TAICHI. 歩行案税時は、構成分子がバラバラになり、ふわふわに足を包み込みます。 走行時などのは、構成分子が強く結合することで、高い反発力を生み出す素材へと変化し衝撃を吸収致します。 疲れた足に。最高の素材TAICHIをお試し下さい。
用途疲れた足に最高素材のクッション性をホワイト×オレンジ
T型ホース継手 コクゴT型ホース継手コクゴ
1,798税込1,978
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] Metrol(メトロール)ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]Metrol(メトロール)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。 これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。 また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。 ワークの停止と確認信号の出力を一体化 仲介機構の省略で機械の小型化が可能 カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能) ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力)仕様当て方:直進ストローク(mm)0.7(全体の動き)タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS416寿命接点精度:1000万回ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可)繰返し精度(μm)10引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC40~50曲半径R7接触力2Nコンタクト形状端面 SR0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)取扱説明書(0.9MB)IP等級IP65ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
ワッシャー(PTFEセットワッシャー) TTS-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEセットワッシャー) TTS-0000-00廣杉計器
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PTFE種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
カナモノ 棚柱シングル ウッドワンカナモノ 棚柱シングルウッドワン
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から10日以内出荷
入数2本グリーン購入法適合
バンキャビネット(サイド棚) DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。 整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。 引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。 幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に仕様仕切板間/48付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個質量(kg)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf)取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3DTOTIME
6,298税込6,928
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
マーカーラベル CTKマーカーラベルCTK
4,598税込5,058特価
1巻
当日出荷から3日以内出荷
番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
オートモーティブ フレグランス タブレット型香料 GARSONオートモーティブ フレグランス タブレット型香料GARSON
479税込527
1箱(2個)
3日以内出荷
D.A.D オートモーティブ フレグランス タイプ クラウン A/Cモデル 専用香料になります。 液こぼれの心配がないタブレット型香料を採用しています。 様々な場所で安心してお使い頂けます。
取付エアコン取付直径(Φmm)20
マンガ標識 グリーンクロスマンガ標識グリーンクロス
659税込725
1枚
3日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途忘れ物の注意喚起に。
ソフト戸当り 光ソフト戸当り
129税込142
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
戸の開閉時の衝撃や、耳障りな音をやわらげます 戸の開閉時の損傷・衝撃音の防止 ソフトなクッション部です
チョコ寸法(mm)6
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
先入れナット 東野精機先入れナット東野精機
66税込73
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
換気扇温度スイッチ Panasonic(パナソニック)換気扇温度スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
室内の温度を感知して、周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止。 自動連続運転の2モード運転 温度スイッチを利用するときは定格電流と起動電流が使用するスイッチに適合しているか確認ください。 温度スイッチ内部の感知部を取り出して、スイッチ本体と離れたところの温度を感知して換気扇を制御できます。(スイッチ本体を開け、感知部を取り出し別売部材(FY-STP01)で接続します。) スイッチ本体は必ずタテにして設置してください。
USB Type-C ドッキングステーション 6-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 USB-C×2 USB-A×3 HDMI×1 エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 6-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 USB-C×2 USB-A×3 HDMI×1エレコム
6,298税込6,928
1個
欠品中
HDMI(R)・USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載し、さまざまな機能を拡張できる6in1タイプのドッキングステーションです。通常の出力ポートに加え、外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチ付き。ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠せる、便利な機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大6つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 USB Type-Cポートを2つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 ※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 ※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 USB-Aポートを3つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 ※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×123×13 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約20※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×3、【USBポート(ダウンストリーム)】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1 ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
シートベルト着用ステッカー四角 ライトグリーン SBT-S06 グリーンクロスシートベルト着用ステッカー四角 ライトグリーン SBT-S06グリーンクロス
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
シートベルトの着用を促すステッカーです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。
用途車の運転時の注意喚起に。厚さ(mm)0.2取付方式ステッカー縦(mm)150横(mm)150表示内容シートベルト着用
マッチングトランス TOAマッチングトランスTOA
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
マッチングトランス TOAマッチングトランスTOA
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
固定設備向けスピ-カーES-C0651、T-550、T-650、SR-S4シリーズ、SR-T5用のマッチングトランスです。
質量(kg)1.2定格入力(W)60一次インピーダンス(Ω)ハイインピ-ダンス100系:170(60W)/330(30W)/670(15W)、ハイインピ-ダンス70系:83(60W)/170(30W)/330(15W)/670(7.5W)二次インピーダンス(Ω)8
背中で受ける棚柱セット ウッドワン背中で受ける棚柱セットウッドワン
3,998税込4,398
1セット(2本)
4日以内出荷から9日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)11
真空パッド (ZPR16U~) SMC真空パッド (ZPR16U~)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
...
ts-2n特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ts-2n