カテゴリ

  • 農業機械(70)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • 制御機器(39)
  • バイク部品(28)
  • オフィス家具(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 電気材料(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 切削工具(17)
  • 作業工具(17)
  • 測定用品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 建築金物(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 医療(7)
  • 物流用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「ts-11」の検索結果

関連キーワード
470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS11シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)TS11シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
12,980税込14,278
1袋(10個)
当日出荷
仕様主幹分岐バー 主幹100A 幅:15mm 長さ:185mm M5×10アズワン品番64-1102-67
ターミナルボルト&ナット <TS-11> KITACOターミナルボルト&ナット <TS-11>KITACO
349税込384
1個
翌々日出荷
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
精密ピンセット goot(太洋電機産業)精密ピンセットgoot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC(20件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
取付け方法ネジ止め(Φ12)
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から4日以内出荷
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
龍靭ビットスリム ANEX龍靭ビットスリムANEX(13件のレビュー)
599税込659
1セット(2本)
当日出荷
トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
伸縮パイプ棚1段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)伸縮パイプ棚1段TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス耐荷重(kg)10棚段1
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
PYL1-11TS Pulley 11T RIDEAPYL1-11TS Pulley 11TRIDEA
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(11T×2個) 高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転 ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能
歯数11T質量(g)18
味彩ごぜん 透明蓋付 タカギ産業味彩ごぜん 透明蓋付タカギ産業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(20枚)
欠品中
のせ蓋付きです。容器の彩りが料理をさらに引き立てます。 蓋に箸置きが付いています。 本体の仕切の柄がマスの渕取りに特に色をつけているので、食料を入れても色・柄が残っていて綺麗です。 外嵌合蓋で輪ゴム不要です。
材質本体HIPS・フタOPS寸法(mm)314×254×49電子レンジ×室数7
吊り下げ標識用表示 日本緑十字社吊り下げ標識用表示日本緑十字社(2件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式吊り下げ材質厚口コート紙長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28
高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業高圧継手 TS ブッシングヤマト産業
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
平面長角戸引手 ツキエス平面長角戸引手ツキエス
729税込802特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N ミドリ安全屈曲作業向けプロスニーカー TS-115Nミドリ安全
6,898税込7,588
1足
当日出荷から翌々日出荷
屈み作業が多く転倒事故も心配な屋根上作業向けに開発された「トビスニシリーズ」です。指1本でも簡単に曲げられる優れた屈曲性を実現しました。つま先が先芯へ当るのを緩和する特殊な形状の専用インソール搭載です。靴底は粉やチリの付着した屋根上や高所でも滑りにくく足元をサポートします。
用途屋根上作業、建設業など。材質(先芯)ワイド樹脂足幅3E規格JSAA_A種認定仕様つま先あたり緩和形状形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)EVA、合成ゴム材質(甲被)ベロア、人工皮革、合成皮革、メッシュ機能屈曲性耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
タオル掛け TOTOタオル掛けTOTO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)円柱型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
カラーコーン コーントップサイン 安全興業カラーコーン コーントップサイン安全興業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
取付方式カラーコーン取付
スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブ 6ナイロン製ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(50m)
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
カラートラックシート ユタカメイクカラートラックシートユタカメイク
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
豊富なカラーバリーション!! 軽量で扱い易く、しかも丈夫!! 使用の目安は約3年・日本製。
用途軽トラック用荷台カバーに。
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CTomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
CTS多芯型ケーブルコネクタ ネオフレックスCTS多芯型ケーブルコネクタネオフレックス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライトステップ DA専用 手摺オプション 長谷川工業ライトステップ DA専用 手摺オプション長谷川工業
27,980税込30,778
1セット
当日出荷から翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
手すり高さ(mm)1100
表面実装用、両方向調整部品用端子 MAC8(マックエイト)表面実装用、両方向調整部品用端子MAC8(マックエイト)
6,898税込7,588
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
両方向から部品を取付ける事ができます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス コクヨヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックスコクヨ
2,698税込2,968
1箱(50枚)
翌々日出荷
使用後に箱ごと捨てられる使い捨てタイプの紙製サニタリーボックスです。使用頻度に合わせて選べる2サイズ展開。
用途使用後に箱ごと捨てられるため、中身のゴミに手が触れることなく衛生的に処理できます。中身が見えにくいフタ設計。初めての人でも組み立て方がわかりやすい底面デザインです。サイズ材質(本体)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×296×2色(本体)ダークブラウン材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×165
プラスチック製工具スタンド リューター(日本精密機械工作)プラスチック製工具スタンドリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
プラスチック製の工具スタンドです。
仕様Φ6穴4、Φ3穴120個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×29
ライトステップDAD専用手摺オプション 長谷川工業ライトステップDAD専用手摺オプション長谷川工業
27,980税込30,778
1セット
当日出荷から翌日出荷
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
CTSコネクター ネオフレックスCTSコネクターネオフレックス
559税込615
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
分岐用銅バー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)分岐用銅バーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
15,980税込17,578
1袋(10個)ほか
翌日出荷から53日以内出荷
材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
スタッキングチェア アイリスチトセスタッキングチェアアイリスチトセ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
背部・座部ともにPP樹脂製なので油などの汚れが付着してもサッと拭き取るだけで手入が簡単です。 背部・座部ともにパンチングデザインですので、夏場の暑い時期でも蒸れにくく快適に過ごすことができます。 椅子同士を連結させる連結金具が標準装備されていますので綺麗に整列させることができます。
キャスターなし座上下調節なし
ペンチサック3丁 DBLTACTペンチサック3丁DBLTACT
999税込1,099
1個
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×175×20深さ(mm)140
アトマシート ツボ万アトマシートツボ万(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
LTSチェアー アイリスチトセLTSチェアーアイリスチトセ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1脚
3日以内出荷
座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。張地保護構造。机やテーブルの天板角から張地を保護する背の構造です。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。
仕様連結プラパート付材質(脚部)12.7Φスチールパイプ、シルバーメタリック合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合
エホート 六角軸ショート鉄工 11.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 11.0mmEFFORT(エホート)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)11全長(mm)60有効長(mm)17
光山作 両刃薄鎌 豊稔企販光山作 両刃薄鎌豊稔企販
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。
用途やわらかい草刈用。刃長(mm)180刃幅(mm)33柄長さ(mm)360全長(mm)420トラスコ品番491-4538材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ質量(g)180
バンキャビネット(サイド棚) DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
バンキャビネット(引き出し)と組み合わせて、サイド部を有効活用。 3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができます。 (奥行950mmタイプのみ)
用途「引き出し2段+棚」、奥行950mm(普通車用)サイド棚適合【バンキャビネット】SCT-F01/SCT-F02/SCT-F04/SCT-F05/SCT-F07/SCT-F08SCT-W01/SCT-W02/SCT-W04/SCT-W05※下になるバンキャビネットには取り付け穴の加工が必要材質SPCC段数引き出し2段+棚1段タイプ左右区別左右兼用関連資料(1.21MB)取扱説明書(0.28MB)
アルミツールフック BIGMAN(ビッグマン)アルミツールフックBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンマー、バールなどの携帯に便利です。また、専用のオフセットアダプター(ATS-117)を使用しスイング仕様にも変更可能。
用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。材質アルミブラック穴幅(mm)ベルト:62
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETSOSG(オーエスジー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
...