カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(66)
  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 電気材料(6)
  • 住設機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-120」の検索結果

関連キーワード
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS-120-G-A SAMTECTS-120-G-ASAMTEC
839税込923
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 TS-120-G-A SAMTECSamtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 TS-120-G-ASAMTEC
849税込934
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 20●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mmRoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(186件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
精密金切鋏厚物用 TOOL TOOL精密金切鋏厚物用TOOL TOOL(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。全長(mm)120刃長(mm)10材質ステンレススチール切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
タイヤストッパー(大型車用) トーグ安全工業タイヤストッパー(大型車用)トーグ安全工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
仕様滑り止め付き
ステンレスメイルコネクタ TRUSCOステンレスメイルコネクタTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPaねじの種類R
タイヤストッパー大型車用 トーグ安全工業タイヤストッパー大型車用トーグ安全工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様すべり止め付
ゴム製タイヤストッパー Modesゴム製タイヤストッパーModes(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
便利な取っ手付き! 強力すべり止め付き!
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ゴースルーソケット12mm Pro-Autoゴースルーソケット12mmPro-Auto(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
二面幅(mm)12トラスコ品番853-1372
耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200 ミドリ安全耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200ミドリ安全
14,980税込16,478
1双
当日出荷
アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 シリコンゴムすべり止め付きです。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場にサイズフリー全長(cm)26.0耐熱温度(℃)370仕様7ゲージシームレス編、【すべり止め】ありトラスコ品番819-2457厚さ(mm)3.5質量(g)170入数(双)1混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)26.0
光山作 ステンレス鋼鋸鎌 豊稔企販光山作 ステンレス鋼鋸鎌豊稔企販(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。
用途稲刈り草取り用。刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335柄長210質量(g)100刃部硬度HRC58~59
電卓 TS-1200TSC Canon電卓 TS-1200TSCCanon
2,198税込2,418
1台
当日出荷
チルト液晶を搭載した12桁卓上タイプです。キートップは英語表記です。
トラスコ品番574-8236桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ターミナル ストレート)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスユニオン TRUSCOステンレスユニオンTRUSCO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ステンレスメイルエルボ TRUSCOステンレスメイルエルボTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260
引手 中西産業引手中西産業
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
ワンタッチ取付けによりビス・溶接不要
材質ステンレス適合板厚(mm)1.6仕上ヘアライン
エホート 六角軸ショート鉄工 12.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 12.0mmEFFORT(エホート)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)12全長(mm)60有効長(mm)17
ロール材スタンド_吊り下げタイプ 山金工業ロール材スタンド_吊り下げタイプ山金工業
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
扱いにくいロール材のお悩みを「省スペース」に解決!山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な、作業台の天板に吊り下げて設置するタイプの梱包スタンド/ロールスタンドです。ロール材を天板下のデッドスペースに収納+カット作業を補助します!お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます。ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します。【適合ロール材サイズ】芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質(主な材質)スチールシルキーホワイト高さ(mm)460奥行(mm)285外径(Φmm)ロール材Φ550以下巻き芯内径(mm)Φ30以上必要取扱説明書(2.15MB)搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
ショート吊戸棚 クリンプレティ クリナップショート吊戸棚 クリンプレティクリナップ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
取手ABS樹脂(アイボリー色)
ステンレスメイルランティ TRUSCOステンレスメイルランティTRUSCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
マワールPT型ステンレス製 大阪タイユーマワールPT型ステンレス製大阪タイユー
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
マワールのステンレス製材質はSUS304を使用しているため、食品、薬品業界で使用できますまた、マイナス40度まで使用できるため冷凍庫内でもOKマワールは、パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ますまた、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラムの積み降ろしなど種別耐水、冷凍用(ステンレス仕様)材質SUS304高さ(mm)55
極超小型トグルスイッチ A9TS omron(オムロン)極超小型トグルスイッチ A9TSomron(オムロン)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500
仏間蝶番40 ツキエス仏間蝶番40ツキエス
599税込659
1個
5日以内出荷
縦(mm)49.4横(mm)139ねじ穴数12
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
ヘアアイロン ストレートアイロン ミニ 軽量 海外対応 ナノセラミックコーティング 190℃ コンパクト テスコムヘアアイロン ストレートアイロン ミニ 軽量 海外対応 ナノセラミックコーティング 190℃ コンパクトテスコム
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コンパクトでも実力派!最高温度190℃で本格スタイリングができるミニストレートアイロンです。ナノセラミックコーティングで摩擦ダメージを軽減しながら、両面3D「ぴたっと」プレートが髪をしっかりキャッチして、ストレートはもちろん、毛先カールや寝癖直しも思いのまま。海外対応で旅行にも便利です。
用途最高温度190℃で、コンパクトでも本格的なスタイリングができます。 コンパクトでも髪をしっかりとらえる横幅20mmのプレートで時短ストレート。ストレートはもちろん、毛先ワンカールもできます。トップ立ち上げ、寝癖直しや毛先のニュアンスカールなどにもおすすめです。 旅行にも持って行きやすいコンパクトサイズ。かばんに入れてもかさばりません。 すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 両面3D「ぴたっと」プレートを搭載し、髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりキャッチして整えます。 上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時の100℃到達時間 プレートを閉じた状態でロックが可能。収納する時や旅行などの持ち運びにも便利です。 持ち物やインテリアに馴染む、上品なマット質感のブラック&グレージュの2色展開です。 電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたい時にサッと取り出せます。 電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単にできます。 AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 ※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●ラク抜きプラグ:×●海外使用:○材質PA66質量(g)約230(コード込み)電源(V)AC100-240 50Hz/60Hz消費電力(W)21-25スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約218×約27×約76機能開閉ロック機能:〇温度調節範囲(℃)OFF/190コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間立ち上がり時間約35秒(最高温度設定時の100℃到達時間)プレート寸法(幅W×高さH)(mm)アイロンプレート:約20×約77
クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイクイック継手スマートタイプ_step2コガネイ
3,598税込3,958
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状ストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用温度範囲(℃)0~60
ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット) YAMAZEN(山善)ピクニックガーデンテーブル&ベンチ(3点セット)YAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
シンプルデザインのテーブル&ベンチ3点セット。天然木のやさしい雰囲気を演出。テーブル中央パラソル用ホール有(径40mm)。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。材質天然木杉材質量(kg)テーブル:10、ベンチ:6ブラウン板厚(mm)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブルサイズ:1200×590×680、ベンチサイズ:1200×290×420取扱説明書PTS-1205S 取扱説明書(0.47MB)
作業ベルト TOWA[清掃用品、安全保護具]作業ベルトTOWA[清掃用品、安全保護具]
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
TOWA製フルハーネス用の作業ベルトです。
幅(cm)5
リバースギアレンチ用ゴースルーソケット Pro-Autoリバースギアレンチ用ゴースルーソケットPro-Auto
759税込835
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
送り角度5度・ギア数72山のギアレンチオフセット角16度で左右切替レバー付リバースギアレンチシリーズのメガネ部に装着
材質クロームバナジウム鋼
ステンレスユニオンティ TRUSCOステンレスユニオンティTRUSCO
8,398税込9,238
1個
当日出荷
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンティー材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
ステンレスメイルブランチティ TRUSCOステンレスメイルブランチティTRUSCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。適合チューブ外径(Φmm)12×10材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。寸法A(mm)32ねじの種類R
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3DTOTIME
19,980税込21,978
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
LTSチェアー アイリスチトセLTSチェアーアイリスチトセ
12,980税込14,278
1脚
3日以内出荷
座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。
仕様連結プラパート付材質座芯材:PP樹脂芯材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×502×760材質(脚部)スチールパイプ材質(背)PP樹脂芯材グリーン購入法適合
オープンテレビ台 スタンダードタイプ アイリスオーヤマオープンテレビ台 スタンダードタイプアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
シンプルなデザインのオープンテレビ台です。棚板付きでAV機器や小物が置けます。広いオープンスペースは背の高いものや本が収納できます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板幅(cm)120耐荷重(kg)(約)全体40、天板20、固定棚板5、底板15
システムサークルトレー付き アイリスオーヤマシステムサークルトレー付きアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
汚れ防止に最適なトレー付きのシステムサークルです。トレーにはサークルのガタツキを防ぐバックルと床傷を防止するゴム脚が付いています。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。開け閉めラクラクのスライドドア仕様です。
質量(g)8400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×790×655トレー内寸(mm)1060×720入口寸法(mm)440×580