カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(166)
  • メカニカル部品(118)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 農業機械(60)
  • 切削工具(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 制御機器(23)
  • 作業工具(16)
  • 機構部品(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 防災用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 空圧工具(9)
  • 家電(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電気材料(7)
  • 物流用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ts-16」の検索結果

関連キーワード
689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用エスロンTS継ぎ手16Aエルボ エスロン水道用エスロンTS継ぎ手16Aエルボエスロン
82税込90
1個
当日出荷
トラスコ品番254-3524材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法H(mm)43寸法D(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
T型ホース継手 ノールマT型ホース継手ノールマ(47件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
自在ユニオン継手 PVC モノタロウ自在ユニオン継手 PVCモノタロウ(25件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(17本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
ステンレスヒートン TRUSCOステンレスヒートンTRUSCO(21件のレビュー)
629税込692
1パック(2本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
逆作用ピンセット goot(太洋電機産業)逆作用ピンセットgoot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質ステンレス
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
タッピングビス 皿頭 マーベルタッピングビス 皿頭マーベル(4件のレビュー)
539税込593
1箱(130本)
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16SILVER STONE(シルバーストーン)
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え・TRIM command set に対応・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質アルミニウム合金, プラスチック質量(g)実質量:67.7規格USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション型番SST-TS16B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107.9×17.48×42インターフェース対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-CケーブルUSB-C to USB-C ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ツールサック DBLTACTツールサックDBLTACT(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペンチ以外にもモンキーなども収納できます 腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます
材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50深さ(mm)150
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 極薄型ラクテム
679税込747
1個
当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
布張りパーティション ナカバヤシ布張りパーティションナカバヤシ(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン奥行(mm)420
TSカップリング 日動電工TSカップリング日動電工(5件のレビュー)
69税込76特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
先丸千枚通し 星三製作所先丸千枚通し星三製作所(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
鉄板などの表面をキズつけにくい先丸加工。
全長(mm)290材質木・ステンレスサイズ
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
339税込373特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
電動ドリル用強軸ソケット トップ工業電動ドリル用強軸ソケットトップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
木柄 ステン先丸タコ焼ピック(袋入) ノーブランド木柄 ステン先丸タコ焼ピック(袋入)ノーブランド(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
全長(mm)205質量(g)30柄径(Φmm)13(一番太い所)柄長さ(mm)91材質(柄部)天然木材質(針)ステンレス鋼アズワン品番64-4075-81
スタート サンホープスタートサンホープ
319税込351
1個
当日出荷
ドリップチューブ用継手。スタートとして使用。 ナット部分の形状がツメのあるタイプと無いタイプがあります。 入荷の時期次第でどちらが出荷になるかは選べません。 あらかじめご了承ください。 製品仕様上どちらでも問題ありません。締め方が変わります。 ・ツメありは道具なしで手で締め付け ・ツメ無しは工具で締め付け
仕様ドリップチューブ用継手スタート質量(kg)29サイズ16mm用×1/2"オス
角型Tスロットナット スーパーツール角型Tスロットナットスーパーツール(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 トランセンドUSBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790トランセンド(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
フレアリングツールセット パイプカッター付 SUN UPフレアリングツールセット パイプカッター付SUN UP(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付
用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。使用範囲(mm)4・6・8・10・12・14・16切断能力(mm)パイプカッター:銅管・アルミ管3~16適合パイプ銅管・真鍮管・アルミニウム管フレア角度(°)45
セリカ応用引手 ツキエスセリカ応用引手ツキエス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
高圧継手 TS ニップル ヤマト産業高圧継手 TS ニップルヤマト産業
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱用ばね サミニ耐熱用ばねサミニ
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から42日以内出荷
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン コーントップサイン 安全興業カラーコーン コーントップサイン安全興業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
取付方式カラーコーン取付
T型スライドプラグレンチ SK11T型スライドプラグレンチSK11(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5材質クロームバナジウム鋼
電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプトップ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
STS シャフトスリーブ イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブイマオコーポレーション
670税込737
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブ 6ナイロン製ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(50m)
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
封かん機 TRUSCO封かん機TRUSCO
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。 封かん部は三山式です。
S型スリーブ 東神電気S型スリーブ東神電気(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。種類裸圧着スリーブスリーブ形状S形スリープ材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ仕様(捻回数)2
鋼製ロックナット 三桂製作所鋼製ロックナット三桂製作所
319税込351
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質
丸ノコチップソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)丸ノコチップソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソーボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
ツールサック7P DBLTACTツールサック7PDBLTACT
1,798税込1,978
1個
当日出荷
型崩れしにくく使いやすい! ペンチ以外にもモンキーなども収納できます。 腰回りの省スペース化に。
仕様225mm対応深さ(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×255
グロメット icotekグロメットicotek
179税込197
1個
当日出荷
製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
用途KELおよびKVTフレーム用質量(g)7材質/仕上エラストマグレー縦(mm)21横(mm)21奥行(mm)19
継手 袋ナットタイプ TS ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TSヤマト産業
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...