網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考5S・KD・TS-200網戸用
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/ファッションサッシ用
代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/アルプラ70用
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
色ブラック
セット内容本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途網戸用
タイプV型
適合飛翔網戸用
材質車/樹脂
質量(g)18
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様オペレーターハンドルセット(R)
色ブラック系
代表対象商品新日軽>出窓/アルプラ70用
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ケース両面に収納可能。仕切版が自由にセットできます。蓋はナチュラルカラーで、中身の確認ができます。
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
仕切りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100
適合場所居間用
電源コード(m)0.7
接続端子速結端子接続
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)網戸レール間:1601~2300
寸法W(mm)サッシ障子幅:631~1030
サービス分類オーダー・加工
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
※ネジは同梱しておりません、現場のネジを再利用下さい
色こはく
種別2枚建て用
枠の色ブロンズ
色網:グレー
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
関連キーワード