カテゴリ
- 溶接用品(21)
- 切削工具(7)
- 作業工具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- climbing(クライミング)(5)
- KTC(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NB(日本ベアリング)(3)
- TRUSCO(5)
- タセト(3)
- タチバナ製作所(5)
- ニツコー熔材工業(3)
- パナソニックコネクト(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ワルター(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 四国化成(2)
- 日本ウェルディングロッド(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- 東安(3)
- 特殊電極(3)
- 神戸製鋼(4)
- 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts-308」の検索結果

少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308
三洋貿易¥7,198税込¥7,9181台当日出荷適合【ホットメルト】708BMトラスコ品番765-3506質量(kg)0.18電源(V)AC100消費電力(W)30設定温度(℃)165危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.5/h主なワークパーツ
ハイカロリーコンロ 種火なし 三重 685×445×180mm TS-308 三重(種火なしシリーズ
タチバナ製作所¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)三重 685×445×180mm TS-308P 三重(パイロット種火付シリーズ
タチバナ製作所¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TRUSCO(20件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ハイカロリーコンロ
タチバナ製作所¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から4日以内出荷据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
なめたボルト・ナット外し用ツイストソケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5
天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット
四国化成¥25,980税込¥28,5781ケース(2150g×4セット)5日以内出荷高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂主な用途天井正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)2.0~2.5標準加水量3.7L/袋
3/8プチソケット
SEK¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷高さ、外径とも超プチサイズです。ソケットは、各種ハンドル、アタッチメント等に取り付け六角ボルト・ナットを締め緩めをする工具です。ソケットは、ボルト・ナットを完全に抱き込んだ状態で使用するので、大きなトルクを出す作業に最適です。高さ、外径とも従来品とくらべ、最大30パーセントコンパクトに設計されています。コンパクト設計により狭く複雑な箇所での作業に最適です。六角ボルト・ナットの角を傷つけない面接触タイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロムバナジューム鋼差込角(mm)9.5(3/8インチ)
オーバーヘッドサスペンダー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,198,000税込¥1,317,8001式4日以内出荷全自動結束システム ATS3080 オプション種別ATS3080用オーバーヘッドサスペンダー(吊り下げ使用)
けいそうジュラックス土壁 4坪セット
四国化成¥18,980税込¥20,8781ケース(3850g×4セット)5日以内出荷伝統的な聚楽壁調のけいそう壁。モダン和風の空間に。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。主成分砂・土・珪藻土・木粉(ヒノキ)正味質量(g)基材3700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5
ベンチマウントキット
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298,000税込¥2,527,8001式4日以内出荷全自動結束システム ATS3080 オプション種別ATS3080用ベンチマウントキット(卓上設置用)
ツールワゴン 幕板付
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷天板マット付です。棚板はピッチ30mmで移動できます。セット内容棚板:1枚材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30棚板高さ(mm)30(表裏両用)ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)30
Pシリーズ片面スチールグリーン黒板(脚付)
馬印¥76,980税込¥84,6781台15日以内出荷30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠付属品ラーフル1個・チョーク白10本マグネット2個
ステンレス用ソリッドワイヤ
東安¥21,980税込¥24,1781箱(12.5kg)3日以内出荷1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:。JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当。AWS規格:E308LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接仕様308L×1.2×12.5適合品番DW-308L、SF-308L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L
タセト(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥21,980~税込¥24,178~1巻(5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5kg)ほか当日出荷から19日以内出荷オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。吸収量39J/エネルギー(一例)JIS規格Z3323、TS308-FB0伸び(%)41AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ
東安¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)ほか当日出荷から3日以内出荷組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L
ニツコー熔材工業¥31,980~税込¥35,178~1箱(5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。用途SUS304L及びSUS304の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP
ニツコー熔材工業¥31,980~税込¥35,178~1箱(5kg)ほか当日出荷から3日以内出荷LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。用途SUS304L の共金溶接、SUS304 の溶接。その他 SUS301、SUS302 などの溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB1AWS規格A5.22 E308LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF
特殊電極(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥26,980~税込¥29,678~1箱(5kg)ほか当日出荷から9日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。用途SUS 304、304Lの溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0伸び(%)42(一例)引張強度(MPa)561(一例)AWS規格A5.22 E308LT0-1/40.2%耐力(MPa)384(一例)ワイヤー種類フラックス入り
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE
ニツコー熔材工業¥56,980税込¥62,6781箱(12.5kg)翌々日出荷LEタイプは低電流でもアークが安定していて、薄板溶接が容易なステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 Φ1.2では困難な低電流域でもアークが安定していて、1.5mmt 程度の薄板溶接が可能です。スラグ剥離性が抜群で、薄板溶接時の母材が発熱してもスラグが自然剥離しハジキません。再アーク性が良好で断続溶接や仮付け溶接で、アーク再スタート時のワイヤ先端カットが不要です。一般タイプのワイヤに比べ溶接ヒューム量が少なくなっています。用途SUS304Lの共金溶接、SUS304、SUS301、SUS302などの溶接。線径(Φmm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5260材種【ターニングチップ】C8110 CBN