カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「ts-311」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ミニセラミックファンヒーター 300W TEKNOS

    ミニセラミックファンヒーター 300W

    TEKNOS(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
    色グリーン消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)8.1
  • お掃除トイレトング まめいた

    お掃除トイレトング

    まめいた
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    トイレシートやトイレッとペーパーをはさんで、お掃除できるトング。毎日のトイレ掃除はもちろん、ちょっとした汚れも手軽に拭きとることができます。お掃除が終わったら、シートやペーパーを流すだけ。場所をとらないケース付きでコンパクトに収納できます。
    用途トイレのお掃除に。材質ポリプロピレン寸法(cm)トング/約6×3×22、ケース/約6.7×4.6×5耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応
  • 3爪平行グリッパ NTS3シリーズ 北川鉄工所

    3爪平行グリッパ NTS3シリーズ

    北川鉄工所
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • 近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
    用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
  • ホース口袋ナット ヤマトエンジニアリング

    ホース口袋ナット

    ヤマトエンジニアリング
    ¥759税込¥835
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホース口・袋ナット。
    材質真鍮(ニッケルメッキ)
  • ゴニオステージ 30×30 中央精機

    ゴニオステージ 30×30

    中央精機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.1種類傾斜ステージ精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30
  • ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTS

    NACHI(不二越)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ロングトリガーセット(SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり) アトムリビンテック

    ロングトリガーセット(SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり)

    アトムリビンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    戸尻側のソフトクローズを作動させます。ロングトリガーとスペーサー、トリガーがセットになっています。FC-352 2ヶ FC-311TS 1ヶが添付されています。
    付属品【FC-352 スペーサー】エラストマー × 2個、FC-311TS【トリガー】ステンレス鋼 × 1個(※ソフトクローズ本体に同梱されているトリガーは、使用できません。)セット内容#ERROR!材質ステンレス鋼
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クイックチェンジマスタジョー 北川鉄工所

    クイックチェンジマスタジョー

    北川鉄工所
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1セット
    翌日出荷
    クイックチェンジジョー。平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。簡単ジョー交換。既存の汎用モデルからの改造が可能。今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。
    用途平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。繰返し精度(mm)±0.02(参考値)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150周囲温度(℃)5~60