カテゴリ

  • 農業機械(172)
  • メカニカル部品(152)
  • 科学研究・開発用品(98)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(18)
  • 物流用品(15)
  • 建築金物(14)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 日用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空圧工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 照明(5)
  • 防災用品(5)
  • 医療(5)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-60」の検索結果

634件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーロブノブ TK・TS TS60-50 イマオコーポレーションスリーロブノブ TK・TS TS60-50イマオコーポレーション
719税込791
1個
3日以内出荷
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ブラックL50H41質量(g)80タイプフェノール樹脂製D60S22D122MM12×1.75ねじの呼びM12
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
移動式粉末消火設備 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)移動式粉末消火設備 ステッカー標識山陽商会(AMENITY COX)(8件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
タッピングビス 皿頭 マーベルタッピングビス 皿頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(35本)
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
クイック継手ストレート コガネイクイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)東信製作所(19件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から20日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
コーキングへら TRUSCOコーキングへらTRUSCO(7件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。刃厚(mm)1材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
ツールストッカー JEJアステージツールストッカーJEJアステージ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
除菌できるウェット アルコールタイプ 大容量60枚入×8個パック アイリスオーヤマ除菌できるウェット アルコールタイプ 大容量60枚入×8個パックアイリスオーヤマ
899税込989
1セット
当日出荷
【480枚入り】 除菌ができるウェットティッシュです。アルコール配合です。99.99%除菌ができます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。セラミド、アロエエキス、ヒアルロン酸を配合しています。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。
成分水、アルコール、プロピレングリコール、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、メチルバラベン、ベンザルコニウムクロリド、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数480枚(60枚×8個)材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18効果除菌
トルクスドライバー BONDHUSトルクスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
道路交通信号機用電球 Panasonic(パナソニック)道路交通信号機用電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格寿命(時間)4000
除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 大容量60枚入×8個パック アイリスオーヤマ除菌できるウェット ノンアルコールタイプ 大容量60枚入×8個パックアイリスオーヤマ
899税込989
1セット
当日出荷
【480枚入り】 除菌ができるウェットティッシュです。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。セラミド、アロエエキス、ヒアルロン酸を配合しています。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。
成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、アロエエキス、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数480枚(60枚×8個)材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18効果除菌
ガレージツールセット E-ValueガレージツールセットE-Value
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容【T型ドライバーハンドル】【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】【ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤ】150mm】【ニッパ】150mm【モンキーレンチ】200mm【カッターL】【半丸ヤスリ】【ソフトハンマー】【電工ペンチ】【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)【精密ドライバー】-1.8・+00【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30【6.35mm差込角ソケットアダプター】【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm【ソケットアダプター】【ハードケース】差込角(mm)9.5
スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ) 大洋製器工業スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)大洋製器工業(3件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
純水ウェットティッシュ 60枚入×3個パック アイリスオーヤマ純水ウェットティッシュ 60枚入×3個パックアイリスオーヤマ
299税込329
1個
3日以内出荷
純水99%のウェットティッシュです。ノンアルコールのため、刺激が少なくお子様にも安心です。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。ヒアルロン酸、セラミドを配合しています。パラベン、アルコール、PG、香料、着色料は使用していません。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。(純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)
成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na、セラミド、ヒアルロン酸質量(g)185枚数60枚入り×3個(180枚)シートサイズ(mm)125×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×40
ワンタッチロック 中西産業ワンタッチロック中西産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
付属品受け材質本体:亜鉛ダイカスト 、 ツマミ:樹脂仕上本体:サチライトクロム 、 ツマミ:グレー
ステンレスメイルコネクタ TRUSCOステンレスメイルコネクタTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
Fシリーズ 超小形ジョイント CKDFシリーズ 超小形ジョイントCKD(1件のレビュー)
888税込977
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」SAMSONG(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
低圧透明シート TRUSCO低圧透明シートTRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1枚
当日出荷
絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988
充電コントローラ Morningstar Morningstar充電コントローラ MorningstarMorningstar
55,980税込61,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
有効期限(年)5RoHS指令(10物質対応)対応
回転ステージ(手動式) ミラック光学回転ステージ(手動式)ミラック光学
18,980税込20,878
1個
当日出荷
手動でなめらかに360°回転するステージです。 逆さまに取り付けても使用可能です。
高圧継手 TS ストレート ヤマト産業高圧継手 TS ストレートヤマト産業
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス形状ストレート種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
錠剤粉砕機 スマッシャー 大同化工錠剤粉砕機 スマッシャー大同化工
99,700税込109,670
1台
当日出荷
粉砕する錠剤の量や硬さによって4パターンの機能が選択できます。受皿カップ・ミキサー部がセットされていないと作動しない安全機構です。薬剤が接触する部分の取り外しができるので掃除がしやすく衛生的です。
付属品テフロンワッシャー×3枚、波ワッシャー×1枚、変形レンチ×1個、ハケブラシ×1本材質刃・受皿カップ/ステンレス、ミキサー部/アルミニウム・ステンレス・ABS樹脂寸法(mm)168.5×168.5×273質量(kg)2.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時1以下(最大300)回転数(min-1[r.p.m])16000以上(モーター単体)能力粉砕:5~150錠 (錠剤の種類やサイズによって異なります。)アズワン品番8-7378-11安全機構受皿カップ検知センサー・ミキサー部センサー
除菌できるウェット アルコールタイプ  60枚入×3個パック アイリスオーヤマ除菌できるウェット アルコールタイプ 60枚入×3個パックアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷
毎日のちょこっと拭き掃除にアルコール配合がぴったり。ヒアルロン酸・アロエエキス・セラミド配合。コンパクトながらも、除菌・保湿ができます。
成分水、アルコール、プロピレングリコール、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、メチルバラベン、ベンザルコニウムクロリド、アロエベラエキス、セラミド、ヒアルロン酸枚数180枚(60枚×3個)材質(基布)ポリエステル、レーヨン商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D)(cm)12.5×18効果除菌
ステンレスメイルエルボ TRUSCOステンレスメイルエルボTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
クイック継手ミニ ストレートミニ コガネイクイック継手ミニ ストレートミニコガネイ
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
スタッド支持台 TS-CHM PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド支持台 TS-CHMPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
519税込571
1個
当日出荷から翌日出荷
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 6.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 6.0mmEFFORT(エホート)
919税込1,011
1セット
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)6全長(mm)60有効長(mm)16
スラブ用スペーサ TS型 未来樹脂スラブ用スペーサ TS型未来樹脂
19,980税込21,978
1袋(600個)
3日以内出荷
PE材を使用しており、低温時に破損し難い。 安定し、設置が楽で、作業性も向上。・鉄筋のつかみ機能があり、作業性が向上。・プラスチック製で錆無い。
用途スラブ用鉄筋コンクリートのかぶりを確保。
チェーンテンショナ 椿本チエインチェーンテンショナ椿本チエイン
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様チェーンテンショナ種類スナップアイドル
スリーロブノブ イマオコーポレーションスリーロブノブイマオコーポレーション
699税込769特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
純水ウェットティッシュ 60枚入×8個パック アイリスオーヤマ純水ウェットティッシュ 60枚入×8個パックアイリスオーヤマ
899税込989
1個
3日以内出荷
純水99%のウェットティッシュです。ノンアルコールのため、刺激が少なくお子様にも安心です。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。ヒアルロン酸、セラミドを配合しています。パラベン、アルコール、PG、香料、着色料は使用していません。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。(純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)
成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na、セラミド、ヒアルロン酸質量(g)185枚数60枚入り×8個(480枚)シートサイズ(mm)125×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×40
ロール材スタンド_吊り下げタイプ_カッターガイド付き 山金工業ロール材スタンド_吊り下げタイプ_カッターガイド付き山金工業
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
扱いにくいロール材のお悩みを「省スペース」に解決!山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な、作業台の天板に吊り下げて設置するタイプの梱包スタンド/ロールスタンドです。ロール材を天板下のデッドスペースに収納+カット作業を補助します!お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます。ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します。【適合ロール材サイズ】芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質(主な材質)スチールシルキーホワイト高さ(mm)460奥行(mm)285外径(Φmm)ロール材Φ550以下巻き芯内径(mm)Φ30以上必要取扱説明書(2.15MB)搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
ステンレスメイルランティ TRUSCOステンレスメイルランティTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
...