カテゴリ
- 農業機械(366)
- 自動車純正部品(218)
- トラック用品・パーツ(210)
- 制御機器(197)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
- 物流用品(148)
- オフィス家具(90)
- 科学研究・開発用品(55)
- 配管・水廻り設備部材(52)
- 切削工具(49)
- メカニカル部品(46)
- パソコン/周辺機器(46)
- 電気材料(35)
- 測定用品(31)
- 作業工具(26)
- 家電(24)
- バイク純正部品(19)
- 研磨材(17)
- 学童・教育用品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- バイク部品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 建築金物(11)
- 防犯用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 安全用品(8)
- カー用品(8)
- 厨房用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 事務用品(7)
- 溶接用品(6)
- 作業服(6)
- 電動工具(6)
- 機構部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 医療(5)
- 安全保護具(5)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 防災用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 住設機器(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バッテリー・電装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 日用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 介護用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(366)
- ニッサン(216)
- 雅(210)
- KITO(キトー)(130)
- SMC(77)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- コガネイ(72)
- INFINEON(58)
- SAMTEC(52)
- TRUSCO(42)
- 中央精機(29)
- MICROCHIP(26)
- タンガロイ(22)
- 日本理化学器械(NRK)(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- omron(オムロン)(17)
- GATOR Case(17)
- TOTO(14)
- イスカル(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts-a」の検索結果

マルチマスター ホルダー MM TS-A
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
エリア設定リモコン TS-A
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷エリア設定リモコンは、トイレ用センサー「TS-7シリーズ」専用のリモコンになります。 全てのトイレ用センサー「TS-7シリーズ」に、共通して使用できます。 リモコンのボタンを押すことにより、トイレ用センサーのエリアを再設定します。付属品コイン型リチウム電池(CR2025)×1仕様投光方式:赤外線方式、投光距離:最大10m(光軸上直線距離)材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)22(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチ投光:押ボタン式(ワンショット投光)動作方式トイレ用センサー「TS-7シリーズ」エリア設定専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×74×10使用電池DC3V(コイン型リチウム電池:CR2025×1)電池寿命1日10回:約2年
洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A)
イチネンTASCO¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか4日以内出荷引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.29沸点(℃)54KB45以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥78,780~税込¥86,658~1台ほか当日出荷から翌々日出荷工事不要ですぐ使える。2方向に冷風を送るツインダクト仕様。ワンタッチでダクト用エルボの着脱が可能。メンテナンスや保管時に便利。4輪キャスター付きでラクラク移動。前輪キャスターにはストッパーが装備されています。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場 倉庫 駐車場 ガレージ 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス イベント フェス キャンプ 競技場 体育館 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 おすすめ 夏 猛暑対策仕様冷房能力(Kw)(50/60Hz):2.6/2.9質量(kg)37電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(強)880/1090、(弱)840/1040風量2段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×85.5ドレンタンク容量(L)4冷媒HFC-R410A圧縮機全閉型ロータリー騒音値(dB)(50/60Hz)(強)62/63、(弱)58/57定格電流(A)(50/60Hz)(強)9.8/11.0、(弱)9.3/10.61時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)弱冷:26/ 強冷:27.3、(60Hz)弱冷:32.2/強冷:33.8排熱ダクト有無有
スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)
trad(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン使用温度範囲(℃)-5~60常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4接続ワンタッチソケット使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用OAラベル ナナワード
nana(東洋印刷)(10件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781パック(100枚×5冊)当日出荷から翌日出荷各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
クールベスト用アルミパック保冷材
TRUSCO(7件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷インナーベスト専用保冷剤です。 TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。用途クールベスト用保冷剤の予備として。トラスコ品番194-9192材質袋:アルミフィルム寸法(mm)170×115質量(g)210タイプ通常アズワン品番64-5223-14素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
クールベスト用長時間アルミパック保冷剤
TRUSCO(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。用途クールベスト用保冷剤の予備として。成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤トラスコ品番358-9044材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤寸法(mm)170×115質量(g)約210タイプ長時間タイプ
エマルジョン型消泡剤
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(20件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(15kg)当日出荷シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水種別エマルジョン型シリコーン消泡剤イオンノニオン沸点(℃)100臭気微臭あり外観乳白色エマルジョン希釈剤水危険物の類別非危険物
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 三方枠(SUS430)
東製作所(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷タイプ三方枠ねじ径6分 又は 3/4インチ(キャスター部)キャスターねじ込み式天板耐荷重(kg)80支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)(奥行750mm未満)0.8(奥行750mm以上)1.0材質(枠)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150サービス分類オーダー・加工
カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
ステンレス作業台 三方枠(SUS430)
東製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
転写シート
アトム興産¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)厚さ(mm)5色緑粘着力(N/cm2)約9
ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A
ヨシタケ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ワックス式アングル形最高圧力(MPa)0.35接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)150適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
水道用エスロンTS継ぎ手16Aエルボ
エスロン¥88税込¥971個当日出荷トラスコ品番254-3524材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法H(mm)43寸法D(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
スポットエアコン用保管カバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。 使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。用途スポットエアコンの保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3104材質シルバーオックス(薄手生地使用)色シルバー質量(g)200タイプカバー品名保管カバー寸法(縦×横×高さ)(mm)480×440×1400
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE
カモ井加工紙(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(2巻)ほか当日出荷テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。用途建築塗装用色薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
止型スコヤ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。用途90°・45°の検査に。トラスコ品番462-5202材質ステンレス(SUS420J2相当)幅(mm)100厚さ(mm)16全長(mm)166
差替式首振りソケットアダプター 12.7mm
trad¥699税込¥7691個当日出荷首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)50差込角(mm)12.7
継足ソケットアダプター
トップ工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。全長(mm)100
Sカン(SAF型)
TRUSCO¥309税込¥3401袋当日出荷ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番208-1075材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)17寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15アズワン品番64-8743-26使用荷重(kN)0.20
くれ竹 油性筆ぺん ツイン
呉竹¥349税込¥3841本当日出荷筆文字が光沢紙や写真に書ける軟筆芯と硬筆芯のツインタイプの油性筆ぺん。鮮やかに濃く発色し金属、ガラス、木、プラスチックにも。材質本体:PP/キャップ:PP/ぺん先:PE・POM寸法(mm)161×12色黒質量(g)8有効距離(m)筆記:軟筆200~300・硬筆1600~1700インク水性蛍光顔料インキ
ヤジリピンセット(魚骨抜き)
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷魚骨抜きピンセットです。用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)20寸法A(mm)125寸法B(mm)10サイズ(mm)125
【レンタル】簡易耐候試験機 UV-A KTS-A
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1個翌日出荷から4日以内出荷蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線)照度(Lx)最大約370サービス分類レンタル
...