カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 物流用品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 研磨材(15)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 家電(8)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 防犯用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「ts-a」の検索結果

254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS890A型用ダイヤフラム部 TOTOTS890A型用ダイヤフラム部TOTO(51件のレビュー)
888税込977
1個
当日出荷
適合本体TS890A型他用長さ(mm)30タイプ右レバー用関連資料適合本体品番リスト
マルチマスター ホルダー MM TS-A イスカルマルチマスター ホルダー MM TS-Aイスカル
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(17件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナワードnana(東洋印刷)(10件のレビュー)
9,798税込10,778
1パック(100枚×5冊)
当日出荷から翌日出荷
各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
Sフック TRUSCOSフックTRUSCO(3件のレビュー)
579税込637
1袋(2個)
当日出荷
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法d(mm)5寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付) tradスパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)trad(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4接続ワンタッチソケット使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
大容量長持ち電話機用充電池 ELPA大容量長持ち電話機用充電池ELPA(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
エマルジョン型消泡剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)エマルジョン型消泡剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(19件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(15kg)
当日出荷
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。外観乳白色エマルジョン種別エマルジョン型シリコーン消泡剤イオンノニオン沸点(℃)100希釈剤成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水臭気微臭あり危険物の類別非危険物
カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ 協和ハーモネットカテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ協和ハーモネット(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
高圧捻込形カップリング(丸) フジトク高圧捻込形カップリング(丸)フジトク(4件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙建築用マスキングテープ GREAT SASUKEカモ井加工紙(1件のレビュー)
479税込527
1パック(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。
用途建築塗装用薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
転写シート アトム興産転写シートアトム興産
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。厚さ(mm)5材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)粘着力(N/cm2)約9
サポーター エアロ DBLTACTサポーター エアロDBLTACT(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります! 腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。 中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。 このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。
ブラック材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)50
ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所ステンレス作業台 三方枠(SUS430)東製作所(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
水道用エスロンTS継ぎ手16Aエルボ エスロン水道用エスロンTS継ぎ手16Aエルボエスロン
82税込90
1個
当日出荷
トラスコ品番254-3524材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法H(mm)43寸法D(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ最大使用荷重(kg)30
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
止型スコヤ TRUSCO止型スコヤTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。
用途90°・45°の検査に。トラスコ品番462-5202材質ステンレス(SUS420J2相当)幅(mm)100厚さ(mm)16全長(mm)166
継足ソケットアダプター トップ工業継足ソケットアダプタートップ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。
全長(mm)100
組ヤスリ TRUSCO組ヤスリTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
治具本体 PILLAR(旧:日本ピラー工業)治具本体PILLAR(旧:日本ピラー工業)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
形状治具本体
くれ竹 油性筆ぺん ツイン 呉竹くれ竹 油性筆ぺん ツイン呉竹
299税込329
1本
当日出荷
筆文字が光沢紙や写真に書ける軟筆芯と硬筆芯のツインタイプの油性筆ぺん。鮮やかに濃く発色し金属、ガラス、木、プラスチックにも。
材質本体:PP/キャップ:PP/ぺん先:PE・POM寸法(mm)161×12質量(g)8有効距離(m)筆記:軟筆200~300・硬筆1600~1700インク水性蛍光顔料インキ
木柄千枚通し TRUSCO木柄千枚通しTRUSCO
739税込813
1本
当日出荷
裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:鋼・ニッケル、柄:木
霧状スプレーボトル(置き型) TRUSCO霧状スプレーボトル(置き型)TRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。 ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)吐出量1.7ccノズル長(mm)37材質(ノズル)真鍮繰り返し・詰め替え対応
カテゴリー5e対応 スリムジョイントアダプタ 協和ハーモネットカテゴリー5e対応 スリムジョイントアダプタ協和ハーモネット
819税込901
1個
当日出荷
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
【レンタル】簡易耐候試験機 UV-A KTS-A アズワン【レンタル】簡易耐候試験機 UV-A KTS-Aアズワン
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線)照度(Lx)最大約370サービス分類レンタル
Sカン(SAF型) TRUSCOSカン(SAF型)TRUSCO
309税込340
1袋
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番208-1075材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)17寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15アズワン品番64-8743-26使用荷重(kN)0.20
塩ビT型メニュー立 共栄プラスチック塩ビT型メニュー立共栄プラスチック
399税込439特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
メニュー立やネームプレート等の表示に最適便利です。使い勝手のいいT型カード立です。
透明仕様T型厚さ(mm)1.5
さすまた TRUSCOさすまたTRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途防犯対策に。仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様付属品立て掛け用金具トラスコ品番409-7521材質アルミ質量(kg)1.1寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
ソケットアダプター TRUSCOソケットアダプターTRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3pcs.ソケットアダプターセット trad3pcs.ソケットアダプターセットtrad
909税込1,000
1個
当日出荷
一目で分かるサイズ別カラーインパクト対応
材質本体:CR-V、カラー部:アルマイト軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)65差込角(mm)6.35/9.5/12.7
首振りソケットアダプター H&H首振りソケットアダプターH&H(1件のレビュー)
488税込537
1個
当日出荷
引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
ヤジリピンセット(魚骨抜き) KEIBAヤジリピンセット(魚骨抜き)KEIBA
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
魚骨抜きピンセットです。
用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)20寸法A(mm)125寸法B(mm)10サイズ(mm)125
超軽量  無段階調光LEDトレース台 A4 サンコー[日用品]超軽量 無段階調光LEDトレース台 A4サンコー[日用品]
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
使いやすい!USBで使える超薄型のLEDトレース台です。
セット内容本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書材質ABS、Fiberglass board+FR4、PS、PP質量(g)A4:約520電源A4:USB 5V 1.0A以上寸法(幅W×高さH)(mm)LED照射面 A4:310×220ケーブル長(m)A4:約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A4:350×250×(厚さ)10色温度(K)A4:約20000明るさ(Lx)A4:約1017-4330明るさ無段階調整
アルミ製踏台 2段 高強度型 TRUSCOアルミ製踏台 2段 高強度型TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
用途事務所から工場まで多様な現場で使用できます最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)75仕様完成品材質アルミ段数2段設置寸法・奥行(mm)593設置寸法・幅(mm)526収納寸法・幅(mm)526収納寸法・奥行(mm)190収納寸法・高さ(mm)650天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
スポットエアコン用保管カバー TRUSCOスポットエアコン用保管カバーTRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。 使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
用途スポットエアコンの保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3104シルバー質量(g)200寸法(縦×横×高さ)(mm)480×440×1400
測温抵抗体(シース型) アズワン測温抵抗体(シース型)アズワン
20,400税込22,440
1個
当日出荷から翌々日出荷
端末仕様圧着端子(4Y)材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
アルミ製踏台 3段 高強度型 TRUSCOアルミ製踏台 3段 高強度型TRUSCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷
補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
用途事務所から工場まで多様な現場で使用できます最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)75仕様完成品材質アルミ段数3段設置寸法・奥行(mm)754設置寸法・幅(mm)567収納寸法・幅(mm)567収納寸法・奥行(mm)191天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
超軽量  無段階調光LEDトレース台 A3 サンコー[日用品]超軽量 無段階調光LEDトレース台 A3サンコー[日用品]
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
使いやすい!USBで使える超薄型のLEDトレース台です。
セット内容本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書材質ABS、Fiberglass board+FR4、PS、PP質量(g)A3:約900電源A3:USB 5V 2.0A以上寸法(幅W×高さH)(mm)LED照射面 A3:430×308ケーブル長(m)A3:約1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A3:460×340×(厚さ)10色温度(K)A3:約12000明るさ(Lx)A3:約250-3000明るさ無段階調整
ツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
天面フラットV形3段式メタルケース。 高級感あふれるカーボン調トレー付。