カテゴリ
- 物流用品(88)
- 切削工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 農業機械(4)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(87)
- BIG DAISHOWA(6)
- TRUSCO(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- マキテック(3)
- アサヒ工具(3)
- セキスイ(2)
- タンガロイ(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 大洋製器工業(1)
- 篠原電機(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JTC(1)
- 流体工業(1)
- ケニス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts-l25」の検索結果

強力長シャックル
大洋製器工業(13件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
透明TS継手 エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から7日以内出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
ストリートエルボ(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
千鳥刃Tスロットカッター
アサヒ工具¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております用途用途材質超硬K種G2
周辺光センサ 10-Pin QFN 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●ピン数:10●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:QFNアズワン品番65-7258-88
周辺光センサ 6-Pin ODFN 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●標準上昇時間:0.3μs●標準降下時間:0.3μs●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:ODFNアズワン品番65-7259-20
側板L TSグレー TS-25DP・EP
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681台当日出荷スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。用途補修用部品として。トラスコ品番395-1154適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)2400
エスロンボールバルブ TS式
セキスイ(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から4日以内出荷左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
透明TS 45エルボ TS45
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TS-W385L 385×500×910 薬品戸棚 25-2279-10
MTセキュリティジャパン¥66,980税込¥73,6781台11日以内出荷本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
簡易型アクリルテーパー管流量計
流体工業¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から29日以内出荷アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体水材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.3
プレスホイールコンベヤ W-2025TS
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
プレスホイールコンベヤ W-2015TS
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
プレスホイールコンベヤ W-25TS
マキテック¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
スタープラスドライバーセット
JTC¥7,798税込¥8,5781セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容TS8×100L・TS9×100L・TS10H×100L・TS15H×125L・TS20H×125L・TS25H×125L・TS27H×150L・TS30H×150L・TS40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷規格30-M6X14図解NoMDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.6、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.26、BL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.9、DK-57-3 本体部品 ボウシンゴム_No.33、AD572TS 本体部品 ボウシンゴム_No.33、MD6010K 本体部品_No.41、MDJ600 タンク,セオイワク部品_No.25、MDJ8000G-30 タンク,セオイワク部品_No.26、MD170L 本体部品 ボウシンゴム_No.4、DKJ60GT-26-1 タンク,背負枠部品 ボウシンゴム_No.25、MD575GT-26タンク,背負枠部品_No.35、MDJ60G-26-1 タンク,セオイワク部品_No.25、DK-J60T 本体部品 ボウシンゴム_No.39、AD571 本体部品_No.33、MD3021-15 タンク,セオイワク部品_No.24、MD3021-9 タンク,セオイワク部品_No.6、MD472 本体部品_No.27、GKD4000タンク,セオイワク部品ボウシンゴム_No.25など
密封タンク(ツル付)
ケニス¥29,980税込¥32,9781個(1個)8日以内出荷本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
クランク ケース
BIGM(丸山製作所)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷部品名称クランク ケース図解NoMD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.5、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MD6010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.5
6カクアナツキトメネジ
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格M8X35クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoMSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.24、MS653DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、SSA-S500 トランスミッション-3部品_No.18、MSA513-K 走行部組立部品_No.25、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、MSV413L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.20、MS653DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、MSA613R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.25、MSV415L(10) ドラムクミタテ部品_No.16、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.25、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.47、MSA613R3-M-A ソウコウブクミタテ部品_No.25、SSA-S500A トランスミッション-3部品_No.18、MSA413R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.28、MS613DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.47など
ミストコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷図解NoAD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.31、MD15畝用ミスト噴頭部品ミストコッククミタテ_No.25、MD170L 畝用ミスト噴頭部品 ミストコッククミタテ_No.25、MD600 ミスト装置(26リットル)部品_No.31、MD572TS ミスト装置(15リットル)部品_No.31、MD3100KT 畝間用噴頭部品_No.46、DK-57TS-3 ミスト装置(15リットル)部品 ミストコッククミタテ_No.31、DK-J60 ミスト装置部品 ミストコッククミタテ_No.31、AD571TS ミスト装置(15リットル)部品 ミストコッククミタテ_No.31、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.31、AD572TS ミスト装置(15リットル)部品 ミストコッククミタテ_No.31、MD6010KTS ミスト装置(26リットル)部品_No.31、MD571TS ミスト装置(26リットル)部品_No.31、MD4010M畝用ミスト噴頭部品_No.25、MD572S ミスト装置(15リットル)部品_No.31、MD575 ミスト装置部品_No.31など