カテゴリ

  • 農業機械(53)
  • メカニカル部品(48)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-m8」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)(18件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCO

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
    用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
    厚さ(mm)16全長(mm)60材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)23吸着力(N)50取付ピッチ(mm)52材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
  • 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ

    使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
    材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート入数(枚)8
  • クイック継手めすストレート コガネイ

    クイック継手めすストレート

    コガネイ(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • エアシリンダSTSシリーズ CKD

    エアシリンダSTSシリーズ

    CKD
    54,747税込60,222
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
    長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
  • SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ
  • セルスタッド(ステンレス)(小箱) セルジャパン

    セルスタッド(ステンレス)(小箱)

    セルジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • バッテリーポールアダプター マリンテック

    バッテリーポールアダプター

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    4日以内出荷
    M8ミリバッテリーターミナルの交換・修理用。リン酸鉄バッテリーのターミナルにもオススメ。優れた導電性を持つ真鍮製。軽量・耐食性抜群。工具を使わず取付可能
    セット内容プラス・マイナス セット材質真鍮+アルミニウム合金製質量(g)110備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用ターミナルタイプM8×1.25ネジ
  • SUS セルスタッド 大阪魂

    SUS セルスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
    表面処理3価ユニクロ
  • SUS ユーロ クリンチングスタッド 大阪魂

    SUS ユーロ クリンチングスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    翌々日出荷から11日以内出荷
    形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
  • シルバータップ KIドリル

    シルバータップ

    KIドリル
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    JIS2級と同等以上の精度品!材質にHSS鋼を採用!耐摩耗・高耐久性に優れる! 止り穴加工では炭素鋼・合金鋼および非鉄金属において、切りくずがコイル状に連続する被削材に最適! チャック式なので、電動・手動兼用タイプ!
    使用条件回転
  • クリンチングスタッドCTS(ステンレス)(小箱) ファブエース

    クリンチングスタッドCTS(ステンレス)(小箱)

    ファブエース
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • 六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,339税込6,973
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)先端形状平先穴の形状六角穴
  • 木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用 OMSORG(オムソリ)

    木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用

    OMSORG(オムソリ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
    用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304安全荷重(kg)100握り径(Φmm)35
  • フランジシャンク用ノブ イマオコーポレーション

    フランジシャンク用ノブ

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • BTS フランジシャンク用ノブ イマオコーポレーション

    BTS フランジシャンク用ノブ

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)

    CKD
    12,825税込14,108
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • 1/4システム 継手 1/4TSシリーズ I-TOOL

    1/4システム 継手 1/4TSシリーズ

    I-TOOL
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製クーラントホース
    材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
  • 1/8システム 継手 1/8TSシリーズ I-TOOL

    1/8システム 継手 1/8TSシリーズ

    I-TOOL
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製クーラントホース
    材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
  • エアーホースリール8.0Φ DTREEL

    エアーホースリール8.0Φ

    DTREEL
    19,800税込21,780
    1台
    5日以内出荷
    DTREEL 世界中の自動車メーカーに供給するグローバルメーカー。優れた耐久性。スムーズな送り出し
    用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品メスカプラ材質ウレタン質量(kg)5.15ブルー内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)12ホース長さ(m)10
  • タップ TS-M-DNCM タンガロイ

    タップ TS-M-DNCM

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ TS-M-DCCM タンガロイ

    タップ TS-M-DCCM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • タップ TS-M-DNCY タンガロイ

    タップ TS-M-DNCY

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ TS-M-DNCH タンガロイ

    タップ TS-M-DNCH

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)GB070
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    パイプソケット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
    用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具材質真鍮挽物ねじピッチ(mm)1.0適合ねじ軸径4mm皿ビスねじサイズM6
  • ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • Transcend MicroSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend MicroSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K対応ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    4K対応ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    質量(g)184寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCO

    シムボックステープ(ステンレス製)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
    用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-24V-15DIN

    三木プーリ
    99,741税込109,715
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)23(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-24V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-24V-15DIN

    三木プーリ
    90,242税込99,266
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)23(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-190V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-190V-15DIN

    三木プーリ
    90,242税込99,266
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)1444(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.13(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-96V-15DIN

    三木プーリ
    99,741税込109,715
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-96V-15DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-96V-15DIN

    三木プーリ
    90,242税込99,266
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)368(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)0.26(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15