こんなお得な商品も!
スパイラルチューブ 耐候タイプ
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
対数(P)4
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
工事中、危険予告などをサインで伝えるコーン専用封入反射サインです。両面タイプと片面タイプがございます。
取付方式カラーコーン取付
材質(標示面)PP
寸法(横×縦)(mm)300×450
植物を彩るフェンス、境界用のフェンスとして使用できます。
用途境界・緑化フェンスとして
幅(mm)1990
奥行(mm)59
材質スチール 溶融亜鉛めっき鉄線(Φ4.0mm)
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
本体は高密度ポリエチレン製で、耐薬品性と耐衝撃性に優れたシリンダー錠付きの薬品保管庫です。一体成型で組み立ての手間が無く、丸洗いが可能なためメンテナンスも容易です。ガスが溜まるのを防ぐため、側面に換気孔を設けています。T-H385L/3-Fは、天面がフラットになったタイプ。棚板設置不可(T-H385M/2、H385L/4、H385L/3-F、H320)。キャビネット入り口(上下左右4辺)には、3~4cmほどの高さの戸当たりがあるため中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨:有効内寸マイナス100mm程度)
1台
¥67,980
税込¥74,778
10日以内出荷
こんなお得な商品も!
ソケット セット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ4 0111
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
Φ101.6差込式タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様差込式
材質鋼管(スチール)
質量(kg)11.8
表面処理焼付塗装
ボルトアンカーボルト:M8×200
設置寸法(高さ)(mm)850
ポール径(Φmm)101.6(t:2.0)
施錠方法なし
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で370W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
1個
¥128,000
税込¥140,800
9日以内出荷
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で75W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
1個
¥58,000
税込¥63,800
9日以内出荷
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で185W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
1個
¥92,000
税込¥101,200
9日以内出荷
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【富士通/FUJITSU】。★パソコン。LIFEBOOK NHシリーズ。NH90/F3。FMVN90F3G。FMVN90F3B。NH77/F3。FMVN77F3G。FMVN77F3B。WN1/F3。FMVWF3N18B。FMVWF3N17G。FMVWF3N17B。FMVWF3N17D。LIFEBOOK AHシリーズ。AH77/G2。FMVA77G2B。AH53/G2。FMVA53G2B。FMVA53G2S。FMVA53G2L。AH50/G2。FMVA50G2B。FMVA50G2S。FMVA50G2L。AH45/G2。FMVA45G2W。FMVA45G2L。WA3/G2。FMVWG2A33W。ESPRIMO FHシリーズ。FMVF90F3B。FMVWG1FXUD。FMVWG1FXU。FMVWF3F2FD。FMVWF3F2F。FH77/F3。FMVF77F3B。FH70/F3。FMVF70F3W。FH60/F3。FMVF60F3W。WF1/F3。FMVWF3F17D。FMVWF3F17。FMVWF3F1B8。WFB/F3。FMVWF3FB。ESPRIMO DHシリーズ。WD2/G3。FMVWG3D248。FMVWG3D228。FMVWG3D247。FMVWG3D227。WD1/G3。FMVWG3D1。【TCL】。★テレビ。・C60シリーズ。・C815シリーズ。・C815シリーズ。・C8シリーズ。・K60シリーズ。・P60シリーズ。・P715シリーズ。・P815シリーズ。・P8シリーズ。・Q815シリーズ。・T8Sシリーズ。・X10シリーズ。43K600U。43P715。43P815B。43P8B。50K600U。50P600U。50P715。50P815。50P8S。55C600U。55C8。55C815。55C815。55K600U。55P815。55P8S。55Q815。55T8S。65C600U。65C8。65C815。65C815。65P8S。65Q815。65X10。★サウンドバー。・S522Wシリーズ。・TS6100シリーズ。・TS8212シリーズ。S522W。TS6100。TS8212。。【aiwa/アイワ】。★テレビ。LTS55-BU10。LTS55-BU20。LTS65-BU10。LTS65-BU20。TV-43UB40H。TV-43UF10。TV-43UF30H。TV-49UF10。TV-49UF30H。TV-55UF10。★テレビデバイス。KSTB6043。【KORG/コルグ】。Synthesizers/Keyboards。Pa5X。Pa1000。Pa700。【HUAWEI/ファーウェイ】。★パソコン。HUAWEI MateBook 14。HUAWEI MateBook 14 AMD。HUAWEI MateBook D 14。HUAWEI MateBook D 15。HUAWEI MateBook D 16。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする差込式タイプのスチール製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様差込式
材質鋼管(スチール)
表面処理焼付塗装
施錠方法なし
規格M5X50W(MK)
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.3MB)
図解NoAD571 本体部品_No.5、AD572 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD571TS-A 本体部品_No.10、DK-57TS-3 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD572 本体部品_No.5、MD6010 -1 本体部品_No.10、DK-57TS 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD6020 本体部品_No.10、MD572S 本体部品_No.5、DK-57-2 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD6020TS 本体部品_No.10、MD6010KTS 本体部品_No.10、MD572TS 本体部品_No.5、DK-57-3 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、DK-57S-1 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD6020S 本体部品_No.10、MD571S 本体部品_No.5、MD6010TS 本体部品_No.10、MD571-A 本体部品_No.10、MD571TS 本体部品_No.5、AD575G-30 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.8、DK-57S-3 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD571 本体部品_No.5、MD6010K 本体部品_No.10、AD571S 本体部品_No.5、AD571TS 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、AD572TS 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、AD572S 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
規格#6004ZZ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.64MB) 展開図45(0.65MB) 展開図46(0.59MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.58MB) 展開図50(0.68MB)
図解NoMS058E ポンプ 減速機部品 ベアリング_No.7、MSV415R2S(8.5) ソウコウソウチ部品_No.24、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.21、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ベアリング_No.6、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MSA513R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.21、MSV415R2S(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS072H ポンプ(減速機)部品_No.7、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.24、MS208MR-A 本体、モータ部品 ベアリング_No.19、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 減速機部品_No.7、SD057ST 動力噴霧機(減速機)部品 ベアリング_No.8、MK052 ポンプ部品_No.53など
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
規格M8X60X22
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.54MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.56MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoMS515R4CFS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.39、MSB1500LI 本体部品_No.39、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) フレーム部品_No.39、GKSL3302R1 デンジクラッチ部品_No.39、MS515R4CFS-1 ハリマーク部品_No.39、MB328U-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.39、MSA415R4C(8.5) ハリマーク部品_No.39、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.39、MSA413R4C 10 カバークミタテ部品_No.39、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.39、MSA613R2T-K ラジコンソウチ部品_No.39、MSA513R2TS-K-1 カバークミタテ部品_No.39、BSD-5010LT 付属品部品_No.39、BSD-6020LTP-W センタブーム部品_No.39、BSD-5010LT 第2段ブーム駆動 右部品_No.39、MSA415R4CS-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.39など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
関連キーワード