こんなお得な商品も!
スパイラルチューブ 耐候タイプ
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。
セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。
色ベージュ(5Y7/1)
奥行(mm)16.5
工事中、危険予告などをサインで伝えるコーン専用封入反射サインです。両面タイプと片面タイプがございます。
取付方式カラーコーン取付
材質(標示面)PP
寸法(横×縦)(mm)300×450
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。
形状1連
幅(mm)160
タイプ前面フィルター交換型
奥行(mm)59
寸法(縦×横)(mm)穴あけピッチ:140×140(Φ6×4)
縦(mm)160
横(mm)160
パネルカット寸法(mm)縦130×横130
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。
材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)
厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2
色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付
奥行(mm)34.5
取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。
材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)
厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2
色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付
奥行(mm)34.5
取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。
材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)
厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2
色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付
取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
ナット皿ばねナット:M6
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。
材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)
形状1連
幅(mm)160
厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2
色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付
奥行(mm)77
取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
最大風量(m3/min)0.47/0.54
縦(mm)160
横(mm)160
ナット皿ばねナット:M6
パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横)
前面開口部面積(cm2)60
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
こんなお得な商品も!
ソケット セット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ4 0111
次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。
多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。
スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。
USB 3.1 Gen 1インターフェイス
キャップレスデザイン
データアクセスをLED表示
コンパクトサイズ
仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-A
アズワン品番67-7212-89
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
40度の傾斜角度がついているため、筆記具の出し入れが簡単です。背面にはマグネット、スタッキング機能も付いているので、空間収納が可能になりました。また、5段階の仕切りがあり、3枚の仕切り板は取り外し可能なので、収納物によって幅をカスタマイズできます。ブラック、ホワイト、アイボリーの3色展開。背面にマグネット付き。スタッキング機能付き。縦置き/横置き 両用可能。背面はマグネット仕様なので、スチール家具やホワイトボードなどの収納に最適。5段階の仕切りと3枚の仕切り板で自由にカスタマイズ可能。スタッキング機能付なので、縦に重ねて収納ができます。収納物が取り出しやすい40度の傾斜角度設計。縦置き・横置きのどちらでもお使いいただけます。
色ホワイト
関連資料(1.86MB)
部品名称プレート
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMRS40H-150 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.41、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.12、MS330CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.25、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.5、MS334CNA-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS413CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS313EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル部品_No.25、MS413EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.20、MS413EW-2K -A リコイルスタータ,プラグ部品_No.20、MSV413B-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.41など
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。
用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等
長さ(mm)300(つなぎ線)
使用温度範囲(℃)-50~210
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)2.3
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度4秒
プラグ形状切りっぱなし
被覆材シリコン
イギリス、天才グラフィックデザインナー、マーク・ジャルビスが3001を超えるアイテムをお届けする、 メーカー、車種を見事に捉えたデザインは他には類を見ません。 タンクプロテクションも兼ねたタンクパッドは、純正カラーリングに対応したデザインのため、バイクの表情を簡単にイメージチェンジしてくれる、ハイクオリティなバイクライフを送るスパイスになります。
関連キーワード