カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ts-206」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
269,800税込296,780
1個
29日以内出荷から59日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
チャッキバルブ  SMTS 20K イシザキチャッキバルブ SMTS 20Kイシザキ
1個
欠品中
ステンレス製 20K ストレートコンパクト
型式20K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
IPX7防水Bluetoothスピーカー 40sIPX7防水Bluetoothスピーカー40s
9,098税込10,008
1個
当日出荷
ブルートゥース スピーカーBluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10m-30mS/N比75dB充電時間(時間)4~5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetoothバージョン: 5.0プロファイルA2DP, AVRCP, HFP入力電圧DC 5V
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
249,800税込274,780
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
電動フェイスシェーバー カトレ電動フェイスシェーバーカトレ
1,590税込1,749
1個
4日以内出荷
1台2役!眉・フェイスシェーバー。両面刃だからアタッチメント交換が不要。眉の長さを3mmと5mmでお手入れできる眉コーム付き。コンパクトなペン型デザインで持ち運びが自由。キズに強く高級感のあるアルミボディを採用。専用ポーチ付属。
付属品掃除用ブラシ、キャップ、コーム、ポーチ電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×1本)※別売本体質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×13×132保証期間6カ月
スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラーGrondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
739税込813
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
近接スイッチブラケット 北川鉄工所近接スイッチブラケット北川鉄工所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
2爪平行グリッパ NTS2シリーズ 北川鉄工所2爪平行グリッパ NTS2シリーズ北川鉄工所
86,980税込95,678
1台
当日出荷
高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
アール取手 ツキエスアール取手ツキエス
599税込659
1個
5日以内出荷
取手取手
TS連結管 Y字型・中管付 CL0206シリーズ climbing(クライミング)TS連結管 Y字型・中管付 CL0206シリーズclimbing(クライミング)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
ドクターチェア 東洋工芸ドクターチェア東洋工芸
89,980税込98,978
1脚
21日以内出荷
前方支点ロッキング機構を採用していますので、ロッキング時の足の浮き上がりや大腿部への圧迫がありません。
材質背・座/革張り(一部ビニールレザー)、中身/ウレタンフォーム、肘部/発泡ポリウレタン、脚部/アルミダイキャストキャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)機能ロッキング・背ロック座面高さ(mm)440~485座面寸法(幅W×奥行D)(mm)515×485昇降方式ガスシリンダー式
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-60 SMCプレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-60SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)60
プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ 発紘電機/富士電機プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ発紘電機/富士電機
76,980税込84,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
スポーツマフラー Super Turbo Muffler HKSスポーツマフラー Super Turbo MufflerHKS
179,800税込197,780
1本
6日以内出荷
低排圧と静粛性を融合させた技術の粋 「高次元のターボマフラー誕生」
用途自動車用マフラー素材S3
スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKSスポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。
用途自動車用マフラー
スライドテーブル NB(日本ベアリング)スライドテーブルNB(日本ベアリング)
54,649税込60,114
1個
44日以内出荷
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2006-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2006-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTSNACHI(不二越)
41,980税込46,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
649税込714
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTRUSCO(16件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35全長(mm)25材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
プレシジョンシリンダ MTS20 SMCプレシジョンシリンダ MTS20SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角6.35TRUSCO(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
41,629税込45,792特価
1個
取扱停止中
SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SVT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
1個
欠品中
龍靭ビットスリム ANEX龍靭ビットスリムANEX(13件のレビュー)
479税込527
1セット(2本)
当日出荷
トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYS コンバム(旧:妙徳)独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYSコンバム(旧:妙徳)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTSコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYSコンバム(旧:妙徳)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型日東工業
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
エポック TH スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック TH スーパーハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理THコート
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(185件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
スクレーパー(扇型・直刃) TRUSCOスクレーパー(扇型・直刃)TRUSCO(2件のレビュー)
909税込1,000
1丁
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
刃長(mm)127全長(mm)240仕様貫通型刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
プレシジョンシリンダ  (MTS20-6~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS20-6~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ネプロス・両口スパナセット neprosネプロス・両口スパナセットnepros
19,980税込21,978
1セット(6本組)
当日出荷
トラスコ品番807-0599セット内容NS2-05507、0810、1012、1113、1214、1417質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35商品構成セット品
スパナセット (インチ) KTCスパナセット (インチ)KTC
11,980税込13,178
1セット(6本組)
当日出荷
トラスコ品番373-8868セット内容・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)・ホルダ(EHS-1)質量(g)700商品構成セット品
スパナセット KTCスパナセットKTC(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(6本組)
当日出荷
商品構成セット品
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
材質超硬