266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東栄管機TS継手90°エルボ
RoHS
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.4 伝送帯域(MHz)250
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。 厚さ(mm)5 材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」) 粘着力(N/cm2)約9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など 材質 直径(Φmm)約200 塗装色シルバー パイプ内径(Φmm)約35
1個
879 税込967
当日出荷

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)135 ねじれ角標準 コーティングG(TiN)コート ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

アイリスオーヤマトイレスコップ
大きめのメッシュ構造の猫砂用スコップです。ペレットタイプの粒の大きい砂にも対応できるよう、メッシュ構造になっています。フック部分の穴はかわいらしいネコちゃんの足型です。
材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)23
1個
619 税込681
翌々日出荷

一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)9 全長(mm)60 有効長(mm)17
1本
899 税込989
翌々日出荷

ショートボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所) 動画あり
独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。
用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ メッキ特殊クロムメッキ
1セット(9本)
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質天然ゴム(鉄板入) 耐荷重(kg)50 サイズ(mm)90×90×20 アズワン品番1-2152-11
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


低騒音タイプのノズルです。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。レバーの操作によりブロー力の調整が可能です。
用途エアブロー、水切り・乾燥、冷却、。ゴミ飛ばし、清掃 取付口エア:NPT1/4 ノズル取付口NPT1/8
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズの半面棚板専用の仕切板です。折り畳んだダンボールなど、平置きでは取り出しにくい資材を立てかけて収納することができて便利。はめ込むだけでセット完了、半面棚板上の任意の位置にスライドすることができます。全面棚板仕様(半面棚板×2枚使用で全面棚板)でご使用の場合でも取り付け可能、その場合仕切板は前後で分割されます。仕切板に立てかける物の重量:目安5kg以内。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。 高さ(mm)300 材質(棚板)スチール 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)5 入数1セット(2枚入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山金工業製マルチシステムのオプション品です。 傾斜付きなので棚板の上の物が見やすくなります。
仕様コボレ止め付き(棚板手前側には立ち上がり30mm) 角度調整範囲3段階 均等耐荷重(kg)10 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ノーブランド縦樋用忍び返し
ワンタッチ装着取付、故意に剥奪出来ない機能採用のステンレス製の縦樋用忍び返しです。
用途雨樋(縦樋)を狙われにくく、進入路を遮断!! 安全で安心な住まい作りの為の縦樋用忍び返しです。 材質ステンレス
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状チーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

大平産業まめスタ
その他、カスタマイズ可能です。
タイプ可動型
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷


使わないときはコンパクトに収納。便利な折りたたみ小型作業台。 収納スペース79%削減。現場の省スペース化にお役立てできます。2台収納時は奥行1200mmが248mmに。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。セル生産に。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 ダークグレー キャスター75Φゴム車 天板厚さ(mm)21 アズワン品番64-5296-81 折りたたみ寸法(mm)W750×D124×H915 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 グリーン購入法適合
1個
52,980 税込58,278
翌日出荷

1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

照射角度を自由自在に調整できる。ソーラー発電式。人感センサー式。4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)。・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯。・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯。・ 100%出力で常時点灯。・ 5%出力で常時点灯。明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時。防水性能 IP54
付属品コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書 質量(g)約310 外形寸法(mm)(約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時) 保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による) 光源LED(交換不可)白色 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません) 検知方式赤外線受動式 周囲温度(℃)-20~+45 点灯保持時間約10秒(固定) 光束(Lm)全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン 点灯回数(モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

アイリスオーヤマスタンドテレビ台
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインでおしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。 棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。 ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。 耐震実験済みで、安心設計です。 ※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。 ※外部機関にて耐震試験を実施済みです。 すべての環境での耐震性を保証するものではありません。 サウンドスピーカーの設置可能です。 ※サウンドスピーカー全般に対応しているわけではありません。 高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。 お好みに合わせて、ブラックオーク、ライトナチュラルの2カラーから選べます。
寸法(mm)900×391×1182 質量(g)22000 材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・可動棚板(大・小):プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装) 高さ調節32段階(テレビ) 適合サイズ75インチまで、最大重量50kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅29cmのスリムなコンパクトシューズボックスが登場です! コンパクト29cm幅なのでプラスワンの下駄箱や一人暮らしにも最適! 便利なミラー付きなので、玄関での姿見チェックにも最適です! 簡単便利な可動式棚付き
用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても 材質構造部材:パーチクルボード、MDF 質量(kg)(約)14 タイプ5人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×35×90 表面プリント化粧合板
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 ST
材質HSS-CO 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット無線調光タイプ
WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約5%~100% 仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックパーツでホワイト棚板のセットです。
ホワイト棚板 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


脱ぎ履きしやすいマジックテープモデル スパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:ブラック●サイズ:S●商品コード:202707●コード番号:304-0012329 アズワン品番67-4889-22
1足
7,798 税込8,578
8日以内出荷

脱ぎ履きしやすいマジックテープモデル スパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:ブラック●サイズ:M●商品コード:202714●コード番号:304-0012330 アズワン品番67-4889-23
1足
7,798 税込8,578
8日以内出荷

脱ぎ履きしやすいマジックテープモデル スパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:ブラック●サイズ:L●商品コード:202721●コード番号:304-0012331 アズワン品番67-4889-24
1足
7,798 税込8,578
8日以内出荷

脱ぎ履きしやすいマジックテープモデル スパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:ブラック●サイズ:LL●商品コード:202738●コード番号:304-0012332 アズワン品番67-4889-25
1足
7,798 税込8,578
8日以内出荷

中央精機傾斜ステージ
RoHS
空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ 移動方向傾斜1方向
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

幅29cmのスリムなコンパクトシューズボックスが登場です! コンパクト29cm幅なのでプラスワンの下駄箱や一人暮らしにも最適! 便利なミラー付きなので、玄関での姿見チェックにも最適です! 簡単便利な可動式棚付き
用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても 材質構造部材:パーチクルボード、MDF 質量(kg)(約)14(1個あたり) タイプ5人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×35×90(1個あたり) 表面プリント化粧合板
1セット(2個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱ぎ履きしやすいマジックテープモデル スパイク底 軽量設計 かかと部反射仕様 衝撃吸収カップインソール搭載
仕様●素材:合成繊維 + 合成皮革●カラー:ブラック●サイズ:LLL●商品コード:202745●コード番号:304-0012333 アズワン品番67-4889-26
1足
7,798 税込8,578
8日以内出荷