カテゴリ

  • バイク純正部品(23)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • メカニカル部品(12)
  • バイク部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts100r」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
LANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHS エレコムLANケーブル cat5e 単線 STP 段ボール箱入り(リレックス巻き) コネクタ無 ブルー RoHSエレコム(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 1m毎にレングスマークが入っています。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)適合コネクタLD-SRJ45T10ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6導体サイズ(AWG[mm2])24コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
同軸ケーブルストリッパ カナレ電気同軸ケーブルストリッパカナレ電気
10,980税込12,078
1個
当日出荷
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(ねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン色(本体)OR
22Φパイロット 角形 トランス式 メタル色枠 マルヤス電業22Φパイロット 角形 トランス式 メタル色枠マルヤス電業
949税込1,044
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
Φ30トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 白熱球 A30ILTSシリーズ マルヤス電業Φ30トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 白熱球 A30ILTSシリーズマルヤス電業
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 LED A30ILTSシリーズ マルヤス電業Φ30トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 LED A30ILTSシリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UTS100型 モータ付 マキシンコー二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UTS100型 モータ付マキシンコー
323,000税込355,300
1台
30日以内出荷
モータ一体形で、コンパクトな設計です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付ウォーム垂直軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)カーボンブラシ高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
499税込549
1組(2個)
欠品中
TX-100FR/TDX-100/HDR-1000R/HDR-1000RL/TS-125FR/HSM-380FR/HDR-1000Z/HDR-1000ZL用のカーボンブラシです。
寸法(mm)6.5×7.4
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)DID(44件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から14日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました428Dより強度を10%UPした強化チェーン
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)DID(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
スチール
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)明るいヘッドライトバルブDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
ラウンドノズル ジョプラックスラウンドノズルジョプラックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝キャスター5 プレート式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター5 プレート式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に軽量運搬用各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車材質(本体)スチール/U三価クロメートリム幅(mm)25ストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部、車輪部の負担が少なく長持ちします。ほこりやごみを入りにくくする防塵カバーを標準装備しました。挟み込み防止対策にもおすすめです。
用途福祉向け台車に。医療機器台車に。軽量運搬用。各種デザインワゴンに。車輪幅(mm)25取付高(mm)127ねじピッチ(mm)1.75ねじM12荷重(kg)緩衝:~50軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)100偏心(mm)35~49
プレスホイールコンベヤ W-38TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-38TSマキテック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)52
プレスホイールコンベヤ W-36TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-36TSマキテック
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)M6×38L機高(mm)51
緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付ステンレス自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付ステンレス自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 ステンレス製プレートタイプの金具です。
用途福祉医療機器 軽量運搬用 各種デザインワゴン材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
プレスホイールコンベヤ W-50TS マキテックプレスホイールコンベヤ W-50TSマキテック
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M8×45L機高(mm)60
ガスケット(エアクリーナ) BIGM(丸山製作所)ガスケット(エアクリーナ)BIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
部品名称ガスケツト(エアクリ-ナ)関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(1.25MB)図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.58、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.63、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.72、MGC1000 エアクリーナ部品_No.100、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.58
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
59税込65
1個
7日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.38MB) 展開図3(0.38MB) 展開図4(0.38MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.78MB)図解NoSSA-E602DX エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ・冷却ファン)部品_No.12、SSA-F610 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.16、SSA-F617MAT-1 エンジン(ターボチャージャ・オイルパイプ)部品_No.8、MGC1000 ガバナ部品_No.70、SSA-F617VT-1 エンジン(油圧ポンプ)部品_No.5、SSA-α1000ST エンジン(ギヤポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.10、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.76、SSA-S551 エンジン ウォータフランジ部品_No.12、SSA-アルフア1005MAT ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータホース,ウォーターポンプ部品_No.13、GB1010ALN エアークリーナ(出荷部品)部品_No.100、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.15、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプなど
スターテイングモータ BIGM(丸山製作所)スターテイングモータBIGM(丸山製作所)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
備考29~44フクム部品名称スターテイングモータ関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.36MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.31MB)図解NoMRS90D-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.28、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.52、MS510RC-6M エンジン スタータ部品_No.43、MS511R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.43、SSW-400C-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.52、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、SPA-500 エンジン3部品_No.27、MRS90-500 エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.28、MSA613R2TS-M-1 エンジン ファンカバー、スタータ部品_No.23、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、SSW-400CM 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ)部品_No.32など
リール BIGM(丸山製作所)リールBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.07MB)図解NoMSW1511-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.33、MK413EA コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品_No.33、MSV413B-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MS413CAS-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.33、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MS413R2TS-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MSV413R1T-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、FSK100M マグネト,ファン,ガバナコントロール,リコイルスタータ,カバー部品 リール_No.43、MSA413-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.33など
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
589税込648
1個
7日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(0.92MB)図解NoMSV613L(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.30、MKW530E-2M-1 エンジンツキ エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.33、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.30、MRS90-502BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.31、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.30、MS613R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.31、MSA613R2TS-M-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MRS90-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MNC-100B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.32、MS615R8CGF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.30、SSW-400CM 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.29など
アジヤスタ BIGM(丸山製作所)アジヤスタBIGM(丸山製作所)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
部品名称アジヤスタ関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(0.94MB)図解NoSSW-400CM 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.19、MSV413R1T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.16、MSA513R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.17、MS413EW-3M(2004) エアクリーナ,キャブレタ部品_No.17、MNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.22、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 アジヤスタ_No.29、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン キャブレタ部品_No.7、MS413CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.17、MS511ENR-M キャブレタ部品_No.23、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.17、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.7、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナなど
業務用タブレット(TS2シリーズ) 日立業務用タブレット(TS2シリーズ)日立
218,800税込240,680
1台
8日以内出荷
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。キッチンの水回りや、塵埃の舞う現場環境に強い!IEC規格IP65準拠の防塵・防滴仕様※10~40℃で利用可能な環境仕様[おすすめの利用シーン]・飲食店などの水まわりで利用されるオーダリング端末やキッチンディスプレイに。・工場や作業現場などの塵埃の舞う環境で使用される作業管理や工程管理端末として。※1.IEC60529 Edition 2.2:2013準拠不意の落下による故障を軽減!MIL規格※2に準拠した耐振動・耐衝撃試験のほか、120cmからの耐落下試験※3を実施。持ち運び運用時の落下による修理コストを軽減!※2.振動試験(MIL-STD-810H Method 514.6 準拠)、衝撃試験(MIL-STD-810H Method 516.6 準拠)※3.落下試験( メーカー基準 , 120cm, 4稜5面 )IC作業員証をかざすだけで簡単確実に実績収集前面から読み取り可能なNFCリーダーを標準搭載!IC作業員証をかざすだけで作業時間や実績集計のデジタル化。現場のデジタル化により集計作業を削減、現場作業状況をリアルタイムに確認でき、現場の「見える化」を簡単に実現できます。※4.媒体全種の動作を保証するものではありません。セット内容1システム装置(本体)2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)3ACコード4バッテリーパック5簡易マニュアル業務用タブレットTS2は、Windows(R) 10 IoT Enterprise を搭載、軽量性と堅牢性を両立した長期供給の 10.1 型業務用タブレットです。組み込み用 OS「Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC」を搭載し、防塵・防滴・耐振動・耐落下性能を備えています。高い堅牢性により、店舗のバックヤードやキッチン、食品工場・製造業の製造ラインの生産管理など厳しい現場環境のペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)をサポートします。また、発売日から 3 年間の長期安定供給と、各製品の出荷日より 5 年間の修理対応により、計画的な導入と長期間の安定運用ができます。
用途・流通店舗のバックヤード・飲食店のキッチン・飲食店のセルフオーダー・食品工場・製造業の生産管理・設備点検や現場のペーパーレス化・装置調整、保守メンテナンス用タブレット付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル質量(g)約895(バッテリー含む)対応OSWindows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit対応耐落下:120cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、NFC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×192.5×18.4充電時間約2時間30分(Full Battery mode設定時)使用環境温度(℃)-0~40使用CPUIntel Atom x7425E防塵・防滴IP65(全面)画面サイズ10.1型RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式(10点)BluetoothVer4.2稼働時間(時間)約10(Full Battery mode設定時)※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0容量(GB)4ストレージSSD 64GB有線LAN1GbE x1無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 英語版校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 英語版校正証明書付 026100シリーズSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズSIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ CLassA 茶 英語版校正証明書付 PYREX(パイレックス)メスフラスコ CLassA 茶 英語版校正証明書付PYREX(パイレックス)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
校正証明書一般校正(英語)