カテゴリ
- オフィス家具(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- climbing(クライミング)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NTツール(1)
- QNAP(1)
- RIDING SPOT(1)
- S&K(三興製作所)(2)
- SMC(2)
- TOTO(8)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ジェーシーエム(1)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(1)
- ニシキ工業(9)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 光(1)
- 日本理化学器械(NRK)(7)
- 日東工業(1)
- 星三製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts126」の検索結果

TOTO 水石けん入れ TS126R
TOTO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途一般地用 洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無形状止水ハンドル:その他色止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法壁付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥3,939~税込¥4,333~1本当日出荷から7日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
(43件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
立形水石けん入れ
TOTO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:70色止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法台付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥87,980税込¥96,7781個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
折りたたみ式ステンレス作業台
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)¥139,800税込¥153,7801台11日以内出荷作業台を折りたたんだ状態でも自立するので収納場所まで移動・保管が簡単にできます。 作業台甲板下のハンドルを押し下げることでわずか数秒で簡単に折りたためます。 折りたたみ後は背の低いコンパクトな形状となります。用途作業スペースが限られた食品加工場でのステンレス作業台として材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)100高さ(mm)800キャスターステンレス金具Φ100mm自在ウレタン車4輪(内2輪S付)均等荷重(kg)120天板形状平天板枠H型枠
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷から11日以内出荷長さ寸法が1200mmのコンパクト設計で、狭い場所でも使用できます。 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。 脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。用途会議室/応接室/重役室仕様アジャスター付材質天板/表面材:メラミン化粧板、脚部:スチールパイプ(26角)焼付塗装幅(mm)1200厚さ(mm)28高さ(mm)700エッジ形状共巻グリーン購入法適合
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥31,980税込¥35,1781台11日以内出荷から13日以内出荷長さ寸法が1200mmのコンパクト設計で、狭い場所でも使用できます。 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。 脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。用途会議室/食堂/待合室/工場/事務所仕様アジャスター付/棚付材質天板/表面材:メラミン化粧板、脚部:スチールパイプ(26角)焼付塗装幅(mm)1200厚さ(mm)28高さ(mm)700エッジ形状ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥32,980税込¥36,2781台11日以内出荷から13日以内出荷長さ寸法が1200mmのコンパクト設計で、狭い場所でも使用できます。 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。 脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。用途会議室/食堂/待合室/工場/事務所仕様アジャスター付材質天板/表面材:メラミン化粧板、脚部:スチールパイプ(26角)焼付塗装幅(mm)1200厚さ(mm)28高さ(mm)700奥行(mm)600エッジ形状ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥29,980税込¥32,9781台13日以内出荷長さ寸法が1200mmのコンパクト設計で、狭い場所でも使用できます。 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。 脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。用途会議室/食堂/待合室/工場/事務所仕様アジャスター付/棚付材質天板/表面材:メラミン化粧板、脚部:スチールパイプ(26角)焼付塗装幅(mm)1200厚さ(mm)28高さ(mm)700エッジ形状共巻グリーン購入法適合
折り畳み座卓テーブル
ニシキ工業¥19,980税込¥21,9781台13日以内出荷から19日以内出荷コンパクトなサイズで折り畳みができます。天板は耐久性の高い高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室グリーン購入法適合
折り畳み座卓テーブル
ニシキ工業¥21,980税込¥24,1781台13日以内出荷から19日以内出荷コンパクトなサイズで折り畳みができます。天板は耐久性の高い高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室グリーン購入法適合
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥29,980税込¥32,9781台13日以内出荷長さ寸法が1200mmのコンパクト設計で、狭い場所でも使用できます。 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。 脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。用途会議室/食堂/待合室/工場/事務所仕様アジャスター付幅(mm)1200厚さ(mm)28高さ(mm)700エッジ形状共巻グリーン購入法適合
折り畳み会議テーブル
ニシキ工業¥33,980~税込¥37,378~1台16日以内出荷天板表面は抗ウイルス・抗菌仕様。衛生的な空間づくりに役立ちます。コンパクトなサイズで折り畳みができます。天板は耐久性の高い抗ウイルス高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。本製品は表面に付着した特定ウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 保育園 図書館 児童福祉 病院 施設 介護 診察室高さ(mm)700グリーン購入法適合
折り畳み会議テーブル
ニシキ工業¥39,980~税込¥43,978~1台16日以内出荷天板表面は抗ウイルス・抗菌仕様。衛生的な空間づくりに役立ちます。コンパクトなサイズで折り畳みができます。天板は耐久性の高い抗ウイルス高圧メラミン化粧板で、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。本製品は表面に付着した特定ウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 保育園 図書館 児童福祉 病院 施設 介護 診察室高さ(mm)700グリーン購入法適合
QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS
QNAP¥559,800税込¥615,7801台17日以内出荷インテル Celeron N5095プロセッサー(4Mキャッシュ、最大2.90GHz)搭載のTS-1264U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-1264U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-1264U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-1264U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
水石鹸入れ用水石けん入れ容器部
TOTO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷容量(L)0.35適合品番TS127125DR、TS125DAY、TS126ADR、TS126DR、TS126DAY、TS126BDRタンク容量(mL)350
目盛入等圧ロート(PTFE コック) 126シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷。栓は付いておりません。仕様●TS上部:19●TS下管:15●容量 mL:200●コード番号:126-15200アズワン品番65-8680-66
目盛入等圧ロート(PTFE コック) 126シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷栓は付いておりません。仕様●TS上部:15●TS下管:19●容量 mL:100●コード番号:126-19100アズワン品番65-8680-68
目盛入等圧ロート(PTFE コック) 126シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷栓は付いておりません。仕様●TS上部:15●TS下管:15●容量 mL:50●コード番号:126-15050アズワン品番65-8680-64





![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)