30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTS220 平行用ロボットハンド 2爪 北川鉄工所平行用ロボットハンド 2爪北川鉄工所
229,800税込252,780
1台
32日以内出荷
高品質高耐久のスタンダードモデルです。 切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現しています。 高把持力で重量ワークも安定した把持が可能です。 高剛性ボディー採用により把持精度向上を実現しています。 産業用ロボット専用。
仕様●タイプ:2爪●繰り返し精度(mm):±0.01●ジョーストローク直径(mm):40●把持力(N)外径:2700●把持力(N)内径:2870●原産国:日本●コード番号:368-7057アズワン品番67-5627-24
清水用ステンレス水中タービンポンプ NTS型 鶴見製作所清水用ステンレス水中タービンポンプ NTS型鶴見製作所
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
主要接液部はステンレス鋼板製ですのでポンプ材からの赤水発生を防止します。 ステンレス鋼板のプレス構造の採用で小形軽量です。 NTS専用に開発したキャンドモータには固定子に絶縁性、熱伝導、耐熱性に優れたハイキャンドレジンを採用し、高い信頼性を発揮します。 ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。
用途ビル、マンション、アパートなどの給水用。水田畑地への給水、スプリンクラーの散水用。簡易水道の給水、都市の水道水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。付属品キャブタイヤケーブル(10m)×1本極数2極電圧(V)三相200接続JIS10K並形(相当)フランジ材質(フレーム)SUS304使用液清水:pH5.8~9材質(ケーブル)2PNCT構造(羽根車)クローズ構造(軸封)オイルシール材質(ケーシング)SUS304(中間)、SCS13(吐出し)材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)水潤滑式液温(℃)0~40モータ種類キャンド式水中形誘導電動機
Schneider Electric (シュナイダーエレクトリック) ソフトスタータ ATS22シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric (シュナイダーエレクトリック) ソフトスタータ ATS22シリーズシュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
ATS22C17S6 ソフトスタータ シュナイダーエレクトリックソフトスタータシュナイダーエレクトリック
639,800税込703,780
1個
7日以内出荷
Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:600 V ac●相数:3●許容電流値:170 A●IP保護等級:IP54●全長:150mm●全体の幅:356mm●全体的な深さ:269.5mm●シリーズ:ATS22●コード番号:822-6014アズワン品番65-7350-78
ソフトスタータ シュナイダーエレクトリックソフトスタータシュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
ソフトスタータ シュナイダーエレクトリックソフトスタータシュナイダーエレクトリック
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)TRUSCO
119,800税込131,780
1セット
20日以内出荷
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。透明タイプ帯電透明透光率(%)88
NAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイ1Uラックマウント スタンダード エレコムNAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 4ベイ1Uラックマウント スタンダードエレコム
337,900税込371,690
1個
翌々日出荷
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の4ベイ1Uラックマウント型NASです。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種対応OSWindows 11 / 10・Windows Server 2022 / 2019 / 2016、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14、【管理ソフト】Windows11/10・WindowsServer2022/2019/2016使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)メモリー8GB ECCインターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2・USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s端子数【LAN】10G×1・1G×1端子形状【LAN】RJ-45対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)、SMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMPIPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続対応【UPS】対応、【ホットスワップ】対応、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタンRAID機能RAID0 / RAID1※ / RAID5 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID5) (※RAID1を構成する場合、管理ツール(ZWSManager)Ver.2.00以上を使用してください。)機能Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去(※Standard Edition搭載モデルのみ)、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策ファンファン×3電源タイプ内蔵電源最大出力(W)121消費電力(W)68(Typ)発熱量(KJ/h)257.1動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分付属品セットアップガイド 1枚、専用ACケーブル 1本、LANケーブル 2本、ACプラグ変換アダプター 1個、ラックマウントレール 1セット、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)、アドミリンク(リモート管理サービス)、Clone for Windows (レプリケーション)、データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)、NetStor Backup for 2022(バックアップ)その他オンサイト:【複数年契約標準パック】1/3/5年(EBS-OS-NBシリーズ)【HDD返却不要パック】1/3/5年(EBS-OS-NBNシリーズ)【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)、デリバリー:【複数年契約パック】1/3/5年(EBS-DH-NxxBシリーズ) 【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)、【センドバック延長保守サービスパック】2年延長(EBS-SB-N02B)保証期間3年間仕様VCCI ClassA、省エネ法、PSE、【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ・コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【クラウドバックアップ連携】Box(NetStor Backup for 2022)/AmazonS3、Microsoft Azure(クローン for Windows)、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。外形寸法(mm)約430×407×44※突起部除くメモリバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー入力電圧AC100V±10% 50/60Hz
NAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 2ベイデスクトップ スタンダード エレコムNAS Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 Atom 2ベイデスクトップ スタンダードエレコム
192,900税込212,190
1個
翌々日出荷
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種対応OSWindows 11 / 10・Windows Server 2022 / 2019 / 2016、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14、【管理ソフト】Windows11/10・WindowsServer2022/2019/2016使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)メモリー8GB ECCインターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2・USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s端子数【LAN】10G×1・1G×1端子形状【LAN】RJ-45対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)、SMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMPIPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続対応【UPS】対応、【ホットスワップ】対応、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタンRAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1)機能Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去(※Standard Edition搭載モデルのみ)、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策ファンファン×1電源タイプ専用ACアダプター最大出力(W)75消費電力(W)42(Typ)発熱量(KJ/h)158.8動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)、アドミリンク(リモート管理サービス)、Clone for Windows (レプリケーション)、データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)、NetStor Backup for 2022(バックアップ)その他オンサイト:【複数年契約標準パック】1/3/5年(EBS-OS-NBシリーズ)【HDD返却不要パック】1/3/5年(EBS-OS-NBNシリーズ)【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)、デリバリー:【複数年契約パック】1/3/5年(EBS-DH-NxxBシリーズ) 【延長年契約パック】2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)、【センドバック延長保守サービスパック】2年延長(EBS-SB-N02B)保証期間3年間仕様VCCI ClassA、省エネ法、PSE、【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ・コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【クラウドバックアップ連携】Box(NetStor Backup for 2022)/AmazonS3、Microsoft Azure(クローン for Windows)、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。外形寸法(mm)約101×210×160※ゴム足含む、突起部除くメモリバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー入力電圧AC100V±10% 50/60Hz
静電透明ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO静電透明ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)TRUSCO
109,800税込120,780
1セット
20日以内出荷
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。 シートが長い場合はカットしてご使用ください。 冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。 シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。 透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)透明タイプ帯電透明透光率(%)88
カッタ(スレッドワーリング) NTKカッティングツールズカッタ(スレッドワーリング)NTKカッティングツールズ
199,800税込219,780
1本
5日以内出荷
電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-22-~) CKD電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-22-~)CKD
289,800税込318,780
1台
25日以内出荷
タイプスライダタイプ最大可搬質量(水平)(kg)150最大可搬質量(垂直)(kg)45最高速度(mm/s)500送りねじリード(mm)10繰返し精度(mm)±0.02ブレーキブレーキなし押し当て力(N)1050寸法(幅W×高さH)(mm)220×122モーター取付方法外部直取付モーター(W)750
ジャケット付セパラブルフラスコ(下口GC) 1617シリーズ コスモスビードジャケット付セパラブルフラスコ(下口GC) 1617シリーズコスモスビード
269,800税込296,780
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
※他の規格も製作致します。ご相談ください。
6160S8E IBM TS2280 テープ・ドライブ モデルH8S レノボ・ジャパン(Lenovo)IBM TS2280 テープ・ドライブ モデルH8Sレノボ・ジャパン(Lenovo)
989,800税込1,088,780
1台
8日以内出荷
SNB-A071 SNU-A752用増設バッテリー GSユアサインフラシステムズSNU-A752用増設バッテリーGSユアサインフラシステムズ
799,800税込879,780
1個
9日以内出荷
UPS用増設バッテリ。 SNU-A752シリーズ用増設バッテリー 対象UPSのバックアップ時間を約20分延長できます。(初期値、定格時、周辺温度25℃)。
適合機種SNU-A752シリーズ、SNU-B752シリーズ質量(kg)約150種類小型制御弁式鉛蓄電池寸法350W×705H×585D対応UPS:SNU-A752TS21、SNU-A752TS22、SNU-A752TS23バッテリー容量(Ah)7.2(×30個)バックアップ時間約20分(定格時、初期値、周辺温度25℃)
SNB-A101 SNU-A103用増設バッテリー GSユアサインフラシステムズSNU-A103用増設バッテリーGSユアサインフラシステムズ
879,800税込967,780
1個
9日以内出荷
UPS用増設バッテリ。 SNU-A103シリーズ用増設バッテリー 対象UPSのバックアップ時間を約30分延長できます。(初期値、定格時、周辺温度25℃)。
適合機種SNU-A103シリーズ、SNU-B103シリーズ質量(kg)約190種類小型制御弁式鉛蓄電池寸法350W×705H×585D対応UPS:SNU-A103TT22、SNU-A103TS21、SNU-A103TS22、SNU-A103TS23バッテリー容量(Ah)12(×30個)バックアップ時間約30分(定格時、初期値、周辺温度25℃)
セミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅰ型 2501シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ減圧蒸留装置Ⅰ型 2501シリーズコスモスビード
109,800税込120,780
1式
24日以内出荷
S‐99 肘なしイス/笠木なし ベース色:ナチュラル 600W750D750H グレージュ オカムラ(岡村製作所)S‐99 肘なしイス/笠木なし ベース色:ナチュラル 600W750D750H グレージュオカムラ(岡村製作所)
239,800税込263,780
1台
45日以内出荷
グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×750グリーン購入法適合
エコ商品
409777-1 DAHT SOLIS 22-10 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DAHT SOLIS 22-10 ASSYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
クラッチ・ブレーキユニット 125モデル 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 125モデル三木プーリ
169,800税込186,780
1台
40日以内出荷から41日以内出荷
電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)3000
クラッチ・ブレーキユニットモータ直結形 126モデル(クラッチ・ブレーキ+モータ) 三木プーリクラッチ・ブレーキユニットモータ直結形 126モデル(クラッチ・ブレーキ+モータ)三木プーリ
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷から40日以内出荷
寸法V(mm)M6×1深さ11
電磁クラッチ・ブレーキユニット 125モデル(クラッチ・ブレーキ) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキユニット 125モデル(クラッチ・ブレーキ)三木プーリ
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷から23日以内出荷
クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機) 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)三木プーリ
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800
STAYER 標準車いす 自走/介助兼用 SY22シリーズ カワムラサイクルSTAYER 標準車いす 自走/介助兼用 SY22シリーズカワムラサイクル
109,800税込109,800非課税商品
1台
4日以内出荷
シート生地は次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによるお手入れが可能です。、トリプルセットの内容はガートル止め金具(後ろ止め用)と酸素ボンベ架台(2WAY用)です。、▼※ガートル棒はセット内容に含まれません。、▼※ガートル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。
Modern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクルModern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズカワムラサイクル
118,800税込118,800非課税商品
1台
4日以内出荷
使いやすい標準タイプ。外出が多い方におすすめです。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、トリプルセットの内容はガートル止め金具(後ろ止め用)と酸素ボンベ架台(2WAY用)です。、▼※ガートル棒はセット内容に含まれません。、▼※酸素ボンベはセット内容に含まれません。、▼※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガートル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取リ付けとなります。)
Modern KMD A-style 標準タイプ 自走用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクルModern KMD A-style 標準タイプ 自走用 トリプルセット KMD-A22シリーズカワムラサイクル
118,800税込118,800非課税商品
1台
4日以内出荷
使いやすい標準タイプ。外出が多い方におすすめです。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、トリプルセットの内容はガートル止め金具(後ろ止め用)と酸素ボンベ架台(2WAY用)です。、▼※ガートル棒はセット内容に含まれません。、▼※酸素ボンベはセット内容に含まれません。、▼※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガートル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取リ付けとなります。)
1356513 JSKD-1型 クデルナ・ダニッシュ濃縮装置 5614-01シリーズ 日本理化学器械(NRK)JSKD-1型 クデルナ・ダニッシュ濃縮装置 5614-01シリーズ日本理化学器械(NRK)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
仕様●[部品構成]JS-9、JS-15、JS-18、JS-19、JS-20、JS-21×2、JS-22、JS-23、JS-241、JS-242、JS-243●※JS部品は…TS19・TS29・ボールジョイントSJ28の組合です。●コード番号:5614-01アズワン品番65-8686-35
119741 クランクケースマトメ BIGM(丸山製作所)クランクケースマトメBIGM(丸山製作所)
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
備考4、5フクム部品名称クランクケースマトメ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.3MB)図解NoBSM-1670LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.3、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.3、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.3、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機1 MS2200G BSA-3000C部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 1部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.3、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機1部品_No.3、TS2000G 動力噴霧機部品_No.3、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.3、BSD-6020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS3000G)部品_No.4、TS2000G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.3、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機1部品_No.3、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.3など
MODEL-24 24トラックレコーディングミキサー TEAC24トラックレコーディングミキサーTEAC
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
24トラックデジタルマルチトラックレコーダーおよび24チャンネルUSBオーディオインターフェースの機能を備えた、22チャンネルアナログミキサーです。ステージからスタジオまで、Model 24によって音楽制作の可能性がさらに広がります。 正確な音量調整を可能とする100mmフェーダー、親しみやすいEQとAUXノブ、自然なコンプレッション実現する1ノブコンプレッサーなど、アナログコンソールならではのシンプルかつクラシカルなデザインが、直感的な操作性を提供します。 Model 24はTASCAMが長年培ってきた録音技術を惜しみなく投入したマルチトラックレコーディングエンジンを搭載し、SDカードへの24トラック同時録音、22トラック同時再生、さらに8トラックの同時パンチイン/アウト機能を実現。また、TASCAMが誇るスタジオクオリティの16チャンネルマイクプリアンプを搭載し高品質でクリアな音を収録可能です。 20バランス入力(12モノラルと4ステレオ)と1アンバランスステレオ入力から構成された22チャンネルのアナログ入力を装備。アンバランスステレオ入力ではBluetooth(R)レシーバーを搭載していますので、スマートホンなどのモバイル機器を接続しBGM再生が可能です。また、22チャンネルのUSBオーディオインターフェース機能を備えており、お使いのDAWに直接マルチトラック録音することも可能です。 軽量で可搬性に優れ、スタジオやライブ会場など様々な現場への持ち運びが可能。プロの現場で長い間信頼されているTASCAMが誇る高い耐久性は、いつでもどこでも変わらぬ安定した作業環境を提供します。
仕様【リモート】端子:6.3mm TS標準ジャック、【USBオーディオ】サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:24チャンネル、最大出力数:22チャンネル、【USB】端子:USB Bタイプ 4ピン、Format:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、【チャンネルEQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / Octave、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数:12kHz、Mid:ピーキング (MONO):+15dB / -15dB、100Hz~8kHz(可変)、(STEREO):+15dB / -15dB、中心周波数=600Hz、MID Band Q Fix、0.55、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=80Hz、【グラフィックEQ】バンド数:7、周波数:125 / 250 / 500 / 1k / 2k / 4k / 8k Hz、ゲイン:+15dB / -15dB、【内蔵エフェクト】1: SMALL HALL / 2: LARGE HALL / 3: SMALL ROOM / 4: LARGE ROOM / 5: PLATE / 6: STUDIO / 7: LIVE / 8: SHORT DELAY/ 9: DELAY / 10: PING PONG / 11: CHORUS / 12: FLANGER / 13: DELAY + S.HALL / 14: DELAY + L.HALL / 15: CHORUS + S.HALL / 16: CHORUS + L.HALL、【残留出力ノイズ】-100dBu(メイン出力、メインフェーダー:最小)、【等価入力ノイズ】-128dBu(モノラル入力チャンネル、Rs:150Ω、ゲイン値:最大)、【全高調波歪率(THD+N)】 0.01%以下(マイク入力→メイン出力、最大入力レベル、1kHz、最小ゲイン)、0.004%以下(マイク入力→メイン出力、+4dBu、1kHz、最小ゲイン)、【クロストーク】-80dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN 左振り切り/右振り切り)付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)10.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)52対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48チャンネル数録音可能:最大24チャンネル(22チャンネル + 2ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)577×106×529(サイドパネル、突起部を含む)周波数特性20Hz~30kHz(+0.5/-1.0dB:アナログ)、20Hz~20kHz(+0.5/-1.0dB:デジタル)対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV(BWF)動作温度(℃)5~35パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core 2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上Bluetoothバージョン:4.0、出力クラス:Class 2(到達範囲:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-Tゲイン最大:74dB(マイク入力→メイン出力)、50dB(マイク入力→インサート出力)、74dB(マイク入力→サブ出力)、79dB(マイク入力→CR出力)、75dB(マイク入力→モニター出力)、75dB(マイク入力→FX出力)、24dB( USB/SD→メイン出力)(EQ:フラット、PAN 左振り切り/右振り切り)オーディオ入力【マイク入力】CH1~12、13/14~19/20、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【ライン入力】CH1~20、端子:6.3mm TRS標準ジャック(バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40dB:CH1~12、+20~+30dB:CH13/14~19/20、入力インピーダンス:22kΩ、【インサート】CH 1~2、端子:6.3mm TRS標準ジャック(T:Send、R:Return、S:GND)、(RETURN(Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:10MΩ、(SEND(Tip)) 最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【RCA入力】端子:RCAピンジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ、【ステレオ入力】端子: 3.5mm ステレオミニジャック(アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩオーディオ出力【メイン出力】端子: XLR 3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:100Ω、【サブ出力、モニター出力、FX出力、 CONTROL ROOM出力】端子:6.3mm TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:100Ω、【ヘッドホン出力】端子:6.3mm ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:80mW + 80mW (32Ω負荷時)データビット長16/24 bit