カテゴリ

  • 農業機械(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ts6-m5」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手ストレート コガネイ

    クイック継手ストレート

    コガネイ(7件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手 ミニタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ ストレート

    コガネイ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ストレート全長(mm)17質量(g)4.5適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)14寸法H(mm)10最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6使用流体空気寸法R(mm)M5×0.8推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • Fシリーズ 超小形ジョイント CKD

    Fシリーズ 超小形ジョイント

    CKD(1件のレビュー)
    888税込977
    1袋(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • クイック継手ミニ ストレート 禁油 コガネイ

    クイック継手ミニ ストレート 禁油

    コガネイ
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ストレート
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530 カラークリエーション

    カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    対応カートリッジ:キヤノン BCI-301+300/5MP、BCI-300PGBK、BCI-301BK、BCI-301C、BCI-301M、BCI-301Y 対応プリンター:PIXUS TS7530 ※2022年6月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    用途※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。 ※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。適合機種PIXUS TS7530セット内容インクカートリッジ(5個)、取扱説明書(1枚)種別互換品ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(顔料)適合機種メーカーCANON(キヤノン)インク染料、顔料(300PGBK)
  • ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • LANケーブル EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,070税込2,277
    1本
    翌日出荷
    RoHS対応品(2024年1月時点)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル EA764BBシリーズ

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    待機時の省電力・MTBF5万時間のACアダプターです。電話機、FAX、事務機器等、情報機器に使用できます。
    仕様●型番:KB-T6TS-005BKN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):0.5●カラー:ブラック●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査
  • 電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    3日以内出荷
    仕様I形鋼:300×150×11.5mm質量(kg)280寸法L(mm)642寸法H(mm)420揚程(m)4定格荷重(t)5寸法A(mm)995寸法F(mm)86モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)41寸法M(mm)270寸法N(mm)372寸法O(mm)44寸法I(mm)1005寸法J(mm)64寸法G(mm)260寸法K(mm)370掛数(本)2適合ビーム幅(mm)125/150/175(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)11.2×34巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.01/0.0117、高速:0.045/0.0534試験荷重(t)6.25横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.234/0.284短時間定格(min)低速:10、高速:30
  • クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ) ナベヤ

    クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)

    ナベヤ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット BIGM(丸山製作所)

    グロメット

    BIGM(丸山製作所)
    114税込125
    1個
    8日以内出荷
    規格SG-16A図解NoMS510RC-5M RC装置部品_No.4、KG-4R スイッチボックス,ワイヤハーネス部品 グロメツト_No.16、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.25、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.74、MS511RC-K RC装置部品_No.4、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.25、MS510RC-6M RC装置部品_No.4、MS513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.17、MS510RC-5K RC装置部品_No.4、MS510RC-6K RC装置部品_No.4、MS413R2TS-M-1 カバークミタテ部品_No.17、MS413R2T-K-1 カバークミタテ部品_No.17、MS413R2T-M-1 カバークミタテ部品_No.17、MS511RC-M RC装置部品_No.4、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.74
  • バツテリコード(-) BIGM(丸山製作所)

    バツテリコード(-)

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格9306X8部品名称バツテリコード(-)図解NoMS753DR6T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.5、MSA755DR6S-Y(13) バッテリ部品_No.6、MS653DR6S-Y バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS653DR6T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS653DR6S-K -A バッテリ、ハーネス部品_No.5、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.35、MS753DR4T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS613DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.32、MS613DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.32、MS653DR4T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS653DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.5、MSA613R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.35、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.32、MS753DR6S-Y バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.27、MSA755DR6S-K(13) バッテリ部品_No.6、MS753DR6T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS753DR6S-2Y -A バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS753DR6S-3K シリンダ組立、バッテリ部品_No.27、MS755DR6SF-K(13) バッテリ部品_No.6、MSA655DR4S-K(11.5) バッテリ部品_No.6、MS753DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.5、MSA753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.27、MS753DR6S-K -A バッテリ、ハーネス部品_No.5、MSA753DR6S-3K シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.27
  • スイッチキャップ BIGM(丸山製作所)

    スイッチキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スイツチキヤツプ図解NoFHD-35-3M 電装品部品_No.50、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48、MS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.42、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.16、FHD-6-M 電装品部品_No.5、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.42、MSA613R2TS-K-1 エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.30、FHD-6-3M 電装品部品_No.50、FHD-35 電装品部品_No.50、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.52、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.16、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.42、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.42、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.52、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.20、MS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.42
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    規格テイシ・ウンテン・キドウ部品名称ハリマーク図解NoMS513R3S-Kアワジ ハリマーク部品_No.13、MS410RC-M3 ハリマーク部品_No.5、MS653DR6T2-K ハリマーク部品_No.18、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.79、MS510RC-6K ハリマーク部品_No.5、MS653DR4T2-Y ハリマーク部品_No.18、MS413R2TS-M-1 ハリマーク部品_No.16、MS513R2TS-K-1アワジ ハリマーク部品_No.16、MS510RC-6M ハリマーク部品_No.5、MS651DR4-Y ハリマーク部品_No.7、MS650RCY-3 ハリマーク部品_No.8、MS753DR6T2-K ハリマーク部品_No.18、MS753DR6T2-Y ハリマーク部品_No.18、MS753DR6S-2Y -A ハリマーク部品_No.16、MS613DFR-Y ハリマーク部品_No.13、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.5、MS510RC-2K ステッカー部品_No.5、MS450RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.73など
  • キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ) BIGM(丸山製作所)

    キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ)

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格8インチ2.50-44PR部品名称キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ)図解NoMS413EFR-M フレーム部品_No.5、MS753DR4T2-Y フレーム部品_No.5、MS513EFR-M フレーム部品_No.5、MS653DR6T2-K フレーム部品_No.5、MS413EFR-K フレーム部品_No.5、MS413R2T-K-1 フレーム部品_No.5、MS753DFR-Y フレーム部品_No.5、MS653DR4T2-Y フレーム部品_No.5、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.5、MS753DR6T2-K フレーム部品_No.5、MS513R2TS-K-1アワジ フレーム部品_No.5、MS613EFR-K フレーム部品_No.5、MS513EFR-K フレーム部品_No.5、MS653DR4T2-K フレーム部品_No.5、MS413R2T-M-1 フレーム部品_No.5、MS613EFR-M フレーム部品_No.5、MS613DR4T2-Y フレーム部品_No.5、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.5、MS613DFR-Y フレーム部品_No.5、MS753DR6T2-Y フレーム部品_No.5、MS653DFR-Y フレーム部品_No.5
  • クランプ BIGM(丸山製作所)

    クランプ

    BIGM(丸山製作所)
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランプ図解NoMS653DFR-Y ドラム組立部品_No.5、MSA613-M ドラム組立部品_No.5、MSA513R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.5、MSA413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.5、MS613EFR-M ドラム組立部品_No.5、MS653DR6T2-K ドラムクミタテ部品_No.5、MS410ENA-K ホース巻取機部品_No.9、MSA410-K ドラム組立部品_No.5、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.5、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.5、MSA513-M ドラム組立部品_No.5、MS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.5、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.5、MSA613R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.5、MS410ENA-M ホース巻取機部品_No.9、MSA513R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.5、MSA413R2T-M ドラム組立部品_No.5、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.5、MSA413R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.5など
  • ホースグチ BIGM(丸山製作所)

    ホースグチ

    BIGM(丸山製作所)
    939税込1,033
    1個
    8日以内出荷
    備考G1/4規格R1/4X13WHN-49部品名称ホースグチ図解NoMS753DR6S-2Y -A ヤクエキハイカン部品_No.2、MS613DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.2、MS753DR6S-3Y 動噴組付部品_No.2、MS513EFR-M 薬液配管部品_No.11、MSA613R2T-2K ヤクエキハイカン部品_No.6、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.51、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.15、MSA413-M 薬液配管部品_No.11、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.3、MSA513R3-M ヤクエキハイカン部品_No.6、MSA413R2T-K 薬液配管部品_No.11、MSA513R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.15、MSA613R4C(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.5、MS413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.11、MS653DR6T2-K ヤクエキハイカン部品_No.2、MSA413R3-K-A(8.5) ヤクエキハイカン部品_No.6、MSA513-K 薬液配管部品_No.11など
  • ピニオンストップナット BIGM(丸山製作所)

    ピニオンストップナット

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピニオンストツプナツト図解NoMS510RC-5K エンジン スタータシステム部品_No.8、FHD-6-M スタータ部品_No.7、MSA613R2TS-K-1 エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.8、MS510RC-2K スタータシステム部品_No.8、MS410RC-K3 エンジン スタータシステム部品_No.7、MS510RC-6K エンジン スタータシステム部品_No.8、MS511RC-K エンジン スタータシステム部品_No.8、MS613R4T-K エンジン スタータ部品_No.8、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.8、MS410RC-2K エンジン スタータシステム部品_No.7、FHD-6-3M スタータ分解部品_No.70、FHD-35-3M スタータ分解部品_No.70、FHD-35 スタータ分解部品_No.70、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.8、MS511R4T-K スタータ部品_No.8
  • カンカクトウ BIGM(丸山製作所)

    カンカクトウ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格16-67L部品名称カンカクトウ図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.5、MSA613R2T-K カバークミタテ部品_No.5、MSA755DR6S-Y(13) カバークミタテ部品_No.4、MSA413R3-K-A カバークミタテ部品_No.5、MS413R2TS-M-1 カバークミタテ部品_No.5、MS513R3S-Kアワジ カバークミタテ部品_No.5、MSA613R2T-K-1 カバークミタテ部品_No.5、MS513EFR-M カバー組立部品_No.5、MS753DR6T2-K カバークミタテ部品_No.4、MSA513R3-M カバークミタテ部品_No.5、MS613DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.4、MS513EFR-K カバー組立部品_No.5、MSA613R3-K-A カバークミタテ部品_No.4、MSA413R2TS-K-1 カバー組立部品_No.5、MSA513R2TS-K-1 カバークミタテ部品_No.5、MSA613R2T-M カバークミタテ部品_No.5、MSA613R3-M-A カバークミタテ部品_No.4など
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    60税込66
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSW1008-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.5、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MS413CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.5、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MRS75-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5など
  • フアンカバー BIGM(丸山製作所)

    フアンカバー

    BIGM(丸山製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フアンカバー図解NoSSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.1、MS510RC-5M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品_No.1、MSA613R2TS-M-1 エンジン ファンカバー、スタータ部品_No.1、MS510RC-6M エンジン スタータ部品_No.1、SSW-400C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.1、MS511RC-M エンジン スタータ部品_No.1、MS511R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.1、MRS90D-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.1、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.1、MRS90-500 エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.1、MRS90-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.1、MS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.1、MRS90-501BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.1、SSW-400CM-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.1、MRS90D-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.1、SSW-400C-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.1
  • ヒラザガネ M5コガタマル BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ M5コガタマル

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5コガタマル部品名称ヒラザガネ M5コガタマル図解NoMS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.27、MD571TS 羽根車部品_No.47、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.42、AD572TS 羽根車部品 ヒラザガネ M5コガタマル_No.47、MD5020T 羽根車部品_No.47、MD5010KT 羽根車部品_No.47、MD572TS 羽根車部品_No.47、MD6010KTS 羽根車部品_No.47、MD5010T 羽根車部品_No.47、MK065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.27、MD6010TS 羽根車部品_No.47、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.27、GS20M ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ M5コガタマル_No.42、MD6020TS 羽根車部品_No.47、MD6010 本体部品_No.7、AD570 本体部品_No.6、MD5020LTS 羽根車部品_No.47、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.42、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MD6010L 本体部品_No.8、AD571TS 羽根車部品 ヒラザガネ M5コガタマル_No.47、MS026M-1 動力噴霧機部品 ヒラザガネ M5コガタマル_No.54、DK-57TS 羽根車部品 ヒラザガネ M5コガタマル_No.47、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.42、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.45、DK-57TS-3 羽根車部品 ヒラザガネ M5コガタマル_No.47、MD571TS-A 羽根車部品_No.47、SPA-500 ノズル部品_No.16
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考※~2006年10月部品名称Oリング図解NoMSA413R2T-K クランクケース、吸水弁部品_No.6、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.5、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MRS60-300BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA413R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.6、MS753DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS413EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MS753DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS413EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MS513MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.6など
  • キー BIGM(丸山製作所)

    キー

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    規格W405B07X045部品名称キー図解NoHNJ-1250SB エンジン、ソウコウベルト部品_No.2、HNJ-1200 エンジン、ソウコウベルト部品_No.2、MRS90-502BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.33、MDC-1400S エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MRS90D-500BSLT エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.5、MS510RC-5M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.5、MSA613R2TS-M-1 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.5、MSV613-M-A エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.5、MSA615R8C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.36、MS613R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.5、MSA613R4C(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MRS90-500 エンジン デンドウブ部品_No.33、MDC-130 ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.9、MSA613R2T-M-1 エンジン ツールセットなど
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    255税込281
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X85部品名称6カクボルト図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.5、MS413R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.5、MS413EFR-M ホースガイド組立部品_No.9、MS653DR6S-K -A ポンプ台部品_No.5、MS613DFR-Y ポンプダイクミタテ部品_No.5、MSA753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.9、MSA613R3-K-A ポンプダイ部品_No.5、MS653DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.5、MSA613R3-M-A ポンプダイ部品_No.5、MS513R3S-Kアワジ ポンプダイクミタテ部品_No.5、MSA613R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.5、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.5、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.9、MSA513R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.5、MS510RC-2K フレーム部品_No.18、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.5、MS753DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.5など
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格マルヤマ部品名称ハリマーク図解NoMSA613-M ハリマーク部品_No.7、MS753DR6T2-Y ハリマーク部品_No.4、MSA613R2T-2K ハリマーク部品_No.5、MS513R2TS-K-1アワジ ハリマーク部品_No.4、MS613EFR-K ハリマーク部品_No.6、MSA413R2T-K-1 ハリマーク部品_No.5、MS613EFR-M ハリマーク部品_No.6、MSA413-K ハリマーク部品_No.7、MSA513-M ハリマーク部品_No.7、SSA-V600C-1 ハリマーク部品_No.2、MSA513R2T-K ハリマーク部品_No.5、MSA413-M ハリマーク部品_No.7、MSA513R3-2M-A ハリマーク部品_No.5、MSA413R2T-M-1 ハリマーク部品_No.5、MSA513-K ハリマーク部品_No.7、SSA-V600C ハリマーク部品_No.2、MSA613R3-K-A ハリマーク部品_No.5、MS413R2T-M-1 ハリマーク部品_No.4、MSA413R3-M ハリマーク部品_No.5、MS513EFR-M ハリマーク部品_No.6など
  • クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)低発塵グリス塗布品 ナベヤ

    クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)低発塵グリス塗布品

    ナベヤ
    5,698税込6,268
    1個
    16日以内出荷
    飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)食品用グリス塗布品 ナベヤ

    クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)食品用グリス塗布品

    ナベヤ
    5,698税込6,268
    1個
    16日以内出荷
    飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応