カテゴリ

  • バイク純正部品(957)
  • 制御機器(491)
  • トラック用品・パーツ(318)
  • パソコン/周辺機器(222)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • 科学研究・開発用品(127)
  • バイク部品(123)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(97)
  • トラック純正部品(94)
  • メカニカル部品(90)
  • 切削工具(61)
  • 学童・教育用品(47)
  • 自動車純正部品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 作業工具(21)
  • オフィス家具(19)
  • 作業服(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 家電(17)
  • 農業機械(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 日用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 空調・電設資材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • カー用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 自転車部品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 医療(9)
  • 安全保護具(9)
  • 厨房用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 手袋(7)
  • 溶接用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsc」の検索結果

関連キーワード
3,219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電卓 TS-1200TSC Canon電卓 TS-1200TSCCanon
2,198税込2,418
1台
欠品中
チルト液晶を搭載した12桁卓上タイプです。キートップは英語表記です。
トラスコ品番574-8236桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
電卓 HS-20TSC Canon電卓 HS-20TSCCanon
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
スタンド付き12桁スリム卓上タイプです。キートップは英語表記です。
トラスコ品番574-8230桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラTSCシリーズ コガネイスピードコントローラTSCシリーズコガネイ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
管接続口径M5×0.8使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
TSC-190・TTC-190用縦バイス tradTSC-190・TTC-190用縦バイスtrad(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
TSC-190・TTC-190用縦バイス
TSC 4-2 イスカルTSC 4-2イスカル
1,198税込1,318
1箱(2個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC OSG(オーエスジー)コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSCOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240関連資料技術情報はこちら(149MB)
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ アサ電子工業薄型ディスク型カップリング TSCタイプアサ電子工業
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
TSC/87-06 トランスSカバー CF POSHTSC/87-06 トランスSカバーCF POSH
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
TS-7000 typeC ライトテール TSCシリーズ 田島ルーフィングTS-7000 typeC ライトテール TSCシリーズ田島ルーフィング
28,980税込31,878
1ケース(16枚)
5日以内出荷
重なり合った若葉の隙間から差し込む木漏れ日を表現。
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ
バイクセンサー TSC-10 デュアルモード「コンボ」 TOPACTION(トップアクション)バイクセンサー TSC-10 デュアルモード「コンボ」TOPACTION(トップアクション)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
タップタッチ2軸用セットTSC2-10(2軸 コントロールボックス付) 扶桑精機タップタッチ2軸用セットTSC2-10(2軸 コントロールボックス付)扶桑精機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。2軸用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5381セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
TSC/1987-06 トランスSカバー CF POSHTSC/1987-06 トランスSカバーCF POSH
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
タップタッチ3軸用セットTSC3-10(3軸 コントロールボックス付) 扶桑精機タップタッチ3軸用セットTSC3-10(3軸 コントロールボックス付)扶桑精機
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。3軸用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5384セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ2軸用セットTSC2-10B(2軸 コントロールボックス付) 扶桑精機タップタッチ2軸用セットTSC2-10B(2軸 コントロールボックス付)扶桑精機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。2軸太口径用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5383セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ1軸用セットTSC1-10(1軸 コントロールボックス付) 扶桑精機タップタッチ1軸用セットTSC1-10(1軸 コントロールボックス付)扶桑精機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5386セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
木工用チップソー石松DX TSC磐田木工用チップソー石松DXTSC磐田
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
フッ素樹脂加工・レーザースリット樹脂充填静音タイプ・リフォームにも適応
用途一般木材から集成材まで適合材一般木材から集成材
TSC/Touring02ー06 CF POSHTSC/Touring02ー06CF POSH
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
TSC/Dyna 06ー07 CF POSHTSC/Dyna 06ー07CF POSH
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
角エルボTSC TOEX(LIXIL)角エルボTSCTOEX(LIXIL)
839税込923
1個
7日以内出荷
タップタッチ1軸用セットTSC1-10B(1軸 コントロールボックス付) 扶桑精機タップタッチ1軸用セットTSC1-10B(1軸 コントロールボックス付)扶桑精機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸太口径用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5385セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ3軸用セットTSC3-10B(3軸 コントロールボックス付) 扶桑精機タップタッチ3軸用セットTSC3-10B(3軸 コントロールボックス付)扶桑精機
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。3軸太口径用です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5390セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
TSC 圧縮ペーパータオル再生紙 エコノミー 大一産業TSC 圧縮ペーパータオル再生紙 エコノミー大一産業
9,998税込10,998
1ケース(200枚×80個)
4日以内出荷
エンボス加工で肌触りが良く、厚みがあり少ない枚数でしっかり拭き取れます。圧縮梱包により大容量を実現!TSCの圧縮ペーパータオルは環境にも優しい商品です。
用途お手拭きやキッチン・水回りの拭き取りに寸法(mm)225×170素材再生紙100%関連資料カタログ(1.09MB)
TSC 圧縮ペーパータオル再生紙 レギュラー 大一産業TSC 圧縮ペーパータオル再生紙 レギュラー大一産業
8,998税込9,898
1ケース(200枚×60個)
4日以内出荷
エンボス加工で肌触りが良く、厚みがあり少ない枚数でしっかり拭き取れます。圧縮梱包により大容量を実現!TSCの圧縮ペーパータオルは環境にも優しい商品です。
用途お手拭きやキッチン・水回りの拭き取りに寸法(mm)225×200素材再生紙100%関連資料カタログ(1.09MB)
小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCR KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCRKHK(小原歯車工業)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
高い流動性、O リングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクターです。【ラック&ピニオン潤滑システムの特長】オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
ねじサイズM10
ワンタッチ継手 フレアソケット TSC(旧多久販売)ワンタッチ継手 フレアソケットTSC(旧多久販売)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
ワンタッチ継手 中間ユニオン TSC(旧多久販売)ワンタッチ継手 中間ユニオンTSC(旧多久販売)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
ワンタッチ継手 ラインマーカー TSC(旧多久販売)ワンタッチ継手 ラインマーカーTSC(旧多久販売)
789税込868
1個
3日以内出荷
イエローサイズ1/4"
冷媒用難燃被覆銅管 超高断熱チューブ(保温二層タイプ) TSC(旧多久販売)冷媒用難燃被覆銅管 超高断熱チューブ(保温二層タイプ)TSC(旧多久販売)
53,980税込59,378
1巻
翌々日出荷
ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適!液菅側も保温し空気断熱効果で、結露対策に最適!高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決!保温材20mmタイプよりも低コスト!狭い場所での施工性UP!
材質長さ(m)20
ワンタッチ継手 クリップ TSC(旧多久販売)ワンタッチ継手 クリップTSC(旧多久販売)
359税込395
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ブラック
封止パーツ (12本入) TSC(旧多久販売)封止パーツ (12本入)TSC(旧多久販売)
4,998税込5,498
1セット(12本)
4日以内出荷
保温材の内側と外側の隙間にある空気断熱を密閉することにより、より高い断熱効果が発揮されます。封止パーツを両側の配管端部より上下4か所の隙間にある空気層部分に約10cm挿入して下さい。挿入後はテープで隙間なく巻いて下さい。
寸法(mm)100×22×10(1本あたり)、200×140×10(梱包サイズ)(縦×横×幅)素材発砲ポリエチレン
TSC 再生紙トイレットペーパーシングル個包装   48ロール(個包装)107mm幅×150? 大一産業TSC 再生紙トイレットペーパーシングル個包装 48ロール(個包装)107mm幅×150?大一産業
5,798税込6,378
1ケース(48個)
欠品中
必要な分だけムダなく使える、ミシン目の無いトイレットペーパー。交換が少なく、省スペースなロングロール。個包装なので、清潔に保管できます。防災備蓄にも最適。
材質古紙パルプ配合率100%寸法(mm)幅107mm×シングル 長さ150mタイプシングル
TSC-400-665 シリーズ コーセルTSC-400-665 シリーズコーセル
159,800税込175,780
1個
22日以内出荷
定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528)定格電流(A)400質量(kg)最大9.5シリーズTSC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360直流抵抗(max)0.27mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TSC-600-655 シリーズ コーセルTSC-600-655 シリーズコーセル
139,800税込153,780
1個
22日以内出荷
定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528)定格電流(A)600質量(kg)最大9.5シリーズTSC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360直流抵抗(max)0.27mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TSC 再生紙トイレットペーパーシングル  48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150? 大一産業TSC 再生紙トイレットペーパーシングル 48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150?大一産業
5,498税込6,048
1ケース(6巻×8袋)
5日以内出荷
再生紙100%のリサイクルトイレットペーパーです。必要な分だけムダなく使える、ミシン目の無いタイプ。長巻タイプで交換の手間が少なく、省スペースで保管できます。
材質古紙パルプ配合率100%寸法(mm)幅107mm×シングル 長さ150mタイプシングル
ワンタッチ継手 異形ユニオン TSC(旧多久販売)ワンタッチ継手 異形ユニオンTSC(旧多久販売)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
三相ノイズフィルタ TSCシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ TSCシリーズコーセル
159,800税込175,780
1個
22日以内出荷
形状カバー付きシリーズTSC定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528) 50/60Hzコンデンサ容量(μF)(公称値)CY1/2.2、 CY2/2.2、 CY3/2.2定格電流(A)600
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
TSキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSキャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手
TSキャップ セキスイTSキャップセキスイ(32件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状キャップタイプTS
関連キーワード
...