479件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカルTSC 4-2
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷

Canon電卓 TS-1200TSC
エコ商品
チルト液晶を搭載した12桁卓上タイプです。キートップは英語表記です。
トラスコ品番574-8236 桁数12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

Canon電卓 HS-20TSC
エコ商品
スタンド付き12桁スリム卓上タイプです。キートップは英語表記です。
トラスコ品番574-8230 桁数12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途工場、事務所の床汚れ防止。 材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート 長さ(cm)18.5 仕様底部:スベリ止め 区分使い捨て タイプショート 滑り止め効果あり
1袋(5足)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440 サイズ(cm)53~62 ひさし長さ(mm)約40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 JIS規格K6743 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。 寸法(幅W×高さH)(mm)380×660 質量(g)760 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)660 種類スタンダード 先端穴径(mm)40
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。
用途粉じん対策 区分使い捨て
1セット(10足)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル4℃ 温度表示OFF温度 設定温度(℃)0~90 絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃)4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Honeywellワイヤレススキャナ用バッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

タンガロイ工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
1,058 税込1,164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいカバーです。
用途工場、事務所の床汚れ防止 材質ポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート) 仕様底部滑り止め 区分使い捨て タイプショート 滑り止め効果あり 特性防じん
1袋(5足)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機Cマウントアダプタ
エコ商品
Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」とTVカメラの間にセットすることで、目盛板を映し込むことができます(別売TS-TVAが必要)。また、Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」と接眼レンズの間にセットすることで、接眼レンズでの観察ができます(別売OC-10、またはOC-20が必要)。
用途TVカメラへの目盛板映し込み、接眼レンズ使用のアダプタ 質量(kg)0.02 寸法(Cマウント)Φ25.4、32山/インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
15日以内出荷

防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。
用途粉じん対策 区分使い捨て 滑り止め効果あり
1セット(10足)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機ゴニオステージ 40×40
エコ商品
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 移動ガイドアリ溝 精度(回転中心)Φ0.1 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)49 移動ガイドアリ溝 精度(回転中心)Φ0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ザビに強いステンレス鋼使用! 安全ストッパー付。
全長(mm)200 材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ 質量(g)265 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20 切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

中央精機C型鏡筒 対物2接眼20クロス
エコ商品
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率40× 作動距離(mm)71.5 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-2(2×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率100× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率100× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率50× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率60× 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率30× 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率40× 作動距離(mm)71.5 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-2(2×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率20× 作動距離(mm)71.5 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-2(2×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)9 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

中央精機C型鏡筒 対物2接眼10クロス
エコ商品
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率20× 作動距離(mm)71.5 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-2(2×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)9 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率20× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)12 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率20× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)12 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

中央精機C型鏡筒 対物1接眼20クロス
エコ商品
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率20× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)12 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率10× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)18 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率10× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)18 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷


内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率10× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)18 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
欠品中

チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途突切・溝入加工用。中切削用。鋳鉄・アルミ合金及び非鉄金属の一般加工用。 被削材(適合)K・N・S コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率50× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率50× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

中央精機C型鏡筒 対物5接眼10クロス
エコ商品
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率50× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率60× 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

関連キーワード