「tsc-01 monovate」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業)クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス)MONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)
用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。材質オールステンレス(SCS13)幅(mm)37
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(532件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
3/8”(9.5mm)差込 蝶ネジ用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8”(9.5mm)差込 蝶ネジ用ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法L(mm)32
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ下方圧え型トグルクランプモノタロウ(50件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
電動ドリル用 足場クランプソケット トップ工業電動ドリル用 足場クランプソケットトップ工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
呼び寸法(mm)17寸法D(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用蝶ネジソケット トップ工業電動ドリル用蝶ネジソケットトップ工業(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。軸(mm)6.35材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(19件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
ラジエータードレンコックレンチ KOTOラジエータードレンコックレンチKOTO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。 ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。
質量(kg)0.03寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13ケース寸法(mm)80×20×80寸法B2(mm)3.6寸法B1(mm)5差込角(sq.)9.5
電動ドリル用アルファ足場クランプソケット トップ工業電動ドリル用アルファ足場クランプソケットトップ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)17トラスコ品番433-0811質量(g)84RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ネジソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)蝶ネジソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番811-7338差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
トルクコントロールレバー イマオコーポレーショントルクコントロールレバーイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12