カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 作業服(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsc-6」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス Sカン TRUSCOステンレス SカンTRUSCO(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ステンレスワイドスピードキャッチ TRUSCOステンレスワイドスピードキャッチTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
TS継手 キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS継手 キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
749税込824
1個
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。トラスコ品番850-6537材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
タイベック(R)製シューズカバー(短靴用) アゼアスタイベック(R)製シューズカバー(短靴用)アゼアス
2,998税込3,298
1セット(10足)
当日出荷
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。
用途粉じん対策区分使い捨て
TSC/87-06 トランスSカバー CF POSHTSC/87-06 トランスSカバーCF POSH
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
タイベック(R)製シューズカバー(ブーツ用) アゼアスタイベック(R)製シューズカバー(ブーツ用)アゼアス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10足)
当日出荷
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したシューズカバーです。
用途粉じん対策区分使い捨て滑り止め効果あり
TSC/Dyna 06ー07 CF POSHTSC/Dyna 06ー07CF POSH
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
TSC/1987-06 トランスSカバー CF POSHTSC/1987-06 トランスSカバーCF POSH
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
とっても静かな回診車 ナビス(アズワン)とっても静かな回診車ナビス(アズワン)
95,980税込105,578
1台
当日出荷から15日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル) ナビス(アズワン)とっても静かな回診車 (引出し付・抗菌ハンドル)ナビス(アズワン)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。 静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。 引出し2個付き・抗菌ハンドル仕様。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100
シューズカバー 滑止付短 旭化成商事シューズカバー 滑止付短旭化成商事
5,198税込5,718
1パック
当日出荷
区分使い捨てタイプショート滑り止め効果あり
ゴニオステージ 60×60 中央精機ゴニオステージ 60×60中央精機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49移動ガイドアリ溝精度(回転中心)Φ0.1RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向
敏感肌用クレンジングタオル アイリスオーヤマ敏感肌用クレンジングタオルアイリスオーヤマ
499税込549
1台
3日以内出荷
クレンジングタオルシリーズに敏感肌タイプが登場しました。レーヨン100%+保湿成分配合により優れた吸湿性とやわらかい肌触りを実現しています。シートのふわふわ感がアップして肌への刺激を軽減、なめらかな使い心地でお肌をいたわります。毎日のクレンジングや洗顔後の顔拭きの際の雑菌からお肌を守ります。デコボコ加工のないプレーン仕様が肌を優しく守ります。グリセリン(保湿成分)を配合したことでやわらかい質感です。無添加でエタノール/パラベン/石油系合成繊維/蛍光増白剤/接着剤/香料は不使用です。お肌に悩みのある方や子どもからママ層まで幅広い世代の方に安心してお使いいただけます。顔拭き以外にも使い方がたくさんあり、場面を選ばず使える汎用性の高いタオルです。
材質レーヨン形状シート:プレーン入数(枚)60シートサイズ(mm)200×180質量(g/枚)2.8目付(g/m2)70
シカクアナツキタッピンネジ 大阪魂シカクアナツキタッピンネジ大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷から9日以内出荷
適合ビットNo.3四角ビット
四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・Cタイプ ライヴファブレス四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・Cタイプライヴファブレス
39,980税込43,978
1ケース(200本×8箱)
3日以内出荷
(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
用途接合金物用仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)頭部形状平頭・チーズヘッド(セレーション付き)表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
TSC/Touring02ー06 CF POSHTSC/Touring02ー06CF POSH
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-C~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-C~)CKD
4,513税込4,964
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種別部品作動方式複動形
Apem Apem スイッチ用キャップ APEMApem Apem スイッチ用キャップAPEM
129税込142
1袋(10個)
7日以内出荷
併用可能製品キーボードスイッチ
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
傾斜ステージ 中央精機傾斜ステージ中央精機
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。 独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向傾斜1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5移動装置複合カップリング送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ位置決め精度(°)0.03繰返し精度±0.002°ロストモーション(°)0.006材質アルミ合金表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサセンサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SV1100) SMCS Series(SV1100)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV2100) SMCS Series(SV2100)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SV1100R) SMCS Series(SV1100R)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
S Series(SV2100R) SMCS Series(SV2100R)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
S Series(SV1100RK) SMCS Series(SV1100RK)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
三相ノイズフィルタ TSCシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ TSCシリーズコーセル
159,800税込175,780
1個
22日以内出荷
形状カバー付きシリーズTSC定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528) 50/60Hzコンデンサ容量(μF)(公称値)CY1/2.2、 CY2/2.2、 CY3/2.2定格電流(A)600
TSC-600-655 シリーズ コーセルTSC-600-655 シリーズコーセル
139,800税込153,780
1個
22日以内出荷
定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528)定格電流(A)600質量(kg)最大9.5シリーズTSC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360直流抵抗(max)0.27mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
FiberRunnerT字フィッティング用カバー PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerT字フィッティング用カバーPANDUIT(パンドウイット)
179,800税込197,780
1箱(10個)
23日以内出荷
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途光ファイバ配線の保護に。材質ポリカーボネート/ABS曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
XYZθαβ軸ステージ(40×40) ツクモ工学XYZθαβ軸ステージ(40×40)ツクモ工学
219,800税込241,780
1個
42日以内出荷
・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.9中心高さ(mm)【回転】35耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±2.5、【α(°)±15、【β(°)±20、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
XYZθαβ軸ステージ(60×60) ツクモ工学XYZθαβ軸ステージ(60×60)ツクモ工学
279,800税込307,780
1個
42日以内出荷
・6軸ステージ(XYZθαβ軸ステージ)は、6軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XYZ軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向とαβ軸角度による姿勢調整などの微動調整が可能です。・αβ軸は回転中心が一致しているため、この性質を利用したセッティングにすることで、調整が容易になったり、設計意図に沿った調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、6自由度(6軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)3.02中心高さ(mm)【回転】84耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□60移動量(mm)【XY】±6.5、【Z】±5、【α(°)±10、【β(°)±15、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
TSC 再生紙トイレットペーパーシングル  48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150? 大一産業TSC 再生紙トイレットペーパーシングル 48ロール(6巻入×8袋)107mm幅×150?大一産業
5,498税込6,048
1ケース(6巻×8袋)
5日以内出荷
再生紙100%のリサイクルトイレットペーパーです。必要な分だけムダなく使える、ミシン目の無いタイプ。長巻タイプで交換の手間が少なく、省スペースで保管できます。
材質古紙パルプ配合率100%寸法(mm)幅107mm×シングル 長さ150mタイプシングル
スパッタシートシリカクロス TRUSCOスパッタシートシリカクロスTRUSCO
5,598税込6,158
1枚(1m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。2018年トラスコ掲載ページ7 0373
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
スパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし) TRUSCOスパッタシート シリカクロス(コーティングなし・ハトメなし)TRUSCO
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)