15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。 コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。 PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA 質量(g)約180 電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠) 精度内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時) 対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×35(ゴム足含む) 最大消費電力(W)2.5 インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) メモリーOSが推奨する環境以上 ディスプレイ解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ 処理能力NTP:10パケット/秒(保証値) 外部出力端子時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統) LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤)) 使用CPU1GHz以上 接点仕様時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA) 使用環境湿度(%)20~85(結露なきこと) ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ 補正機能【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz) デバイスタイプ入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス 受信感度-147dBm(コールドスタート時) 動作温度範囲(℃)-10~50 対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
1台ほか
66,980 税込73,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 密閉型 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
仕様上下通気孔付 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ静電気防止加工レンズ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(1000片)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工により気密構造に優れています。
用途貯水用。 使用温度範囲-20~60℃
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TRUSCOA型シリカゲル
エコ商品
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 トラスコ品番246-0137 区分A型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷

TRUSCOB型シリカゲル(箱入)
エコ商品
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。 仕様含水率:2.5%以下 材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素) 区分B型 RoHS指令(10物質対応)対応 吸湿度(%)5.5以上※関係湿度20%(JIS規格3.0以上)、15.0以上※関係湿度50%(JIS規格10.0以上)、75.0以上※関係湿度90%(JIS規格50.0以上)
1箱(120個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCOB型シリカゲル
エコ商品
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。 区分B型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω)10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 区分A型シリカゲル 材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト 2018年トラスコ掲載ページ3 1259
1セット(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース ライトグレー/透明ライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐圧 関連資料(0.54MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
609 税込670
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

工場・ホテル・エレベーター・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 透明素材なので、貼り付ける部分のデザインを損ないません。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 仕様両面テープ付 トラスコ品番440-9906 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 質量(g)33 シートサイズ(mm)100×100×1.5 表面抵抗値(Ω)10×109~10
1パック(2枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

関連キーワード