カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tsh-001」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テンションスプリングフック TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    テンションスプリングフック

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥1,178税込¥1,296
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキやオートバイのマフラーなどに使用されるスプリング着脱専用のテンションスプリングフックです。持ち手が握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。フックに引っ掛かりやすい先端形状です。
    質量(g)50寸法L(mm)166寸法L1(mm)110寸法D(mm)6寸法W(mm)64
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • クイック継手六角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手六角穴付ストレート

    コガネイ
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート

    コガネイ
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状6角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • TSPカプラ TSH型(ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSH型(ホース取付用)

    日東工器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • 下げ振キャッチセット TRUSCO

    下げ振キャッチセット

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    (本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
    仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個材質ABS樹脂摘要セット質量(g)490糸の長さ(m)4.5
  • トロリーフックル 未来工業

    トロリーフックル

    未来工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番229-3477
  • フリーポケット式吊り下げ標識 日本緑十字社

    フリーポケット式吊り下げ標識

    日本緑十字社
    ¥6,498税込¥7,148
    1組(5枚)
    翌々日出荷
    両面ポケット付きで別売りの表示シートを挿入し、内容を表示できます。下部ファスナーから差込タイプの透明ビニールポケットなので、雨水が入りにくい設計です。コーンバーなどに巻き付けて使用可能で、様々な場所に柔軟に対応できます。紙等にプリントアウトした標識への差し替えも可能です。
    用途工事現場や立入禁止区域の注意喚起に。工場や倉庫の安全管理に。駐車場やイベント会場での案内表示に。仕様A3横用紙対応材質本体:ターポリン、ポケット:PVC厚さ(mm)1取付吊り下げタイプ(面ファスナー付)縦(mm)610横(mm)450ポケット寸法(mm)【表・裏】330×450取付可能パイプ径(Φmm)~54
  • ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2 mm)材質鋼質量(g)80.8種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
  • ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2 mm)材質鋼色シルバー質量(g)138種類板金用スライドヒンジ仕上ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット

    TRUSCO
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。
    用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプエンドタイプ
  • クイック継手ミニ 六角穴付ストレート禁油 コガネイ

    クイック継手ミニ 六角穴付ストレート禁油

    コガネイ
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状六角穴付ストレート
  • 点滴スタンド用追加フック コクヨ

    点滴スタンド用追加フック

    コクヨ
    ¥5,298税込¥5,828
    1パック(2個)
    7日以内出荷
    カーテンなどに引っかかりにくいフック形状。水平にスタッキングでき、省スペースに収納できます。
    松吉医科器械コード23-6921-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 41個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 41個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(41個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TSH●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1525アズワン品番65-7557-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥949税込¥1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSH シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Sn または Au over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSH●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1526アズワン品番65-7555-67
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-110-01-L-DV-007-K-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9946アズワン品番65-7510-66
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSH TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSH

    TRACO POWER
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TSHシリーズ. 超小型SMDパッケージ 1 kV入出力間絶縁 高精度のピン配置 245 ℃までのリフローはんだ温度(IPC/JEDEC J-Std-020C規格準拠)取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSOIC最低温度(℃)-40
  • クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ

    クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

    コガネイ
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
    形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空