カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 建築金物(5)
  • 制御機器(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「tsh-15」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石頭ハンマー用木柄(くさび付) TRUSCO

    石頭ハンマー用木柄(くさび付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    付属品くさび2個質量(g)170種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー頭部幅(mm)25.5頭部高さ(mm)16
  • 石頭ハンマー TRUSCO

    石頭ハンマー

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
  • ハンド封函機 タチカワ

    ハンド封函機

    タチカワ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
  • ジョインターセット 三洋化成

    ジョインターセット

    三洋化成(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    さびない、軽い、ABS樹脂継手です。
    用途ホース、機器への接続に。材質ABS樹脂使用流体水(常温)
  • Sフック TRUSCO

    Sフック

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質スチール種類Sカン表面処理粉体塗装使用荷重(kN)0.15
  • スチールSフック 150mm 黒 TRUSCO

    スチールSフック 150mm 黒

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2032材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 150mm 白 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 150mm 白 10個

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6730材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 10個

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6761材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 150mm 白 160個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 150mm 白 160個

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6973材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 160個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 150mm 黒 160個

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6795材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-150-01-L-DH はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9964アズワン品番65-7670-04
  • ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9965アズワン品番65-7674-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 100 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    。高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 100 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 100 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスル
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8159アズワン品番65-7623-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8168アズワン品番65-7628-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 100 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 9個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 100 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8171アズワン品番65-7631-82
  • タッピングスクリュー NTB

    タッピングスクリュー

    NTB(20件のレビュー)
    239税込263
    1パック(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    色、サイズ、形状などが選べる、国産ニ輪車に対応するタッピングスクリュー
  • ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角12.7mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット(19点組)
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
  • FTSH-115-01-L-DV SAMTEC

    FTSH-115-01-L-DV

    SAMTEC
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 FTSH-115-01-L-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 FTSH-115-01-L-DV

    SAMTEC
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 30●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応