軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
こんなお得な商品も!

TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)
使用工具電気ドリル、ボール盤
タイプエルボ
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整
セット内容ワイヤバランサー(本体)、ハイパーリング 1.25t、強力長シャックル TSL-2.5t、Ⅴフック 1.25t、ワイヤスリング(IWRC6xFi(29)Φ10 )
使用荷重(t)1
関連キーワード