19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m)10 材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。 先端形状先曲/ギザ付 材質SUS430
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。 材質軟質ポリエチレン(PE) 長さ(m)10 使用温度範囲-70~85℃
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。 材質軟質ポリエチレン(PE) 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRACO POWERTSP-BCM24
RoHS
形状DINレール直付き 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)15 定格出力電力(W)360 定格出力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減 ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。 ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。 シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
トラスコ品番836-6954 材質本体生地:20tポリオックスフォード 寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150 質量(kg)3.5 黄/黒 高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷


汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼
1セット(16点組)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーブランドテンションピン
材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57 タイプTSP 表面処理黒染
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3 表面処理HOMO
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSP 溝数4 ねじの種類TIN-TSP 表面処理TiN 食付2.5P
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプバッファモジュール 併用可能製品TSP
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

質量(kg)約1.9(ロール紙含まず) ホワイト 文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大69桁(12×24フォント)、最大34桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、半角漢字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×213×148 電源電圧(V)DC24V±10% 用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:111.5mm±0.5mm(デフォルト)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm 消費電流(A)約1.9(DC24V) 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大180mm/秒 カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙) EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB レイアウト平置き/縦置き
1台
86,980 税込95,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラベル対応、オールマイティプリンター
質量(kg)約1.75(ロール紙含まず) 文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、IBMグラフィックス12×32ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大53桁(12×24フォント)、最大26桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード【解像度】 8ドット/mm(203dpi) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×213×148 電源電圧(V)DC24V±10% 用紙形態:感熱ロール紙・感熱ラベルロール紙サイズ:82.5mm±0.5mm(装着ガイド取外し時)、79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイドを58mm位置に使用時)巻径:最大Φ100mm厚さ:65~150μm(紙幅:57.5±0.5mmの場合:65~85μm) 消費電流(A)約1.8(DC24V) 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大250mm/秒 カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能、寿命:200万回カット(推奨紙) EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB レイアウト平置き/縦置き
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)